絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- GORIN(ゴリン)(97)
- CAPTAIN STAG(62)
- ULAC(ユーラック)(49)
- J&C(40)
- CROPS(クロップス)(31)
- サギサカ(SAGISAKA)(27)
- ROCKBROS(ロックブロス)(16)
- ニッコー(15)
- TOP(15)
- FORCE(15)
- アサヒサイクル(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ilive(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- Kawasumi(川住製作所)(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- TURBO(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- PALMY(6)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
ワイヤー径(Φmm)
色

ダイヤルワイヤー錠60L 変更式
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)600キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ダイヤルワイヤー錠37L 変更式
CAPTAIN STAG¥849税込¥9341個翌々日出荷盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。材質本体:鉄、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PP、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
ロック用サドルポストブラケット
FORCE¥569税込¥6261個6日以内出荷市販のワイヤーロックをシートポストに収納するためのブラケット。縦取付け・横取付けの2方向に取付け可能なブラケット。用途ワイヤーロックをスッキリ収納。適合ワイヤ径(Φmm)6~12取付け方法シーポスト取付け
ミニロック ストレートワイヤー 180cm
FORCE¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷ツーリング時の一時的使用に便利なコンパクトタイプロック。長さ180cmのストレートワイヤー仕様。3桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。用途ツーリングに最適なワイヤーロック。長さ(mm)1800キー方式3桁ダイヤル(マイセットタイプ)太さ(mm)3.5
Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm
CROPS(クロップス)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
カラビナ&コイルロック
サギサカ(SAGISAKA)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カラビナ型ロングワイヤー錠。寸法(縦×横)(mm)外寸:約130×90ワイヤー長(mm)1800(コイル巻ワイヤー)鍵4桁マイセットダイヤル
GRロック G229W
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
大型アルミダイカストリング錠 13・16・19バンド付
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き 高級感のあるマット調カラ―を採用 不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置 安心のディンプルキー3本付き
可変式MEGAダイヤルワイヤーロック
J&C¥799税込¥8791個6日以内出荷から9日以内出荷ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能仕様マイセットタイプ(番号可変式)ワイヤー長(mm)700
U型ロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷シリコンカバー採用。車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。付属品ダブルディンプルキー3本質量(g)約355(本体のみ)内径(mm)約76×128
ケーブルロック 70cm
WINTEC(ウインテック)¥669税込¥7361個6日以内出荷から8日以内出荷不正開錠に強いディンプルキー採用。安心の3本キー用途盗難対策!質量(g)133タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)700サイズ(mm)10×700
キーアセンブリ X0U-HA8J0-12
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷適合車種PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
ワイヤーマイセット4桁 A600 ZEN MASTER
ULAC(ユーラック)¥2,298税込¥2,5281個12日以内出荷今までは100万個以上売れたベストセラーのケーブルロック。 太くするケーブルで安全性がたかくになります。柔軟性に優れているワイヤーはスチール製で、表面をTPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れ強さを誇ります。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。専用ブラケット付き用途ワイヤーマイセット4桁。ダイヤルロックブラケット付。直径:10mm。長さ:180cm。重量:300g
シャッターカバーヘッドディンプルキー式 Y10C EURO STILE
ULAC(ユーラック)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷5mmの熱処理鋼鉄チェーンを使用。高品質のナイロンスリーブは、自転車の塗装の損傷を防ぎます。防塵蓋がシリンダーを保護。500のパターンの組み合わせを備えた高セキュリティディンプルキー。チェーンをトップチューブまたはシートポストに巻き付け可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属用途シャッターカバーヘッドディンプルキー式チェーンロック。直径:5mm。長さ:100cm。重量:545g
電動アシスト自転車取替用特大リング錠
GORIN(ゴリン)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷電動アシスト自転車においては各主要メーカー専用リング錠が装着されており、各メーカーのフレームへの取付け位置(取付ネジピッチ)が異なる為、通常のリング錠の交換・装着は困難でした。GR972e/GR982eは独自で開発したe-ブラケットで取替用・補修用として、各メーカー各車種の電動アシスト自転車にマルチ対応を実現。リング錠本体も子供同乗器付電動アシスト自転車のような太めのタイヤ・幅広泥除けに対応できるように特大にサイズUP設計。各メーカー車種 電動アシスト自転車 リング錠がフレームにネジで直付けされている車種に限ります。特殊フレームやドレスガードの形状、キャリアの形状で取付が出来ない場合があります。 。取付けが出来た場合でもe-ブラケット等がタイヤなどに 接触する場合があり危険ですので販売店にてご相談ください。用途カンヌキは頑丈な丸棒カンヌキを使用!
小型ダイヤルコイルロックGL
サギサカ(SAGISAKA)¥799税込¥8791個5日以内出荷コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要。主な材質 本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール、コーティング:PVC用途自転車用ダイヤル式コイルロック長さ(cm)90ワイヤー太さ(mm)2.5
Eバイク用バッテリーデルタロック
J&C¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止用途バッテリーの盗難防止に仕様シリンダーキー(本):3長さ(cm)30太さ(mm)8
Eバイク用バッテリーデルタロック
J&C¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷バッテリーの盗難防止。専用設計でコンパクト。ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド。マジックバンドでバタつき防止。4桁ダイヤル式用途バッテリーの盗難防止に長さ(cm)30太さ(mm)8
ワイヤーロック60W
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)213周長(mm)680ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
極太ワイヤーロック60W
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)392周長(mm)690ワイヤー長(mm)600太さ(mm)18
4ダイヤルワイヤーロック30
CAPTAIN STAG¥899税込¥9891個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)145周長(mm)410ワイヤー長(mm)300太さ(mm)12
太いワイヤーロック35D
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷太めのストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)214周長(mm)440ワイヤー長(mm)350太さ(mm)15
4ダイヤルワイヤーロック90
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)250周長(mm)1010ワイヤー長(mm)900太さ(mm)12
極太ワイヤーロック35W
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷太いストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)294周長(mm)450ワイヤー長(mm)350太さ(mm)18
コンパクト4ダイヤルロック90
CAPTAIN STAG¥999税込¥1,0991個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック。電動アシスト自転車のバッテリーロック、ヘルメットロック、宅配BOXのロックに最適材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)色ブラック質量(g)120周長(mm)990ワイヤー長(mm)900太さ(mm)4
太い4ダイヤルワイヤーロック35
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)色ブラック質量(g)201周長(mm)460ワイヤー長(mm)350太さ(mm)15
フォールディングロック
NOGUCHI¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷厚さ1.5mmの鋼板を採用した防刃性に優れた折り畳み式スチールブレードロック 不正開錠されにくいキー形状でキー3本付き キーホールにホコリの侵入を防ぐ、ダストカバー付き フレームのボトルケージ台座に取り付け可能なブラケット用途自転車用長さ(mm)【展開時】900全長(mm)160質量(g)465全幅(mm)42
チェーンロック ECN412
CROPS(クロップス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ポケットやザックに収納しやすい「手のひらサイズ」。 安心の4桁ダイヤルで「解錠されにくい」。「 前後輪ロック」できる十分な120cmの長さ。 持ち運びしやすさを優先させた1kg以下のチェーンロックです。120cmの長さがあるので、前輪と後輪を一緒にしっかりロックできます。また、2台を同時にロックも可能です。用途小さくまとまるスリットヘッド設計。10,000通り 4桁ダイヤル選べる。可変式リセッタブル 暗証番号は何度も変更できる
4桁式シリコンダイヤルロック 322000300
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷車体を傷つけにくいシリコン素材採用、4桁ダイヤル式ケーブルロック。用途柔らかなシリコンでケーブル全体を保護し、車体や手に優しい設計の4桁ダイヤルロック。キー不要のキーレスタイプで紛失の心配がなく、1万通りの組み合わせによる高い防犯性を実現。軽量&コンパクトで持ち運びも簡単。自転車・バイクはもちろん、スーツケースやベビーカーの盗難対策にも活躍します。材質亜鉛合金 ABS樹脂 シリコン全長(mm)645質量(kg)0.195
折りたたみ式ブレードロック 3214000300
ROCKBROS(ロックブロス)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷切断も破壊も許さない、頼れる無骨ブレードロック用途厚さ6.3mmのA3スチールプレートを採用したブレードロック。高い切断耐性と無骨で迫力あるデザインが盗難を強力に抑止します。ピッキング対策に優れたウェーブキーと、亜鉛合金製の堅牢なロックヘッドで耐久性も申し分なし。展開時は約67cmと実用的な長さを確保しつつ、折りたたみ構造で持ち運びも容易。チェーンロックやU字ロックと組み合わせれば、さらなる防犯効果が期待できます。材質A3スチールプレート(改良PP素材で保護)・亜鉛合金製ロックヘッド全長(mm)670質量(kg)0.425色ブラック収納時寸法(mm)150×45×33鍵ウェーブキー(2本付属)
高耐久U字ロック(RKS610)
ROCKBROS(ロックブロス)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷本製品は、高い耐久性と防犯性を備えたU字ロックタイプの自転車用鍵です。ディンプルキーを採用し、破壊されにくい構造に加え、ハンマーやカッター等による攻撃にも強い設計です。鍵穴の耐久性にも配慮しており、長時間の駐輪や公共・屋外の駐輪場での使用に適しています。シリコンカバーにより車体への傷を防ぎ、専用マウントでシートポスト等に取り付けが可能です。ディンプルキーは3本付属しています。重さ:約915g ※鍵本体のみの重さ。サイズ:横幅 約16cm / 高さ 約20.4cm 。専用マウント 適応シートポスト径:約29-32mm用途公共駐輪場や屋外での長時間駐輪時など、防犯性が特に求められる環境に適した高耐久性U字ロックです。愛車の保護や盗難対策を重視される方におすすめです。ケーブル付属モデルでは、U字ロックと併用することでさらに防犯性を高めることが可能です。
LOCK#6
L-STAR¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。用途自転車防犯ワイヤー錠色マットブラック/ホワイトワイヤー長(mm)2000ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
ワイヤー錠
TOP¥799税込¥8791本5日以内出荷から7日以内出荷ピッキングに強いディンプルキー3本つき、キーシリンダーをホコリから守るシャッター付用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)10
K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO
CROPS(クロップス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800