絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
530件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)

    CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)

    GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
  • マイダイヤルロック サギサカ(SAGISAKA)

    マイダイヤルロック

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定できる4桁ダイヤル式。材質 本体:ABS樹脂/ケーブル:スチール/コーティング:PVC
    用途自転車用ダイヤル式ワイヤーロック長さ(mm)900ブラックワイヤー太さ(mm)12
  • 4ダイヤルワイヤーロック60 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック60

    CAPTAIN STAG
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)200周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)12
  • ワイヤーロック100D CAPTAIN STAG

    ワイヤーロック100D

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ストレートワイヤーロック。ディンプルキー3本付
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)184周長(mm)1040ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
  • 4ダイヤルワイヤーロック100 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック100

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:(PVCコーティング)ブラック質量(g)175周長(mm)1100ワイヤー長(mm)1000太さ(mm)10
  • ワイヤー錠 TOP

    ワイヤー錠

    TOP
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    携帯に便利コンパクトワイヤー錠!
    用途自転車防犯ワイヤー錠付属品シリンダーキー2本スモークワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)8
  • サークロック・ディンプルキー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    サークロック・ディンプルキー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    走行中にロックのかからない安心セーフティ機能付。不正開錠されにくいディンプルキー。キー3本付。
    材質スチール・樹脂ブラック質量(g)420径(Φmm)対応バンド:13、16、19
  • 可変ダイアルワイヤー錠 アサヒサイクル

    可変ダイアルワイヤー錠

    アサヒサイクル
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)

    防犯ダイヤルロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材
    用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
  • 電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック GORIN(ゴリン)

    電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-K Φ8×300mm ブラック

    GORIN(ゴリン)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
    用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mmブラック寸法(Φ×mm)8×300
  • 盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」 WAKI(和気産業)

    盗難防止 布製防刃ベルト 「アンブレイカブル」

    WAKI(和気産業)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    盗難防止 新素材布製防犯ベルトアンブレイカブル。布製だけど刃物に強く、布製なので施錠物を傷つけない防犯ベルト。1アンブレイカブルは米国製の特殊な糸で作られた布製の防犯ベルトです。2素材の糸は耐切創糸(たいせっそうし)CYGUS(R)(サイグス)を使用し金属やガラスなどに触れて起こる切り傷「切創」を防ぎます。3錆びにくく、とてもしなやかなので、大切なアイテムに傷をつけにくいベルトです。4軽いのでポケットやポーチに収納でき、持ち運びに便利です。チェーンやワイヤーなど、他の防犯用品と併用していただくことで防犯性が高まります。
    用途キャンプ時のキャンプギア持ち去り防止。電動工具の持ち去り防止。車上荒らしでの持ち去り防止材質ベルト/耐切創糸、CYGUS(R)、ハトメ/真鍮、端末金具/真鍮、ワイヤー/ステンレス長さ(mm)約1000幅(mm)30厚さ(mm)約1.5(ハトメ部:約4)ハトメ内径(mm)約9
  • バッテリーロック ダイヤル FINO

    バッテリーロック ダイヤル

    FINO
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    キーを持たなくていいダイヤルタイプ 車体本体のバッテリーロックやサークルロック(後輪錠)のカギ穴と、ほぼ同じ高さに施錠位置が来るため、体をおおきくかがめる負担がありません。 スリム設計なので車体からはみ出ることなく、走行中に脚に当たったり、スカートを巻き込んだりしません。 どのバッテリーの手持ちにも通るように設計された専用端子 樹脂による2色形成でいつまでもナンバーが鮮明な可変式ダイヤル
    質量(g)約95内径(Φmm)縦:約100/横:約50長さ(cm)30キー方式ダイヤル太さ(mm)8
  • コットンスリーブチェーンロック FOGLIA

    コットンスリーブチェーンロック

    FOGLIA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開錠番号がお好みの番号にセットできるマイセットタイプ たすき掛けで持ち運びも簡単 チェーン式でコンパクトに収納、サドルバッグに入ります。
    用途保安用ロック長さ(mm)1200寸法(mm)リンク太さΦ3×15×28キー方式ダイヤル式
  • キー&ダイヤルロック ワイヤー錠 WAKI(和気産業)

    キー&ダイヤルロック ワイヤー錠

    WAKI(和気産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    設定番号を忘れても、キーで解錠ができます。便利な2WAYロック機能です。キーでもダイヤルでも解錠ができます。ロック解錠番号を自由に設定できます。ワイヤーなのでドアなど補助錠としてご使用できます。
    用途門扉やドアなどの施錠に!補助錠としてご使用ください。自転車、バイクなどの盗難防止に使用できます。積荷の荷物など持ち去り防止に使用できます。付属品キー:3本材質本体/ABS樹脂、シリンダー/真鍮、ワイヤー/スチール・被膜/PVCケーブル長(mm)600ケーブル径(Φmm)12
  • プッシュポンロック BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュポンロック

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    キーが不要なのですばやく開け閉めでき、使いやすいボタン式ワイヤー錠。8つの暗証ボタンをプッシュして、開錠ボタンでポンと開錠。カギをなくす心配がないボタンタイプ
    タイプダイヤルワイヤー錠長さ(mm)600材質(本体)ダイカスト質量(g)280ワイヤー長(mm)600キー方式プッシュボタン式太さ(mm)10
  • マイセット4桁ダイヤルチェーン A800CXL 52ND STREET ULAC(ユーラック)

    マイセット4桁ダイヤルチェーン A800CXL 52ND STREET

    ULAC(ユーラック)
    2,498税込2,748
    1個
    12日以内出荷
    長すぎず携帯できる、バランスの良いチェーンロック。高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル。4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能。高品質のナイロンスリーブがバイクを傷から守ります。チェーンをトップチューブやシートポストに巻き付けて走行可能。簡単に鍵をまとめて保管できるULACロゴ入りベルクロが付属
    用途マイセット4桁ダイヤルチェーンロック。直径: 4mm。長さ: 120cm。重量:420g
  • ダイヤルチェーンロック セーフラン安全用品

    ダイヤルチェーンロック

    セーフラン安全用品
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    番号可変式で、5桁の番号を任意に設定可能です。全長約60cmで、幅広い用途でご使用いただけ便利です。数字が大きく見やすいく、使い勝手が良い!
    材質合金鋼+ABS、PP質量(g)約400桁数5桁全長(cm)約60
  • 太い4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG

    太い4ダイヤルワイヤーロック90

    CAPTAIN STAG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)357周長(mm)1010ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
  • 4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック90

    CAPTAIN STAG
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)250周長(mm)1010ワイヤー長(mm)900太さ(mm)12
  • 太い4ダイヤルワイヤーロック60 CAPTAIN STAG

    太い4ダイヤルワイヤーロック60

    CAPTAIN STAG
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式の太いストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)268周長(mm)710ワイヤー長(mm)600太さ(mm)15
  • ワイヤーロック35W CAPTAIN STAG

    ワイヤーロック35W

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    ストレートワイヤーロック。シャッター付。ウェーブキー3本付
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS、シリンダー:真鍮、ギボシキャップ:PVC)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)170周長(mm)430ワイヤー長(mm)350太さ(mm)12
  • ワイヤーロック70D CAPTAIN STAG

    ワイヤーロック70D

    CAPTAIN STAG
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    ブラックワイヤー長(mm)700太さ(mm)10
  • ワイヤー錠 ダイヤル式 GORIN(ゴリン)

    ワイヤー錠 ダイヤル式

    GORIN(ゴリン)
    998税込1,098
    1個
    21日以内出荷
    使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠
    ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
  • LOCK#1 L-STAR

    LOCK#1

    L-STAR
    978税込1,076
    1本
    10日以内出荷
    鍵本体をシリコンカバーでコーティング自転車のフレームに傷が着きにくい
    用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ディンプルキー3本ブラックワイヤー長(mm)600ロック鍵式太さ(mm)12
  • LOCK#6 L-STAR

    LOCK#6

    L-STAR
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    ソフトワイヤーを採用でコイル状のワイヤーも伸ばして使用でき施錠しやすい。
    用途自転車防犯ワイヤー錠マットブラック/ホワイトワイヤー長(mm)2000ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)12
  • マイセットダイヤルワイヤー錠 TOP

    マイセットダイヤルワイヤー錠

    TOP
    799税込879
    1本
    当日出荷
    お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
    用途自転車防犯ワイヤー錠ブラックワイヤー長(mm)600ロックダイヤル式(番号設定可能)太さ(mm)8
  • ワイヤー錠 (ロックアウト用) エスコ

    ワイヤー錠 (ロックアウト用)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個(1個)
    翌日出荷
    鍵2本付き。
    材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール本体幅(mm)37ケーブル径(Φmm)Φ5
  • ダイヤルワイヤーロック コンパクト120 可変式 CAPTAIN STAG

    ダイヤルワイヤーロック コンパクト120 可変式

    CAPTAIN STAG
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バッテリーやサドル、ヘルメットの盗難防止に。3桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
    材質本体:アルミニウム合金、ダイヤル:ABS(クロムめっき)、ボタン・カンヌキ:ABS、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)41ワイヤー径(Φmm)2.5×1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12×56
  • コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル GORIN(ゴリン)

    コンパクトワイヤー錠 G231W Φ10×700mm 藤色(PU)パープル

    GORIN(ゴリン)
    479税込527
    1個
    21日以内出荷
    コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
    用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付藤色(PU)パープル
  • LEDダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)

    LEDダイヤルロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    【商品特徴】。こちらのダイヤルロックは、あなたの自転車やバイクの安全性を保つための重要な製品です。特筆すべきは、鍵のダイヤルの見づらさに悩むライダー向けにLEDライトが付いている点です。ボタン一つで簡単に数字部分を照らし出す、便利な機能を搭載しています。また、防犯性を最大限に引き上げる「5桁式」+「超頑丈仕様」を採用しており、厚いPVC素材でケーブルを覆っているため、切断されにくく、愛車の傷防止にも役立ちます。【商品仕様】。長さは約120cm / 約180cm、重さは約334g / 約437gで、太さは約1.2cmです。使用電池はCR2032を使用し、1日10回以下のライト点灯下において、約1年間電池交換不要となっております。
    用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止に最適なダイヤルロックです。夜間ライドが多い方やダイヤルの数字が見づらい方に特におすすめです。また、通勤や通学用の自転車やバイクにも適しております。なお、防犯対策を万全にしたい方にも最適な製品です。
  • 防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック WAKI(和気産業)

    防刃ベルト「アンブレイカブル」専用ロック

    WAKI(和気産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    和気産業の防刃ベルト アンブレイカブル専用ロック!不正な破壊・切断に強い効果があり、水滴、ホコリに強いため屋外での使用に適しています。門扉の不正解錠防止、屋外で保管する作業機械や自転車、オートバイの盗難防止等に防刃ベルト「アンブレイカブル」を使用する際のロックとしてご利用ください。ベルトを施錠するカギに南京錠などを使用されますと、ハンマーのようなもので破壊、工具を使って切断される事が考えられます。これらの破壊行為対策として、1施錠時にシャックルが見えない2破壊に強いボディ3ダブルロック4ボディを固定しにくい等々、防刃ベルト「アンブレイカブル」に最適な専用ロックです。
    用途防刃ベルト アンブレイカブル専用ロックセット内容専用ロック、キー2本付き材質本体/鉄(クロームメッキ仕上げ)、シリンダー/真鍮、鉄、キャップ/PVC、キー/真鍮、PVCタイプ和気産業(株)防刃ベルト アンブレイカブル専用品
  • JC 可変ダイヤルワイヤーロック J&C

    JC 可変ダイヤルワイヤーロック

    J&C
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    数字が読みやすい大きめダイヤル採用のワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    ブラック長さ(cm)約30キー方式ダイヤル太さ(mm)約12
  • ミニコイルロック カラフル J&C

    ミニコイルロック カラフル

    J&C
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック。ヘルメットやサドルの盗難防止としても使用可能。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要。
    長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約2.5
  • JC可変ダイヤルワイヤーロック J&C

    JC可変ダイヤルワイヤーロック

    J&C
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
  • 小型マイダイヤルロック SL サギサカ(SAGISAKA)

    小型マイダイヤルロック SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで軽量な4桁ダイヤル式ワイヤーロック。収納しやすく携帯にも便利。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    長さ(cm)約60キー方式ダイヤル太さ(mm)約6
  • ロングワイヤーロック SL サギサカ(SAGISAKA)

    ロングワイヤーロック SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,698税込2,968
    1セット(3本)
    当日出荷
    長さ約2mの超ロングワイヤーロック。長いから前後輪を同時にロックしたり、自転車複数台を同時にロックしたり、固定物と同時にロックしたりと使い方いろいろ。 ピッキングに強いディンプルキー採用。収納バンド2本付き。
    セット内容キー3本付きブラック長さ(cm)約200キー方式ディンプル太さ(mm)約10
  • 自転車用ヘルメットロック トライメイト

    自転車用ヘルメットロック

    トライメイト(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    自転車用のヘルメット用ロックです。携帯せずに自転車に設置する事で、持ち運ぶ必要が無くなります。
    用途外出時のヘルメットの保管に付属品鍵×2個、固定用六角棒、固定用シールブラック質量(g)53外形寸法(mm)45×20×65ロックシリンダー
  • ワイヤー錠210S CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠210S

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。前後車輪とフレーム、サドルをまとめて施錠できます。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)2100キー方式ディンプルキー太さ(mm)6
  • ワイヤー錠120D ホルダー付 CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠120D ホルダー付

    CAPTAIN STAG
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1200キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • ワイヤー錠90D CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠90D

    CAPTAIN STAG
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ワイヤー長(mm)900キー方式ディンプルキー太さ(mm)12
自転車用カギ(ロック)