絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
530件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変式ダイヤル錠 J&C

    可変式ダイヤル錠

    J&C
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • CREZZA-V LC-400A チェーンロック LEAD(リード工業)

    CREZZA-V LC-400A チェーンロック

    LEAD(リード工業)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
    付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
  • シリンダー式リング錠 GORIN(ゴリン)

    シリンダー式リング錠

    GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。 後輪錠:REAR TYPE
    タイプリング錠キー数2本キー方式シリンダー式
  • CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)

    CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)

    GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。 後輪錠:REAR TYPE
    タイプリング錠仕様カンチブレーキ、Vブレーキ専用
  • 4ダイヤルワイヤーロック35 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック35

    CAPTAIN STAG
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
    ブラックワイヤー長(mm)350太さ(Φmm)10
  • UNICO ダイヤル式メタルバンドロック UNICO(ユニコ)

    UNICO ダイヤル式メタルバンドロック

    UNICO(ユニコ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ・76gと軽くて切断されにくいステンレス製。・自転車の施錠をはじめ、様々な用途に利用できる使い勝手の良い50cm長。・ラチェット式に締まっていくので背常時の輪っかの大きさを調整可能。・リリースレバーで解除の使いやすい仕様。・鍵が不要の3桁ダイヤル式、暗唱番号簡単設定!。・外装をプラスチックでコーティングしているので自転車に傷が付きにくい。・自転車のロック・電動自転車の充電器のロック・前かごに入れたバッグのひったくり防止など用途は様々
    材質ステンレス(バンド)、合金(ダイヤル)、プラスティックコーティング(製品外装)ブラック質量(g)76長さ(cm)(バンド)50全長(cm)56.4
  • 4桁ダイヤルワイヤーロック90 SL サギサカ(SAGISAKA)

    4桁ダイヤルワイヤーロック90 SL

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長くて使いやすい90cmの4桁ダイヤル式ワイヤーロック。大きいダイヤル採用で使いやすい好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
    ブラック長さ(cm)約90キー方式ダイヤル太さ(mm)約10
  • ダブルループワイヤー 250(延長ワイヤー) CAPTAIN STAG

    ダブルループワイヤー 250(延長ワイヤー)

    CAPTAIN STAG
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カギ本体に通して延長施錠。ヘルメット、サドル、前後車輪、フレームをまとめて施錠。盗難防止プラス1アイテムとして。
    材質ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)2500太さ(mm)4
  • U字マイセットダイヤルロック サギサカ(SAGISAKA)

    U字マイセットダイヤルロック

    サギサカ(SAGISAKA)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    簡単!ワンプッシュ開錠。 お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
    材質スチールブラックワイヤー径(Φmm)約13寸法(縦×横)(mm)内寸:約130×75キー方式ダイヤル式ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
  • 3桁ダイヤルワイヤーロック ROCKBROS(ロックブロス)

    3桁ダイヤルワイヤーロック

    ROCKBROS(ロックブロス)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【商品特徴】。本商品は、自転車やバイクの盗難防止に役立つ3桁ダイヤル式のケーブルロックです。結束バンドを使用して、ハンドルバー、ステム、シートポストなど車体のあらゆる部分への固定が可能です。解錠に専用の鍵を必要としないため、手間が省けます。最長130cmまで伸びるワイヤーはPVCでラミネートされており、固定先を傷つけにくいです。簡単な操作にもかかわらず、強力な防犯力を誇ります。【商品仕様】。本体サイズは商品画像をご確認ください。ワイヤーの長さは最長約130cm(本体サイズを含まない)です。パッケージ内容は、鍵本体・結束バンド*2・結束バンド固定用プラグ*2です。初期設定番号は「000」で、簡単な設定方法で変更が可能です。
    用途【用途】。自転車やバイクの盗難防止はもちろん、旅行時の防犯用品やベビーカーの盗難防止にも使用できます。また、ヘルメットの盗難防止にも有効です。犯罪予防に効果を発揮します。
  • 頑丈ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス)

    頑丈ダイヤルロック

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    【商品特徴】。本製品は、盗難から大切な自転車を護るためのダイヤルロックです。5桁式の組み合わせで、設定できるパターンはなんと10万通り!この圧倒的な組み合わせ数は、悪意のある者を一瞬で困惑させます。さらに、耐切断性に優れた太いケーブルとPVC素材での覆いが、強固なロック力を発揮し、自転車の傷つきも軽減します。【商品仕様】。・ブランド名:ROCKBROS。・長さ:約120cm / 約180cm。・重さ:約413g / 約596g。・太さ:約1.5cm。・構造:5桁式ダイヤルロック
    用途【用途】。愛車の盗難防止や、通勤、通学の際の駐輪場でのロックなどに最適です。長さは約120cmと約180cmの2種類をご用意しておりますので、用途によって選択いただけます。
  • チェーンロック80 バッテリーガード  可変式 CAPTAIN STAG

    チェーンロック80 バッテリーガード 可変式

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    バッテリー16mmの隙間にも入る。4桁の数字を変えることができます。車体と一緒に巻いてブラブラ防止。
    材質本体:亜鉛合金(ダイヤル:ABS樹脂、カバー:PVC)、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、カバー:PP寸法(mm)約800ブラック
  • キー&ダイヤルが使えるロック GORIN(ゴリン)

    キー&ダイヤルが使えるロック

    GORIN(ゴリン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。
    用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式ディンプルキー長さ(mm)600
  • NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> NIKKO(ニッコー)[陶器]

    NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>

    NIKKO(ニッコー)[陶器]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
    寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300
  • ダイヤル式結束バンド鍵 ROCKBROS(ロックブロス)

    ダイヤル式結束バンド鍵

    ROCKBROS(ロックブロス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    【商品特徴】。こちらはインシュロックタイプの洗練されたセキュリティ鍵です。結束バンド式で斬新なデザインになっており、一度ロックをすれば抜け出ることはありません。耐久性を求めた構造になっており、ヘッド部分には硬さを保証する亜鉛合金を使用しています。また、ケーブル部分にはステンレスバーが内蔵されており、外部は優れた保護性能を持つナイロン素材でカバーされています。これにより、ロック時に自転車やヘルメットを傷つけにくく、安心してお使いいただけます。【商品仕様】。こちらの商品は以下の仕様となっております。・製品名:ROCKBROS インシュロック。・サイズ:商品画像を参照してください。・重量:約109g。・ヘッド素材:亜鉛合金+ABS。・ケーブル素材:ステンレスバー+ナイロン
    用途【用途】。暗証番号は3桁のダイヤル式を採用しており、組み合わせは1000通りです。この商品はキーを必要としないため、忘れる心配がありません。軽量設計のため、カバンなどに付けて持ち歩くことができ、どこでも簡単にロックをかけることが可能です。ご使用は主に自転車やバイク、ヘルメットの防犯に適しております。
  • 激強力両面テープ ビニール用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ビニール用

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻
    当日出荷
    軟質塩ビに含む添加剤の影響を受けにくい粘着剤を片面に使用。やわらかいビニール素材を長期間安心して接着。ビニールに特化した1面と様々な素材に対応した2面の両面が異なる粘着層で、材質に合わせてしっかりと固定できる。接着可能/(2面剥離紙側)プライチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ、(1面粘着側)軟質塩ビ、プラスチック、木材、金属、紙・布、硬質塩ビ。接着不可/(2面剥離紙側)軟質塩ビ、(1面粘着側)PP・PE、(両方)シリコーン、フッ素加工面、凹凸面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境。使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
    用途塩ビ製ポスター、シート、ターポリンの壁面への固定に。ビニールクロスへの内臓部材の固定に材質基材/不織布、粘着層/アクリル系、剥離紙・紙管/紙長さ(m)20
  • ダイヤルワイヤー錠30 変更式 CAPTAIN STAG

    ダイヤルワイヤー錠30 変更式

    CAPTAIN STAG
    899税込989
    1個
    当日出荷
    盗難防止に。4桁ダイヤル式で暗証番号が変更できます。
    材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル錠太さ(mm)12
  • シリンダー式大型リング錠 GORIN(ゴリン)

    シリンダー式大型リング錠

    GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠 バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用) 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
    キー方式シリンダーキー付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)材質スチールシルバーアズワン品番64-9540-90
  • CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)

    CTB・MTB大型リング錠(ブラケット付き)

    GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ 信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
    付属品キー2本、専用ブラケット
  • ワイヤー錠100D CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠100D

    CAPTAIN STAG
    779税込857
    1個
    欠品中
    盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)1000キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ CAPTAIN STAG

    ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。ブラケット付でシートポストに取り付け可能。
    材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム寸法(mm)Φ10×長さ1500タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1500
  • 極太4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG

    極太4ダイヤルワイヤーロック90

    CAPTAIN STAG
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    暗証番号の変更が可能な4桁ダイヤル式のストレートワイヤーロック
    材質本体:亜鉛合金(カバー:PA、ダイヤル:ABS)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)ブラック質量(g)498周長(mm)1030ワイヤー長(mm)900太さ(mm)18
  • ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ フジテック・ジャパン

    ワイヤーロック 5段可変ダイヤル・鍵の兼用タイプ

    フジテック・ジャパン
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    キー操作とダイヤル操作のどちらでも解錠できる2WAYロック構造です。 ダイヤル番号を忘れた場合でも、キーを使用して解錠することが可能です。 ダイヤル番号は、ご使用者様ご自身で自由に設定できます。
    付属品キー2個材質本体:ABS樹脂、鉄、ダイカスト /ワイヤー:スチール/ワイヤーカバー:PVCロックキー&ダイヤル式ケーブル長(cm)105ケーブル太さ(mm)11.5
  • 4ダイヤルワイヤーロック90 CAPTAIN STAG

    4ダイヤルワイヤーロック90

    CAPTAIN STAG
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
    材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー鉄(PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)900太さ(mm)6
  • バッテリーロック FN-CB-02 ダイヤル式 FINO

    バッテリーロック FN-CB-02 ダイヤル式

    FINO
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    可変式4桁ダイヤル錠。シリコンカバー付き本体。意匠登録第1725452号
    用途サイズ:8mmX280mm
  • コンパクトワイヤーロック Wired Lock 和合商事

    コンパクトワイヤーロック Wired Lock

    和合商事
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルタイプのワイヤー巻取り式のロック機構で、すぐに施錠・解錠が可能です。シンプルでコンパクトなデザインなので、バッグに入れてもかさばりません。
    用途自転車の簡易ロックとして使ったり、スケートボード、アウトドアでの利用にも最適!。ヘルメット、スーツケース、ベビーカーなども施錠できます。材質ABS質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×80×20ケーブル長(mm)750
  • 4連可変ダイヤル式ワイヤー錠 J&C

    4連可変ダイヤル式ワイヤー錠

    J&C
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    カギ不要。お好きな番号に設定できる。コンパクトダイヤル
    用途本体寸法:Φ12mm×600mm
  • PSC-PL プラホイル用舟ゴム キャリパ V兼用 茶 1P ヘッダー付仕様 吉川製作所

    PSC-PL プラホイル用舟ゴム キャリパ V兼用 茶 1P ヘッダー付仕様

    吉川製作所
    899税込989
    1ペア
    4日以内出荷
  • RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 グレー TURBO

    RS-001D ディンプルキー式馬蹄錠 グレー

    TURBO(1件のレビュー)
    498税込548
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー3本付き
    グレーキー方式ディンプルキー
  • ダイヤル式チェーンロック MYPALLAS

    ダイヤル式チェーンロック

    MYPALLAS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワイヤー錠200D ホルダー付 CAPTAIN STAG

    ワイヤー錠200D ホルダー付

    CAPTAIN STAG
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホルダー付きでサドル下にまとめてることができます。。盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
    材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)ブラックワイヤー長(mm)2000キー方式ディンプルキー太さ(mm)10
  • シリコンロック 60cm ダイヤル式 FORCE

    シリコンロック 60cm ダイヤル式

    FORCE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車体のキズを防止するシリコンボディ。4桁の好きな番号を開錠番号として設定できる。
    用途ダイヤルで開錠。シリコンボディのワイヤーロック。キー方式4桁ダイヤル(マイセットタイプ)長さ(mm)600
  • マイセットコンパクトダイヤル60 TOP

    マイセットコンパクトダイヤル60

    TOP
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなダイヤルが特徴。好きな番号に設定できます。
    用途自転車などの施錠に有効内寸(mm)600キー方式ダイヤル式番号設定太さ(mm)10
  • Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm CROPS(クロップス)

    Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm

    CROPS(クロップス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
    質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
  • GR ウェーブワイヤー錠 227W GORIN(ゴリン)

    GR ウェーブワイヤー錠 227W

    GORIN(ゴリン)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
    用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
  • G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)

    G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック

    GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫 ヘッドが回転するため操作性が抜群 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造 ウェーブキーは安心の3本付属
    迷彩付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
  • ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック GORIN(ゴリン)

    ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック

    GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
    長さ(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)3
  • サークル錠 Panasonic(パナソニック)

    サークル錠

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    頑丈設計!丈夫なアルミダイカストボディ。不正開錠に強いディンプルキー3本付。 取付バンド3本入。セーフティ機構ツマミ付。
    付属品ディンプルキー3本、取付バンド3本 Φ13/16/19mmステー用
  • G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック GORIN(ゴリン)

    G226W-1200 ウェーブキージョイントワイヤーロック

    GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。 ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。 ヘッドが回転するため操作性が抜群。 鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。 ウェーブキーは安心の3本付属。
    付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
  • CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き) GORIN(ゴリン)

    CTB・MTB大型ボタン式リング錠(ブラケット付き)

    GORIN(ゴリン)(29件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カンチブレーキ及びVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠 内側寸法最大68mm(実測)の大型サイズ カギの紛失の心配がないキーレス仕様のボタン式ロック 暗証番号を押すだけで手間の掛からない解錠方法(暗証番号固定)
自転車用カギ(ロック)