絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
部品とは、自転車を構成する大小さまざまなパーツ類です。さらに安全性や利便性を高めるために後付するパーツ類もあります。ホイールやフレームなどの主要パーツから、ブレーキ、クランクセット、ハンドルなど部品点数は膨大です。自分で交換できる方は、シフトやブレーキのケーブル、チェーンなどパーツのみ購入して補修する楽しみがあります。また、グリップやサドル、バスケットを自分の好みのものに交換する楽しみもあります。
11,891件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(852件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • チューブ 自転車用 モノタロウ

    チューブ 自転車用

    モノタロウ(322件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ

    ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用

    モノタロウ(284件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
    付属品インナーエンドキャップ×1個
  • タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ

    タイヤ1本巻き 自転車用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1本
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
    用途自転車のタイヤ交換にタイプW/Oバルブ形式英式空気圧(kPa[psi])300[43]
  • 虫ゴムロング WINTEC(ウインテック)

    虫ゴムロング

    WINTEC(ウインテック)(74件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。必要な長さに切断しご使用下さい。
    用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。色黒色長さ(m)1
  • グリップ 自転車用 モノタロウ

    グリップ 自転車用

    モノタロウ(276件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1ペア
    当日出荷
    耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
    用途自転車用。材質クレイトンラバー(TPR)全長(mm)126ハンドル径(Φmm)22.2
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
  • ブレーキシュー 一般車用 モノタロウ

    ブレーキシュー 一般車用

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
    用途自転車用適合WOタイヤ色ブラック適合ホイールアルミ
  • レギュラーチェーン モノタロウ

    レギュラーチェーン

    モノタロウ(296件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
    用途チェーンの補修・交換に。付属品ジョイントピッチ12.7
  • ライト 自転車用 防雨 モノタロウ

    ライト 自転車用 防雨

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
    用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ

    ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付

    モノタロウ(236件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1本
    当日出荷
    ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
  • 自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1台
    当日出荷
    安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
    付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
  • ブレーキシュー 全天候タイプ モノタロウ

    ブレーキシュー 全天候タイプ

    モノタロウ(233件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
    用途自転車用色レッド
  • サイクルチューブ Panaracer(パナレーサー)

    サイクルチューブ

    Panaracer(パナレーサー)(18件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
  • ベル 自転車用 モノタロウ

    ベル 自転車用

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
    用途自転車用材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)51.6質量(g)52ハンドル径(Φmm)22.2
  • 虫ゴムセット WINTEC(ウインテック)

    虫ゴムセット

    WINTEC(ウインテック)(29件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1セット
    欠品中
    合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
    用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。色黒色
  • ブレーキシュー ナット付 モノタロウ

    ブレーキシュー ナット付

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1セット(2個)
    当日出荷
    Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
    用途自転車整備の補修パーツとして材質ゴム・鉄・アルミ寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)色黒ブレーキ種類Vブレーキ
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • バスケット 自転車用 補強タイプ モノタロウ

    バスケット 自転車用 補強タイプ

    モノタロウ(112件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    補強板が入っており通常のメッシュタイプバスケットより強度がアップしております。
    用途一般車のフロントバスケットの交換に。付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前260・後225質量(g)722下部寸法(mm)265×190上部寸法(mm)340×250
  • バルブセット スーパースペシャル WINTEC(ウインテック)

    バルブセット スーパースペシャル

    WINTEC(ウインテック)(158件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(2組)
    欠品中
    通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
    用途英式バルブの交換時にご使用下さい。色黒/銀
  • リムフラップ Panaracer(パナレーサー)

    リムフラップ

    Panaracer(パナレーサー)(15件のレビュー)
    ¥90税込¥99
    1本
    当日出荷
    ゴム製リムフラップ
  • 自転車用プレミアムチューブ IRC

    自転車用プレミアムチューブ

    IRC(73件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
    用途自転車用チューブ
  • パンク修理キットDX CAPTAIN STAG

    パンク修理キットDX

    CAPTAIN STAG(30件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
    セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
  • ハイパッチ マルニ(マルニ工業)

    ハイパッチ

    マルニ(マルニ工業)(73件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(35個)ほか
    当日出荷
    自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
    用途チューブ(自転車用)仕様チューブ用
  • ゴムのり マルニ(マルニ工業)

    ゴムのり

    マルニ(マルニ工業)(62件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1缶(85mL)
    当日出荷
    ノントルエンタイプ
    用途自転車パンク修理用
  • シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用 モノタロウ

    シフトインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB/ROAD用

    モノタロウ(189件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
    付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304長さ(mm)2000色シルバー寸法(Φmm)1.2ケーブル種類インナーケーブル
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • カットアウトスポーツサドル モノタロウ

    カットアウトスポーツサドル

    モノタロウ(162件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
    用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。材質PVC、ポリウレタン長さ(mm)265幅(mm)170寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64色黒/グレー質量(g)約420
  • 充電式空気入れ マキタ

    充電式空気入れ

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    当日出荷
    長時間使用が可能な18V仕様登場。
    幅(mm)80質量(kg)1.7(バッテリー含む)高さ(mm)174奥行(mm)266電源(V)直流18吐出量(L/min)12(200kPa時)ホース長さ(mm)650適合バッテリーBL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N最大圧力(kPa)830適合タイヤバルブ英式・米式・仏式1充電当たりの作業量普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ

    エルゴグリップ MTB・スポーツ車用

    モノタロウ(324件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1ペア
    当日出荷
    耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
    用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
  • 自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ ダブルシリンダータイプ

    モノタロウ(174件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
    用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)1660測定精度±50Kpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243)シリンダーダブルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式
  • バスケット 自転車用 大型 モノタロウ

    バスケット 自転車用 大型

    モノタロウ(228件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    大きなバッグに対応した大型バスケットです。
    付属品取付ねじ(材質:スチール)材質スチール色黒高さ(mm)前255、後200質量(g)約1407耐荷重(kg)約5表面処理粉体塗装下部寸法(mm)420×240上部寸法(mm)460×300
  • ロング虫ゴム アサヒサイクル

    ロング虫ゴム

    アサヒサイクル(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1袋(1m)ほか
    当日出荷
    色ブラック
  • シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    シティータイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
  • LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック)

    LED発電ランプ NSKL147

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
    仕様右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
  • スペシャルバルブ マルニ(マルニ工業)

    スペシャルバルブ

    マルニ(マルニ工業)(7件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1組
    当日出荷
    虫ゴムのいらず空気漏れが少なく空気入れが楽なバルブ、1台分です。
    用途英式バルブセット1台分です。バルブ形式英式
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(206件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本
    当日出荷
    色ブラック
  • 耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ LT

    SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用材質EPDMゴム色ブラックタイプW/O

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品