カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,572)
- 星工業(495)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(325)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(238)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 30ページ目
30ページ目: 自転車部品
商品豆知識

ELITE Plus エリートプラス
Panaracer(パナレーサー)¥2,890~税込¥3,179~1本8日以内出荷走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸
アサヒサイクル(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から10日以内出荷内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー材質リム:アルミ、スポーク:スチールタイプ内装3段(ギア無し)軸長(mm)191規格W/O使用ハブシマノエンド幅(mm)119前後区分後輪
カセットスプロケット CS-HG500 10S
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から8日以内出荷HG 10スピードカセットスプロケット仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
SL-LD135用ゴムバンド+フック
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ニマ2(SD-LD135-F/R)専用の交換用ラバーバンド。適合ニマ2(SD-LD135-F/R)色ブラックアズワン品番64-9544-82
C-2クリップ
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個当日出荷ポケットやサドルバッグなどにライトを取り付け可能にするクリップ。適合ラピッドシリーズ(TL-LD700/710/720は別途スペーサーXが必要)、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD155-R/-F、TL-LD150-R/-F、TL-LD130-R/-F、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラックアズワン品番64-9544-72
DEMING L/X ラクシャリー
SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
シフト用インナーキャップ
ALLIGATOR(アリゲーター)(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(500個)当日出荷アルミニウム製シフト用インナーキャップです。材質アルミニウム色シルバーサイズΦ1.2mmインナーケーブル用
Vブレーキ 前後兼用
CAPTAIN STAG(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷前後どちらにでも取付可能なアルミ製Vブレーキ。ブレーキシュー付。材質アルミニウム合金アーム長さ(mm)108ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用
BS-5 取付バンド(Φ15.5~16.5mm)
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷適合機種TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200取付径(Φmm)15.5~16.5
RAPID mini(ラピッドミニ)
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷RAPID(ラピッド)シリーズの小型でスマートな”mini(ミニ)”サイズモデル LEDにSMDを採用することで、ハイパワーながら軽量な小型化を実現 ※SMD : Surface Mount Device(表面実装用の部品)の略で、チップ型のLED オプティキューブレンズテクノロジーと高輝度LED3灯でMax15ルーメン USB充電式で手軽に充電できるUSBケーブル付属(満充電時間 : 約2時間) 充電タイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 点灯、点滅、ラピッド、パルスの4モード搭載 満充電使用時間は点灯(約3時間)、点滅(約30時間)、ラピッド(約5時間)、パルス(約20時間) 消灯時のモードで点灯するモードメモリー付き バッテリー残量が少なくなると、消費電力の少ない点滅モードに自動的に切り替わるバッテリーオートセーブ機能搭載(スイッチが点滅してお知らせ) シートポストに工具不要で手早く確実に固定できる新型「SP-14-R」ブラケット付属(Φ約21.5~32.0mm対応)付属品SP-14-R ブラケット、USBケーブル(Micro USB)寸法(mm)52.2 x 20.0 x 31.6色レッド質量(g)21.5(本体+内蔵充電池のみ)光源LED×3アズワン品番64-9544-61発電方式USB充電電球の種類LED点灯時間(時間)3
ステンレスカラーボルト(M6×20)
FF-R(エフエフアール)(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(6本)当日出荷から5日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約5.7ボルト寸法M6×20