- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 43ページ目
43ページ目: 自転車部品
商品豆知識
スポーツ車向けワイヤーバスケット「ATB-W」の幅広タイプ
コンパクトなATB-Wに比べ左右に75mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)
コストパフォーマンスに優れたスチールワイヤーPEコーティング仕様
材質スチール
付属品取付金具
寸法(mm)400×230(上口)、355×170(下底)、130~185(高さ)
質量(g)865
表面処理PEコーティング(バスケット)
フロントバスケット用の取り付け金具一式
軽快車用ステムです。
材質アルミニウム合金 鉄(ニッケルめっき)
寸法(mm)径22.2×190
色シルバー(ツヤ消し)
質量(g)384
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ダボ止めタイプのキャリア。
材質鉄(クロムめっき)
用途ステム向け
ねじピッチ(mm)1
材質チタニウム(Ti-6Al-4V)
色チタンシルバー
質量(g)約4.6
ボルト寸法M7×20
1袋(2本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
大きな横幅で、ビジネスバッグが横向きのまま積載可能です。
ワイド設計でありながら、高さを抑えることで、700グラムという軽量を実現。
オシャレな籐風デザインを採用。
材質プラスチック
付属品取付用金具
幅(mm)490
高さ(mm)210
質量(g)700
奥行(mm)300
底内寸法(mm)420×200
最新の超高輝度LED採用(超高輝度60000mcd×2個)
キュートなデザイン・豊富なカラー(親しみやすい顔型デザイン)
3モード(フル / エコ / 点滅)
自転車への装着、電池交換が簡単(工具不要)
防眩バイザーは着脱可能(外ぜば被視認性向上)
左右に首振り可能(ライザーバーやヘッドコラム装着でも正面を照射)
オーバーサイズハンドル対応(取付可能径22~32mm)
超小型・超軽量(全長40mm/15g)
EUの安全規格・環境保護規格クリア(CE取得、RoHS準拠)
防雨
光度(mcd)60000×2個
付属品試用電池(CR2032×2)
材質(本体カバー)シリコン、(本体・防眩バイザー・電池蓋)ABS、(電極等)スチール、(基盤)ベークライト、その他LED等電子部品
質量(g)15(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×27×13(突起除く)
発光色ホワイト
電池リチウムボタン電池(CR2032×2)
点灯方式3モード(フル/エコ/点滅)
発光体超高輝度白色発光LED×2
装着可能径(mm)直径22~32
電球の種類LED
点灯時間(時間)フル120/エコ145/点滅180
真空によって圧着するバキュームフォームによりトップシートとベースを一体成型し、継ぎ目からの浸水を防止し、雨天時には優れた耐水性を発揮します。
サドル内部はクッション性に優れた発泡ウレタンをベース素材とし、平らで幅の広いトップに肉厚のゲルを重ね、細身のスポーツサドルが苦手な方にも、最高の座り心地を実現するスポーツサドルになっています。
ベースは臀部の部分を肉抜きしエラストマー樹脂にすることで、サドルからの底突きを大幅に緩和。さらに中央部を肉抜きしたままの状態で、乗車時にサドルへかかる圧力を効率的に逃がします。股下への負担が低減し、快適なライディングが可能です。
幅(mm)150
長さ(mm)277
寸法(mm)277×150
質量(g)406
1個
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
MT-800Nは標準で26インチまでしか対応できない高さのため、27インチや700cサイズのホイールの自転車(特にフェンダーを装着してある場合)に取り付けるためには、脚を延長してキャリア自体を少し持ち上げてやらなくてはなりません。
FB金具はキャリアの下側金具にかぶせて脚を25mm延長するアダプタです。
適合(キャリア)MT-800Nのみ
材質鉄
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。
質量(g)25
ミラー径(Φmm)46
アズワン品番64-9552-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。
シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。
自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。
質量(g)860
耐荷重(kg)8
荷台寸法(mm)290×130
適合径(Φmm)シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。
通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター
内径(Φmm)約5
サイズ(mm)55
素材TPR
「Anatomic Hole」を採用し、長時間のライディングをサポートします。
コストパフォーマンスに優れたシンプルなスポーツ車向けサドルです。
長さ(mm)276
幅(mm)126
寸法(mm)前後276×幅126
質量(g)290
ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。
「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。
貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25
仕様Mile Cruncher
幅(mm)32
質量(g)230
パターンマイクロファイル
ケーシング3D
ビード径406
推奨内圧(kPa)455~700
ビードスチール
こんなお得な商品も!
ガイドパイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
材質ステンレス
角度(°)135
ブレーキ種類Vブレーキ
こんなお得な商品も!
ガイドパイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
Vブレーキのケーブルの向きを変えるための管状のパーツです。
ヌードル、インナーリードユニットとも呼ばれます。
丈夫なステンレス製です。
ブレーキ種類Vブレーキ
材質ステンレス
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(mm)Φ1.2×2000
ケーブル種類インナーケーブル
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。
付属品モニター電池×3個
材質ABS樹脂
質量(g)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26
電池単四アルカリ電池×3個
ライト種類LED
光度(cd)280
取付径(Φmm)21~24
発電方式乾電池
反射素材を同時に織り込んでいる為。ピカピカ光り、他者からの視認性が上がります。
用途自転車乗車時の荷物の固定にご使用下さい。
長さ(m)3
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
一般的なブレーキのインナーワイヤーです。
用途サビに強いステンレス製です。
長さ(mm)1600
色シルバー
材質ステンレス
径(Φmm)1.6
ケーブル種類インナーケーブル
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
交換・補修用補助車です。
お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品取付金具
自動ロック機構付両立スタンド。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
フレームエンド形状逆爪
スポーツバイクバスケット。ジュニアマウンテンバイクにも最適です。キャリア付。
材質鉄、樹脂コート
寸法(mm)330×210×185
つま先部分が深くなり大きなシューズでの窮屈感がなくなりました。
鉄製。
サイズはM・L・LLの3種類をご用意しました。
付属品ボルト、ナット
色メッキ
オールマイティなリアキャリアのスタンダード。
MTBやクロスバイクに取り付けるパニアバッグ対応のリアキャリアとして、MINOURAのMT-800は長年スタンダードなモデルとしてご好評いただいています。
本体はシンプル、軽量で丈夫なスチールパイプ製で、耐久力のある粉体塗装仕上げを施しています。
またさまざまなサイズのフレームにもフレキシブルに対応できるよう長さや取り付け角度が自由にセットできるステーは丸棒製で,大きな荷重にも耐えられる丈夫さを誇ります。
フレーム側シートステーにキャリア取り付け用ダボがなくても装着できるクリップバンドが付属しています。
天板に荷物を積むときに便利なゴム紐用フックも4箇所に備えています。もちろんツーリング用パニアバッグ(フック内径10mmのもの)もしっかりと取り付けられます。
縦型のリアリフレクタ取り付け金具付き。
適合ホイールサイズ(inch)24~26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×315×340
材質スチールパイプ
質量(kg)1.2
色ブラック
耐荷重(kg)18まで
クラス18
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
ブレーキ種類サーボブレーキ
内径(Φmm)(ドラム)90
信頼の日本製です。
タイプカマキリ
幅(mm)540
寸法(mm)(上り)200
色ステンレス
径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
1本
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
CTBに最適なデザインのバスケットです。
バスケット上部に引っ掛け穴があり、別売りのゴムバンドを引っ掛けることで荷物を固定することができます。
ボールなどの丸いものがすっぽり入るような形状になっています。
材質樹脂
付属品取付金具
色ブラック
高さ(mm)145~165
質量(g)460(取付金具含む)
下部寸法(mm)210×190
上部寸法(mm)260×265
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サドルに面した前部分を低く設計して、自転車乗車中にお尻や腰がバスケットに干渉しないように工夫しています。
バスケットサイドにはアクセントと補強をかねた線材を配し、バスケットの耐久性をアップしています。
後方からの視認性を高めるため、後側上部に大きな赤色シートを装備しました。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)220~192
質量(g)800
加工PEコーティング
下部寸法(mm)325×230
上部寸法(mm)400×327
天然籐を使用し質感にこだわったバスケットです。
スチール枠に籐を編み込んだ構造で、十分な強度を確保しているため、籐のみバスケットと異なり型くずれしません。
背板と底板がスチール枠に標準で装備されており、キャリア不要で取り付けは従来のバスケット同様簡単に行えます。
材質藤(ラタン)・スチール
付属品取付金具
色ブラウン
スタンダードな角型のワイヤーバスケットです。
通勤や通学用のシティサイクルはもちろん、ロードバイクにも最適です。
材質スチール
付属品取付金具
高さ(mm)235~190
質量(g)900
表面処理PEコーティング
下部寸法(mm)307×235
上部寸法(mm)355×288
YBN製品推奨
色Black
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
色ブラック
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質ステンレス
寸法(Φmm)1.6
加工PTFE加工
ケーブル種類インナーケーブル
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。