カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,567)
- 星工業(493)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(329)
- アサヒサイクル(324)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(239)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(180)
- DIA-COMPE(172)
- 敷島(146)
- AVEDIO(エヴァディオ)(146)
- FSA(146)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 5ページ目
5ページ目: 自転車部品
特価
本日9月25日(金)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ハブエンドキャップセット
CAPTAIN STAG(19件のレビュー)¥359税込¥3951セット当日出荷ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm材質ポリプロピレン寸法(mm)キャップ大:21×24、キャップ小:20×18
パンク修理セット STD
マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷セット内容ゴムのり22mL、サンドペーパー(10×40mm)1枚、パッチRサイズ(25mm)2枚、Mサイズ(29×43mm)×2枚、Lサイズ(32×52mm)×2枚、虫ゴム:20mm×2本、タイヤレバー×2本サイズL
Hiパッチ (Mサイズ)
マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)¥589税込¥6481セット(15枚)当日出荷パンク修理用パッチMサイズ(29×43mm)の15枚入りです。用途パンク修理用パッチです。寸法(mm)29×43
DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット5日以内出荷から10日以内出荷業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセットセット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
アウターケーブル変速ワイヤー用
CAPTAIN STAG(14件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。材質鉄(PVCコーティング)長さ(mm)1900寸法(mm)Φ4×1900ケーブル種類アウターケーブル
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用
CAPTAIN STAG(13件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
R-AIR
Panaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120
CATEYE(キャットアイ)(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。 残光機能により停止後も約1分間発光を維持。 電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。 使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。 JIS規格適合リフレクター搭載。 マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×45.9×57.0質量(g)44(本体・部品・充電池のみ)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時)
タイヤ・チューブ1本巻
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から7日以内出荷深溝だから安心感を持ってより長くご使用いただけます。(IAタイヤ比較) サイド部のクラック発生が減り、クラックによるトラブルの心配を軽減。(IAタイヤ比較) 3BSC品質基準クリア もっとも手ごろなBSC品質のタイヤセット内容タイヤ・チューブ各1本色(タイヤサイド)クロタイプW/Oバルブ形式英式推奨内圧(kPa)300
虫ゴム不要のスーパーバルブ 2個セット
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥749税込¥8241組当日出荷耐久性に優れた、プランジャー式バルブ。英式バルブ用虫ゴム不要のスーパーバルブです。セット内容バルブ2個、バルブキャップ2個、ナット2個対応英式バルブ
充電式エアコンプレッサー10.8V
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981台当日出荷タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9色サンドベージュバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
シフトケーブル前後セット
SHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ色ブラックアズワン品番64-9568-14
CTB用グリップ
PALMY(57件のレビュー)¥479税込¥5271ペア当日出荷シフターにも対応できるように片側がハーフの仕様になっているグリップです。 径は22.2で、ジュニアマウンテン等にオススメです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。セット内容左右1組全長(mm)120/70(ハーフ側)色ブラックハンドル径(Φmm)22.2
テリー型サドル605B
VAPOR(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷おしゃれなテリー型サドルです。 コイルスプリング付きで衝撃を和らげます。付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)240幅(mm)180寸法(mm)(前後×幅×厚さ)240×180×80色ブラウン質量(g)700
特タンク付ポンプ SG付
サギサカ(SAGISAKA)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アキュームレーター(減圧タンク)付の自転車用空気入れです。用途英式・米式バルブ対応ポンプです。色ブラック適合タイヤバルブ英式・米式
伸縮ゴムロープ
セイワプロ¥109~税込¥120~1個当日出荷車のトランク内や自転車・原付のカゴ、キャリーカー・台車などの荷物の固定に。伸縮するロープにフックと引っ掛けループが付いて使い勝手が良いです。色ブルー/ブラックロープ径(Φmm)6
YAMAHA自転車用空気入れ 折りたたみステップエアーポンプ
ワイズギア¥1,698税込¥1,8681個当日出荷収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン¥569税込¥6261本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ12×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
LED発電ランプ NSKL148
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥889税込¥9781個4日以内出荷リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ仕様リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式質量(g)約220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1800ライト種類LED