カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(40)
- SHIMANO(シマノ)(4,576)
- 星工業(493)
- MARWI(338)
- Panaracer(パナレーサー)(330)
- アサヒサイクル(324)
- サギサカ(SAGISAKA)(268)
- RIDEA(239)
- CAPTAIN STAG(226)
- CATEYE(キャットアイ)(182)
- DIA-COMPE(172)
- AVEDIO(エヴァディオ)(147)
- FSA(146)
- 敷島(145)
- SHINKO(シンコータイヤ)(140)
- Hutchinson(136)
- 昭和インダストリーズ(131)
- IRC(129)
- TANGE SEIKI(105)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 9ページ目
9ページ目: 自転車部品
商品豆知識

大容量うしろ用バスケット
OGK技研(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
ブロックダイナモ LED発電ランプ
YSD(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!定格電力(W)1.2定格電圧(V)4.5ライト種類LED
OMNI5(オムニ5)
CATEYE(キャットアイ)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)60
ゲージ付アルミフロアポンプ
GIYO(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂色シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
ATB/MTBブレーキ用インナーケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(34件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷ATB/MTB用のエンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。 ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様です。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質ステンレス(SUS304)色シルバー寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
パッチキット
ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリアズワン品番64-5106-64
TPUチューブ パープルライト
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷しなやかな弾力性と強さをあわせ持ったウレタン樹脂製のチューブ、PURPLE LITE(パープルライト)。素材特性を活かし軽量になっており、コンパクトに折りたためるため高い携行性を誇ります。ユーザービリティにも配慮し、ポンプ口金を確実にセットできるようにリムナットを付け、ベーススペーサーはリムの形状に合わせることで音鳴りを防止します。また近年増えている電動ポンプの使用にも対応するようにバルブの先端側は金属製となっています。色チューブ部分:紫 バルブ部分:黒バルブ仏式/2ピース
204.7 ブラケットカバー
DIA-COMPE(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷から14日以内出荷GC202 および204シリーズ用ブラケットカバー。クラシックなアメ色も追加された。
ロングフレキシブルミラー
Kawasumi(川住製作所)(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷クロスバイクにも取り付けOK!!。ワイドによく見える凸面鏡使用。曲面ミラーにより視界範囲が広がります。ミラーのアームは自由に曲がり、好みの位置に調節できます。割れにくい樹脂製ミラーです。自転車の左右両方のハンドルにご使用できます。仕様左右兼用材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン、塩化樹脂ビニル色ブラック質量(g)(約)50本体寸法(cm)(約)直径7.5×23
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C727
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷電動アシスト車にも。純正採用されている定番タイヤ色黒/黒タイプアシスト包装1本ラップタグパターンC727
SR064 MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セットほか7日以内出荷から9日以内出荷26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。長さ(mm)【バルブ】30サイズ26×1.95規格H/Eバルブ英式ETRTO規格50-559
空気入れ フットポンプ 足踏み式ツインシリンダー
Meltec(大自工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷足踏式空気入フットポンプ。 空気圧がわかる圧力計付き。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。 ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約1.2表示圧力範囲(kPa)0~700ホース長さ(mm)約600(エアーホース)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89最高圧力(kPa)約700
軽快車用ブレーキシュー ステンレス・鉄リム用
CAPTAIN STAG¥219税込¥2411個当日出荷軽快車用のブレーキシューです。材質合成ゴム、鉄(亜鉛めっき)質量(g)45寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)40×10×28
フラッシングセーフティライト TL-LD135-R
CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リヤー用 オムニ・ディレクショナルテクノロジー(面発光技術)で360度の配光を実現、高い視認性を確保 高輝度LED3個使用仕様【ラピッド】約200時間【点滅】約150時間【点灯】約100時間質量(g)41.6電源単4形アルカリ乾電池×2本外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)75×21.9×36光源レッドLED×3
乾電池式空気入れ
AIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)付属品自転車用チャック、ボール用ノズル仕様照明付き質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29最高圧力(MPa)0.6連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
664-1 直付けサドル
CIONLLI(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4~5cm低くなるサドル サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保 転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備 サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能 厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮 上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ材質樹脂/スチール長さ(mm)250幅(mm)210質量(g)850寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250
ゲージ付フロアポンプ
GIYO(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スチールボディー。ゲージ付。米・仏式バルブに対応するクレバーバルブを採用。英式は付属のクリップを使用すれば対応できます。全長(mm)620色シルバーホース長さ(mm)約920最大圧力(kPa)約1100空気圧160PSI適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
Pana Cement (リムセメント)
Panaracer(パナレーサー)(21件のレビュー)¥589税込¥6481本(33g)ほか当日出荷合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。 耐熱、速乾タイプ。用途自転車用チューブラータイヤに
カマキリハンドルバー
FSD(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。高さ(mm)約300タイプカマキリハンドル径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)25.4
ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本
SHIMANO(シマノ)¥689税込¥7581本7日以内出荷用途ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)
タイヤ ロングレッドXT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から3日以内出荷溝長持ちのトレッド構造でひび割れに強い設計。チューブを傷めにくい内面つるつる構造。トレッド溝深さ1mmアップ、肉厚になって、トレッド摩耗の強い。材質ゴム色クロ/クロ
ハト金具
Honjo(本所工研)¥598税込¥6581個6日以内出荷シ ー ト ス テ ー ブ リ ッ ジ にマッドガードを取り付けるための小物。リアブレーキのナット部に共締めする。種別リア用首長(mm)12