絞り込み
ハネ径(cm)
  • 15
  • 9(7)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 18(26)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 22.5(3)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 25(4)
  • 30(59)
  • 35(10)
  • 40(15)
  • 43.5(4)
  • 44(9)
  • 45(77)
  • 50(9)
  • 60(11)
機能
  • 機能リズム風(3)
  • 機能リモコン付(3)
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能上下首振(2)
  • 機能入タイマー(1)
  • 機能切タイマー(14)
  • 機能左右首振(5)
  • 機能風量調節(22)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 7(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(15)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • おおたけ(3)
  • ゼピール(2)
  • エスコ(1)
  • 東芝(1)
  • マルエヌ(1)
  • TOPLAND(1)
  • BONECO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積8畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27適合床面積8畳風量調整3段階左右首振仕様角度調節:縦方向/手動約360℃電源(V)AC100関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
9,990税込10,989
1個
当日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
サーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 リモコン 左右首振りアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
3,890税込4,279
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積8畳機能風量調節・タイマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288電源(V)AC100ハネ径(cm)15風量調整3段階タイマー切タイマー:1・2・4時間質量(g)1700消費電力(W)(50/60Hz)33/32左右首振切タイマーリモコンあり関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,290税込6,919
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
8,790税込9,669
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積18畳質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET インテリアモデルアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cmアイリスオーヤマ
13,900税込15,290
1台
5日以内出荷
【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂ホワイト質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音 YAMAZEN(山善)360°首振り DC壁掛け サーキュレーター 洗える DCモーター リモコン ~20畳まで 静音YAMAZEN(山善)
8,498税込9,348
1台
欠品中
洗える全分解仕様の360°首ふりの壁掛け式DCサーキュレーター工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様DCモーター搭載風量:6段階リズム風搭載入タイマー:1/2/4時間切タイマー:1/2/4時間360°自動首振り搭載リモコン付属本体タッチスイッチ
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)1.8ホワイト消費電力(W)18(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.8機能リズム風、リモコン付き、立体首振り、入タイマー、切タイマー、風量調節、全分解お手入れ風量6段階ハネ枚数3適合床面積20畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上向き時】21×26.5×43.5【下向き時】21×31×34取扱説明書(2.37MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
欠品中
風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーターお手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい上下左右自動首振りメモリー機能搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.1取扱説明書(1.08MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
DCサーキュレーター ゼピールDCサーキュレーターゼピール
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
DCモーター搭載の節電・大風量モデル。風量は8段階で調節可能。上下左右自動首振り(左右自動60度、上下自動90度)ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整8段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上90度)適用畳数25畳切タイマー1/2/3/4/5/6/7H
扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電 マルエヌ扇風機 折りたたみ コードレス DCモーター 卓上 コンパクト USB充電マルエヌ
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能スタンドで高さ調節可能充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーターホワイト質量(g)946電源DC5V/2Aハネ径(cm)15羽根枚数3モーターDCモータバッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAhバッテリー容量(Ah)7.2保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100風量調整4段階(弱/中/強/自然風)充電時間(時間)約5.5首振り手動式(上下)使用時間(時間)約5-23(満充電時)回転角度(°)上下180
サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silentアイリスオーヤマ
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷
DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
仕様風力切替:8段階調節可能付属品リモコン、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300定格消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用)適合床面積20畳送風設定連続/リズム羽根寸法(cm)15切タイマー2・4・8h
サーキュレーターアイ コードレス 20畳 アイリスオーヤマサーキュレーターアイ コードレス 20畳アイリスオーヤマ
15,900税込17,490
1台
3日以内出荷
【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】 type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。 内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。 ◆連続使用時間 風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。 (※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。) モバイルバッテリーでも充電可能! 充電しながらの使用もできます。 (※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。) ◆パワフル送風 風の到達距離約15m。 (※風量ターボ時。) 遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。 ◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環 冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。 ・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。 ・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用)質量(g)1400電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなどハネ径(cm)15定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz)適合床面積20畳USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m風量調整6段階充電時間(時間)4リモコン関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)定格入力DC5V3Aバッテリー寿命繰り返し充電約500回運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時)左右首振切タイマー2/4/8時間リズム風
サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクトYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすいPD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.5取扱説明書(2.55MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
サーキュレーター 8畳 マイコン式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 マイコン式アイリスオーヤマ
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h
サーキュレーター 8畳 メカ式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 メカ式アイリスオーヤマ
3,898税込4,288
1台
当日出荷
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳
360度首振りDCサーキュレーター ゼピール360度首振りDCサーキュレーターゼピール
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
DCモーター搭載の省エネ・リモコンサーキュレーター。左右360度自動首振り機能。高速首振りの衣類乾燥モードを搭載。ガードと羽根は工具なしで分解できてお手入れ簡単。適応畳数:25畳
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15直径(Φcm)【羽根】15羽根枚数3枚本体質量(kg)1.5電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×195×286風量調整12段階+リズム/おやすみモード首振り上下左右自動(上下90度)(左右360度)適用畳数25畳切タイマー1時間~8時間(1時間単位)
360゜メカ式サーキュレーター おおたけ360゜メカ式サーキュレーターおおたけ
4,998税込5,498
1台
10日以内出荷
360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×315消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
2WAY電源 DCサーキュレーター TOPLAND2WAY電源 DCサーキュレーターTOPLAND
6,990税込7,689
1台
6日以内出荷
ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。質量(kg)1.3電源USBハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)12首振角度(°)左右首振り角度:90連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)上下角度調整90度(手動)切タイマー1/3/5時間
扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善)扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファンYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
卓上/クリップ/マグネットの3WAY設置対応 充電式クリップ扇風機コードレス使用で場所を選ばないモバイルバッテリー対応◇使用時間:風量[1]/9時間、風量[2]/4時間、風量[3]/2.5時間、風量[4]/1.5時間◇風量:4段階◇手動角度調節:[上下]-30度-100度、[左右]335度◇入力:DC5V / 1A(USB)◇内蔵電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh◇内蔵電池の充電時間:約3時間◇使用環境温度:0度-40度◇充電環境温度:常温
用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 卓上扇 クリップ扇 マグネット 充電式 USB扇風機 卓上扇風機 風量4段階 コードレスファン付属品USBケーブル(Type-C)グレージュ質量(g)730ケーブル長(m)【USBケーブル】0.8ハネ径(cm)15モーターACモーター入力DC5V / 1A(USB)機能上下角度調整:あり、左右首振り:あり、風量調節:あり風量4段階ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×13×21充電時間(時間)【内蔵電池】約3内蔵電池充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh取扱説明書(0.9MB)
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 帯電防止加工 衣類乾燥 IP64YAMAZEN(山善)
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
衣類乾燥モードのV字首振りで部屋干しをサポート 浴室で使えるIP64仕様のサーキュレーター衣類乾燥モード:本体が上向きの状態から前後30度にV字状に首振りします。最大風量7で運転し、風量の調整はできかねます帯電防止加工:前ガードに帯電防止加工を施してホコリ等の付着を抑えますリモコン搭載:本体に内蔵された磁石により操作部に保持できるお手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能全閉式モーター採用:IP64(防塵・防水仕様)なので、浴室での利用や浴室乾燥機との併用ができる◇上下左右自動首振り搭載◇左右首振り角度:約60度◇上下首振り角度:約130度◇畳数目安:18畳まで◇DCモーター搭載◇羽根:15cm径 3枚◇風量:7段階◇Wタイマー搭載:【切】1/2/4h 【入】2/4/6h◇リズム風搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気質量(kg)1.4グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)16ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:ありハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年防塵防水性能IP64寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17.6×28.4取扱説明書(0.69MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマサーキュレーター DCモーター 20畳アイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
サーキュレーター 8畳 マイコン式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 マイコン式アイリスオーヤマ
4,898税込5,388
1台
当日出荷
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h
DCサーキュレーター 東芝DCサーキュレーター東芝
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
コンパクトで場所を取らず、広い範囲で空気を循環させる3Dワイド首振り機能をもったサーキュレーターです。イオンにより気になる部屋のニオイを消臭、さらに本体は工具なしで簡単に分解でき、水洗いが可能なので、快適にご使用いただけます。多彩な運転モードを搭載し、ライフスタイルやお好みにあわせた運転が可能です。
仕様チャイルドロック:有り質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(最大強さ・3D首振り・イオン運転時)ハネ径(cm)15(白色5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×209×344電源コード(m)約1.6機能消臭:異音ユニット風量連続/お休み/排気:9段階、ランダム:3段階タイマー時間入:1・2・4・6、切:1・2・4・6(オートパワーオフ8時間)首振りリモコン首振り:上下・左右、首振り角度:左右:約80°上下:約+80°~水平
360゜フルリモコンサーキュレーター おおたけ360゜フルリモコンサーキュレーターおおたけ
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
360°回転+横回転での優れた空気循環力。換気や室内干しでも大活躍。
ベージュ羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量4段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
360゜フルリモコンDCサーキュレーター おおたけ360゜フルリモコンDCサーキュレーターおおたけ
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)16機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.5
サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 24畳 15cmアイリスオーヤマ
16,900税込18,590
1台
3日以内出荷
【24畳】【上下左右首振り】 WOOZOOシリーズにサーキュレーター扇風機が新登場!多種多様な使い方で、心地良い風を届けます。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。スパイラルドームグリルが、風を中心に集め、直線的に整流することで、より遠くまで届くスパイラル気流を発生させます。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら多くの風を送り出します。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
BONECO エアシャワーファン BONECOBONECO エアシャワーファンBONECO
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。 控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。 たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に! 風量からは想像できない驚きの静音性。 リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。 もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
ホワイト機能静音モード
サーキュレーター(DCモーター) エスコサーキュレーター(DCモーター)エスコ
16,300税込17,930
1台
翌日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)約1.3サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25適合床面積24畳首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°切タイマー2・4・8(時間)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品