絞り込み
ハネ径(cm)
  • 18
  • 9(7)
  • 11(2)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(30)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 22.5(3)
  • 23(7)
  • 23.5(4)
  • 25(4)
  • 30(59)
  • 35(9)
  • 40(15)
  • 43.5(4)
  • 44(9)
  • 45(77)
  • 50(9)
  • 60(11)
機能
  • 機能リズム風(2)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(5)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能入タイマー(4)
  • 機能切タイマー(13)
  • 機能左右首振(5)
  • 機能風量調節(20)
ハネ枚数
  • 3(4)
  • 7(1)
  • 12(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ツインバード(4)
  • マキタ(3)
  • TEKNOS(3)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • TOPLAND(2)
  • エスコ(1)
  • エスケイジャパン(1)
  • ゼピール(1)
  • siroca(1)
  • おおたけ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
冷房用品とは、空調機器の中でも特に高温対策に用いるものを指します。扇風機・エアコンなどの電化製品は金属とプラスチックを用いたものが多く、使用するスペースによって選ぶと良いでしょう。熱中症予防の観点から、室内での使用に加え、オープンスペースにおける扇風機・冷風機の使用も増えています。また、炎天下での作業には、内蔵ファンによって冷房効果が得られるファン付き作業着など、ユニークな商品もおすすめです。直射日光を遮るすだれには、天然の素材のものを使用しています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18cmクリップ扇風機扇 TEKNOS18cmクリップ扇風機扇TEKNOS(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト電源(V)100羽根枚数3本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390消費電力(W)(50/60Hz)18/17風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振りあり羽根寸法(cm)18
サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2100電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311消費電力(W)(50/60Hz)49/43適合床面積14畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節羽根径(Φmm)約180ホワイト寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り YAMAZEN(山善)壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振りYAMAZEN(山善)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
DCボックス扇風機 TOPLANDDCボックス扇風機TOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
サーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振りアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
5,090税込5,599
1台
欠品中
《14畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積14畳機能風量調節・タイマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311電源(V)AC100ハネ径(cm)18風量調整3段階タイマー切タイマー:1・2・4時間質量(g)2100消費電力(W)(50/60Hz)50/44左右首振切タイマーリモコンあり
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単)TEKNOS(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。質量(kg)1.8消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393機構360度3D首振り風量8段階切替切タイマー1~8時間
サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。質量(kg)2ホワイトコード長さ(m)1.6ハネ径(cm)18消費電力(W)(50/60Hz)30首振角度(°)左右首振り角度:75機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~28畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38風量調整10段階取扱説明書取扱説明書(0.68MB)入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間リズム風
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドアTOPLAND
6,498税込7,148
1台
当日出荷から6日以内出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂角度調節上下90°
サーキュレーター扇風機 デザインタイプ アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 デザインタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
19,090税込20,999
1台
当日出荷から3日以内出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)32電源(AC V)100適合床面積30畳風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°左右首振上下角度調整上下首振入タイマー切タイマーリズム風
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター TEKNOSACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーターTEKNOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
18cmサーキュレーター3D首振り・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
ホワイト消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393首振り3D(360°)と左右
360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター おおたけ360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーターおおたけ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452消費電力(W)(50/60Hz)13機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン風量6段階切替羽根寸法(cm)Φ181時間あたりの電気代目安(円)約0.4
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(6件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(4件のレビュー)
7,790税込8,569
1台
当日出荷
コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー
18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーターユアサ(ユアサプライムス)
10,900税込11,990
1台
6日以内出荷
温度センサー搭載。温度変化に合わせて風量自動運転。上下左右同時に首を振る3D立体首振りで隅々まで空気を循環上下首振り角度2段階(60°/90°)切り替え可能。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。首振りもリモコンで操作可能なフルリモコン。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)2.3ハネ径(cm)18羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)20風量1~8段階オートパワーオフ8時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×42首振り上下左右自動入タイマー1~8時間切タイマー1~8時間
温度センサー付サーキュレーター ツインバード温度センサー付サーキュレーターツインバード(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。 室温に合わせて自動で風量を切り替え。 乾燥時間を3時間短縮 空気を立体的に循環させる横8の字首振り お部屋の換気にも活躍 操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm)約 220×290×330質量(kg)約2.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6ハネ径(cm)約18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90上下角度調整約55°/72.5°/90°
マイナスイオン発生サーキュレーター ツインバードマイナスイオン発生サーキュレーターツインバード
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。
質量(kg)1.9ホワイト消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)スイッチ切/強/中/弱電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280電源コード(m)1.4回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950ファン径(cm)18騒音レベル(dB(A))~60風向90°(水平から真上)風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)
サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cmアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
欠品中
ハイパワー送風のサーキュレーター。こだわりは『丸』型形状。風が中心に集まり風速が上がるため、直進性の高い気流を生み出します。メーカー独自開発の広い表面積の羽根を採用しているため、一回の回転における送風量を増やすことができ、空気をより効率的に循環できます。
質量(g)1900消費電力(W)33コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×354モード連続/リスム/おやすみ首振り(自動)上下左右羽根寸法(cm)18適用畳数~45畳タイマー機能入切あり
サーキュレーターアイ DC JET 30畳 アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 30畳アイリスオーヤマ
57,900税込63,690
1セット(4個)
3日以内出荷
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミホワイト質量(g)1900消費電力(W)固定時/33、首振時/35コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60°電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階調整可能羽根寸法(cm)18適用畳数30切タイマー2/4/8時間
フィルター付きサーキュレーター扇風機 sirocaフィルター付きサーキュレーター扇風機siroca
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
・フィルター付きたのためほこりがつきにくい ・ダブルファンで15.5m先まで風が届く ・113cmハイポジションのため家具などの対象物に遮られることなく広範囲に風届ける ・上下左右首振り フィルター付きで羽根にほこりがつきにくいためお手入れの頻度が減少。 113cmのハイポジションのため高い位置から風を送風できるので床において使用しても広範囲に風を届ける。 上下左右自動首振りとダブルファンでサーキュレーターとしても使用でき冷暖房効率化にも繋がる。
セット内容本体、ACアダプター、リモコン(テスト電池付き)、リモコンホルダー質量(kg)5.3ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)3羽根枚数12首振角度(°)左右(自動):30/60/120、上下(手動):30/60/135機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×30×87~113モードおやすみ、リズム羽根寸法(cm)18
18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス)18cm DCサーキュレーターユアサ(ユアサプライムス)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約2.1羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)26風量8段階タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5首振り上下左右羽根径(Φmm)180
18cmメカ式サーキュレーター(AC) エスケイジャパン18cmメカ式サーキュレーター(AC)エスケイジャパン
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
左右360°×上下90°首振りで部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーターガード分解ができるからお手入れが簡単で清潔に保てる風量調節3段階シンプルなつまみとボタン操作
用途サーキュレーターとエアコン・暖房の併用で省エネ。オールシーズン使用できます質量(kg)2.3消費電力(W)33ハネ径(cm)18電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×215×341
ブンブンサーキュレーター ゼピールブンブンサーキュレーターゼピール
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
【衣類乾燥モード】首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要ですリモコン付き。
ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
サーキュレーター(DCモーター) エスコサーキュレーター(DCモーター)エスコ
18,900税込20,790
1台
翌日出荷
風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)1.9電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.4ハネ径(cm)18消費電力(W)(50/60Hz)固定時/33・首振時/35適合床面積30畳サイズ(mm)260(W)×260(D)×362(H)首振り左右:60°/90°/120° 上下:60°切タイマー2・4・8(時間)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房特集
おすすめ人気ランキング
冷房用品