絞り込み
ブランド
  • brother(ブラザー)
  • スーパー工業(18)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](15)
  • 日動工業(9)
  • 結一産業(9)
  • 静岡製機(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • トレードワン(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 象印マホービン(5)
  • ナカトミ(5)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
  • エスケイジャパン(5)
  • シャープ(4)
  • TEKNOS(4)
  • AirRevolution(4)
  • オーム電機(3)
  • siroca(3)
  • 後藤(3)
  • グリーンライフ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)

    brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

    brother(ブラザー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
    用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン