絞り込み
ハネ径(cm)
  • 23(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • ナカトミ(106)
  • スイデン(99)
  • TRUSCO(99)
  • YAMAZEN(山善)(87)
  • 日動工業(84)
  • アイリスオーヤマ(69)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • エスコ(38)
  • J&S(35)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • TEKNOS(31)
  • スーパー工業(30)
  • エスケイジャパン(30)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](26)
  • 日立(25)
  • TOPLAND(24)
  • おおたけ(21)
  • CRECOTE(21)
  • ダイキン工業(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(8件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • エアコン風よけカバー モノタロウ

    エアコン風よけカバー

    モノタロウ(132件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
    用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6
  • 遮光・遮熱メッシュシート モノタロウ

    遮光・遮熱メッシュシート

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
    用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
  • 工場扇カバー 巻き込み防止用ネット モノタロウ

    工場扇カバー 巻き込み防止用ネット

    モノタロウ
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
    用途工業用扇風機の巻込み防止材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
  • 充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式扇風機 18V用 本体のみ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
    用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
  • リモコン DC扇風機用 モノタロウ

    リモコン DC扇風機用

    モノタロウ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
    適合MFD-HR1819モーターDCモーター使用電池CR2025×1個(別売)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品