絞り込み
ハネ径(cm)
  • 12(1)
  • 15(15)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 30(4)
  • 38.5(1)
  • 43.5(1)
  • 45(2)
機能
  • 機能リズム風(3)
  • 機能リモコン付(5)
  • 機能上下伸縮(1)
  • 機能上下角度調整(11)
  • 機能上下首振(8)
  • 機能入タイマー(7)
  • 機能切タイマー(19)
  • 機能左右首振(16)
  • 機能風量調節(40)
ハネ枚数
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 7(2)
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(104)
  • スイデン(99)
  • TRUSCO(99)
  • 日動工業(84)
  • YAMAZEN(山善)(84)
  • ライフオンプロダクツ(46)
  • エスコ(36)
  • コイズミ(小泉成器)(34)
  • J&S(34)
  • TEKNOS(31)
  • スーパー工業(30)
  • エスケイジャパン(30)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](27)
  • 日立(25)
  • TOPLAND(24)
  • おおたけ(21)
  • CRECOTE(21)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作

    アイリスオーヤマ(36件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)23消費電力(W)(50/60Hz)28/29機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード適合床面積20畳風量調整3段階左右首振
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
    電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階材質(羽根)ポリプロピレンアズワン品番64-8929-20
  • サーキュレーター 8畳 メカ式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 メカ式

    アイリスオーヤマ
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作ダイヤル式風量調整3段階(静音・中・強)首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳左右首振自動上下首振手動
  • サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    当日出荷
    《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積8畳風量調整3段階
  • 大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ

    大型サーキュレーター 50畳 DC23cm

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
    材質スチール/ポリプロピレン質量(kg)4.6質量(g)4600使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【50Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430本体寸法(mm)奥行700本体寸法(mm)高さ1120~1430風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)本体寸法(mm)幅800アズワン品番64-8929-19
  • サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ 18畳 首振り

    アイリスオーヤマ
    6,398税込7,038
    1台
    翌々日出荷
    【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】。コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
    質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ羽根寸法(cm)15適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
  • 工業扇 据置タイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 据置タイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
    モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×610電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)3段階上下調整(手動)3段階左右首振
  • サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
  • サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1台
    当日出荷
    《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1500電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×214×293消費電力(W)(50/60Hz)34/28首振角度(°)上下(手動):360機能上下角度調節・風量調節適合床面積14畳風量調整3段階
  • サーキュレーター 10畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 10畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ
    4,980税込5,478
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1200消費電力(W)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268ハネ枚数3操作タクトスイッチ式首振り自動:左右90°、手動:上90/下15°羽根寸法(cm)15適用畳数~10畳切タイマー2/4/8h
  • サーキュレーター 8畳 首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 首振り

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
    用途定格電圧質量(kg)約1.6コード長さ(m)約1.4定格周波数(Hz)50/60適合床面積(目安)8畳風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)
  • スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ

    スポットクーラー ブラック

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
    用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
  • サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,290税込6,919
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15
  • サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター DCモーター 20畳

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
  • サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
    質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800電源コード(m)約1.7風量調整5段階モードリズム・おやすみ高さ調節3段階リモコン有り適用畳数~20畳左右首振自動約90°上下首振自動上約60°、下約10°切タイマー2/4/8時間
  • サーキュレーター 8畳 マイコン式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 8畳 マイコン式

    アイリスオーヤマ
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
    質量(g)1600コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×184×268消費電力(W)(50/60Hz)29 / 27操作タクトスイッチ式首振り(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°羽根寸法(cm)15 (3枚)適用畳数~8畳切タイマー2/4/8h
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作

    アイリスオーヤマ
    8,490税込9,339
    1台
    当日出荷
    《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 パワフルで大風量のサーキュレーターです。 話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。 アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。 【使い方】 1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。 2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。ホワイト質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳アズワン品番64-8929-02左右首振上下首振
  • 扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ

    扇風機(ACモーター式)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1台
    翌々日出荷
    【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
    ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
  • 卓上扇 マカロンmini アイリスオーヤマ

    卓上扇 マカロンmini

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
    ブラック質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210首振(上下/左右)手動/自動風量調整3段階
  • 卓上扇マカロンミニ 固定式 アイリスオーヤマ

    卓上扇マカロンミニ 固定式

    アイリスオーヤマ
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【ダイヤル式】【静音】【風量3段階】。マカロンデザインの卓上扇タイプで、コンパクトだからどこでも使えます。既存のマカロンサーキュレーターの約2/3のコンパクトサイズになりました。コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったりです。かんたんダイヤル操作で3段階の風量調整が可能です。就寝中も邪魔にならない静音性。※風量「弱」のとき、28.1/27dB(50/60Hz)キッチンのカウンターや寝室・デスク上にぴったりです。
    質量(g)640電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×127×187消費電力(W)(50/60Hz)10/8風量調整3段階角度調節横方向:固定、縦方向:手動 6段階 (下約22.5°~上約90°まで)
  • サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1台
    当日出荷
    《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
    用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳
  • サーキュレーター扇風機 デザインタイプ アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 デザインタイプ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    19,090税込20,999
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
    質量(g)320ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)32電源(AC V)100適合床面積30畳風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°左右首振上下角度調整上下首振入タイマー切タイマーリズム風
  • サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 22畳 DC silent 360度首振り

    アイリスオーヤマ
    10,480税込11,528
    1台
    当日出荷
    【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【type-c給電対応】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。360度首振りで広範囲に風を届けて、エアコン効率もアップ。対面で座るオフィスの卓上でもこれ1台で完結します。風量は8段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。モバイルバッテリー対応なので屋外やコンセントの無いデスク上、ミーティングルームなど場所を選ばず設置可能です。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1700電源(V)AC100消費電力(W)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×296首振角度(°)上下左右360(自動)風量調整8段階モードリズム風/おやすみ/エアコン連動適用畳数22畳タイマー機能入切あり
  • ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマ

    ポータブルファン クリップ式

    アイリスオーヤマ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
    用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm質量(g)370電源(V)AC100連続使用時間(時間)2.5~10風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
  • 360度サーキュレーター 首振り アイリスオーヤマ

    360度サーキュレーター 首振り

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
    質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ適用畳数28畳タイマー機能入切あり
  • ポータブルクーラー 2.8kW アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 2.8kW

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    6畳分のコンパクトさで約10畳分の冷風能力。工事不要で簡単設置。
    その他ルーバー(手動):上下左右ホワイト質量(g)24500長さ(m)【排気ダクト】1.5コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×312×699消費電力(W)(50/60Hz)900/1050設定温度(℃)7~30電源(AC V)100風量調整弱/強送風口数1除湿能力(L/日)26(50Hz)/34(60Hz)適用畳数7~10畳排熱ダクト有無ありタイマー機能ON・OFF/1~24h
  • リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

    リモコン式壁掛け扇 マイコン式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
  • サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET 15cm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】。スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風。上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風。特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネ。DCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
    質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)風量調整8段階
  • サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン マイコン式

    アイリスオーヤマ
    8,490税込9,339
    1台
    翌々日出荷
    【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
    質量(kg)約2.6定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)38/35首振上下左右風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)タイマー切タイマー(2/4/8時間)
  • 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ

    大型サーキュレーター 100畳

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】 アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。 コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。 作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。 こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。 正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。 離れた場所からでも操作できるリモコン付きです ◆オールシーズン使える 空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。
    ブラック質量(g)5000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)38.5羽根枚数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×342×595消費電力(W)(50/60Hz)72/82風量調整3段階材質(羽根)ABS首振り上下手動適用畳数100畳上下角度調整あり(手動:正面約90~背面約140°)
  • 衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式 アイリスオーヤマ

    衣類乾燥機除湿機12L コンプレッサー式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。 コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。 水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。 環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。 上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。 また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。 内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。 【安全装置】 ・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。 ・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
    ホワイト質量(g)14000タイプコンプレッサー式電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)約4.0で自動停止コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618消費電力(W)(50/60Hz)265/300運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
  • ポータブルクーラー 3.5kW インバーター アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー 3.5kW インバーター

    アイリスオーヤマ
    84,980税込93,478
    1台
    欠品中
    業界初のインバーター搭載。静音なのに猛暑にも対応できる心強いポータブルクーラーです。工事不要で簡単設置。
    その他ルーバー(自動):上下質量(g)23500長さ(m)【排気ダクト】2電源(V)AC100コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×353×723消費電力(W)(50/60Hz)820/1010設定温度(℃)16~30風量調整弱/中/強/自動送風口数1口除湿能力(L/日)(50Hz)31.2 / (60Hz)38.4適用畳数8~12畳排熱ダクト有無ありタイマー機能0.5~24時間切/入
  • サーキュレーター扇風機 24畳 15cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 24畳 15cm

    アイリスオーヤマ
    13,900税込15,290
    1台
    当日出荷
    【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
  • サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ 45畳 DCJET 18cm

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ハイパワー送風のサーキュレーター。こだわりは『丸』型形状。風が中心に集まり風速が上がるため、直進性の高い気流を生み出します。メーカー独自開発の広い表面積の羽根を採用しているため、一回の回転における送風量を増やすことができ、空気をより効率的に循環できます。
    ホワイト質量(g)1900消費電力(W)33コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×354風量調整9段階モード連続/リズム/おやすみリモコン羽根寸法(cm)18適用畳数~45畳左右首振○(自動)上下角度調整上下首振○(自動)入タイマー切タイマーリズム風
  • サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
    付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
  • サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1台
    当日出荷
    【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
    質量(kg)約2.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)37/34首振左右(自動)縦方向は手動で下約10°~上約65°の間で、6段階に調整できます風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
  • 衣類乾燥除湿機 7L/日 アイリスオーヤマ

    衣類乾燥除湿機 7L/日

    アイリスオーヤマ
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
    質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
  • ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマ

    ポータブルクーラー ロング窓パネル

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
    セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
  • サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
    質量(kg)1.9ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)23風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°リモコン矢印ボタンで細かく操作可能適用畳数28畳タイマー機能入切2/4/8時間

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品