カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(25)
リズム風(35)
リモコン付(47)
上下伸縮(7)
上下角度調整(86)
上下首振(36)
入タイマー(33)
切タイマー(105)
左右首振(122)
立体首振(2)
風量調節(405)
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- スイデン(76)
- YAMAZEN(山善)(72)
- 日動工業(53)
- アイリスオーヤマ(43)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- ナカトミ(30)
- TEKNOS(29)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
- TOPLAND(24)
- エスケイジャパン(23)
- スーパー工業(22)
- おおたけ(19)
- オーム電機(17)
- ユアサ(ユアサプライムス)(17)
- スリーアップ(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- アピックス(13)
- 広電(KODEN)(13)
- ブランドをもっと見る

360゜メカ式サーキュレーター
おおたけ¥4,998税込¥5,4981台10日以内出荷360°回転してお部屋の隅々まで空気を循環します。色ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×315消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
押しボタン式リビング扇風機
おおたけ¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷押しボタンリビング扇風機色ホワイト羽根枚数5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階切替羽根寸法(cm)Φ301時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1切タイマー~3H
BIG LOVE FAN ビックラブファン
アピックス¥3,980税込¥4,3781台6日以内出荷外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。用途猛暑対策、各種イベントに。付属品USBケーブル(USB-C/A)本体質量(g)約375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295連続運転時間(h)約2.5~12バッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000ケーブル長(cm)USB:約90
どこでもレトロ扇風機
ファミリー・ライフ¥4,298税込¥4,7281台9日以内出荷レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機。昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付。コンパクトながらパワフル風量!。軽いから移動もラクラク!。レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利。上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度。充電式。約6時間使用可能 ※フル充電時セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、PP質量(g)(約)370電圧(V)固定:5角度(°)上下調節:約0~55首振角度(°)左右:約0~90連続使用時間(時間)最大約6電池リチウムイオン電池1800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3充電時間(時間)約4ケーブル長(cm)充電用:(約)115入力電力(W)6
マイナスイオン発生サーキュレーター
ツインバード¥7,298税込¥8,0281個10日以内出荷マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。質量(kg)1.9色ホワイト消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)スイッチ切/強/中/弱電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280電源コード(m)1.4回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950ファン径(cm)18騒音レベル(dB(A))~60風向90°(水平から真上)風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)
工場扇KO-450E用三脚セット
日動工業¥9,498税込¥10,4481組3日以内出荷工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。適合機種KO-450E
除湿機能付きポータブルクーラー
コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷除湿もできるポータブルクーラー。室温から-9℃の冷風。最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能。移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)付属品キャスター幅(mm)255質量(kg)14.5高さ(mm)630奥行(mm)240電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)電源コード(m)約1.8風量調整3段階コンプレッサーロータリー式除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)切タイマー2/4/6時間
ミニ扇風機
コイズミ(小泉成器)¥6,698税込¥7,3681台6日以内出荷レトロなデザインの扇風機。タイマーはツマミ、風量は鍵盤のようなスイッチで操作。首振りは背面のつまみで操作幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)440奥行(mm)230電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)27/31電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇
siroca¥17,000税込¥18,7001個3日以内出荷【あなたの声がリモコン代わり】。シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!。より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作。2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」。3. 見やすくなった台座のデザイン。4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現。5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能。6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届けるセット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
SHIZUKU クールミストファン
アピックス¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷パワフル、しっかりミスト&送風。超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。左右オートルーバー機能。オフタイマー(1~6時間)付属品ACアダプター(コード長さ1.5m)消費電力(W)32定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D200×H265水タンク容量(L)約1.5スチーム量(mL/h)最大200運転時間(時間)【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
レトロ扇風機
アピックス¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。消費電力(W)33/34定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510電源コード(m)約1.6首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
ランドリーファン
アピックス¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。消費電力(W)34/35定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140電源コード(m)約1.5首振角度(°)68
卓上レトロファン
TAIGASHOJI(大河商事)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷レトロスタイルの扇風機。3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】。左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます。【3段階風速調整】。3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能。4枚羽根でコンパクトながら強力な風量。【3600mAhの大容量】。3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能。【レトロデザイン!】。レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気。中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。用途リモートワーク、勉強、読書、卓上付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)質量(g)約650消費電力(W)約3~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241風量弱・中・強(3段階)保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)3600素材ABS/アルミニウム合金
充電式フォールディングサーキュレーター
アピックス¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。消費電力(W)11ケーブル長(m)約1本体質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態)首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動)連続使用時間(時間)約3.5~10.5バッテリー【リチウムイオン】9000mAh充電時間(時間)約5.5
回転台付きハンディファン
ユアサ(ユアサプライムス)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。質量(kg)約0.18電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh連続使用時間(時間)約2~7.5風量4段階+リズム風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4入力端子Type-C充電時間(時間)約3定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
天吊り床置き式除湿機 (単相100V)
ナカトミ¥169,998税込¥186,9981台翌々日出荷設置場所に応じて天吊り、床置きしきにして使用できます。ドレン排水用のポンプが内蔵されており、勾配が取れない設置場所でも排水が可能です。蒸発器部分には耐食性にすぐれたカチオン電着塗装が施されています。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。100V仕様のため、電源が確保しやすいです。有線リモコン付き。サーマルプロテクター付き自動霜取装置付。使用環境:周囲温度0~40℃。コンプレッサー式用途工場、倉庫などの除湿に。付属品リモコン(ケーブルの長さ約10m)、排水用ドレンホース(ホース長さ約5m)質量(kg)31電源(V)100ケーブル長(m)有線リモコン付:10使用範囲(目安)プレハブ:47畳/54畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×473×381電源コード(m)4消費電力(W)(50/60Hz)750/890冷媒R32除湿能力(L/h)2.0/2.5(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)23.3/27.6(50/60HZ)
モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー
OWLTECH(オウルテック)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
ブンブンサーキュレーター
ゼピール¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。色ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
除湿器 ROOT 7200
cado¥52,980税込¥58,2781台11日以内出荷部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。質量(kg)約12kg色クールグレータンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
ハニカムざぶとん(角型タイプ) シートタイプ
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷ベルト付で車のシートやオフィスチェアにしっかり固定できます。独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。用途夏場のオフィスチェア、車やフォークリフトの座席などに。寸法(mm)450×920タイプ角型
DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付
siroca¥14,368税込¥15,8051台3日以内出荷質量(kg)3.1消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68風量調整8段階羽根寸法(cm)25モータ種類DCブラシレスモーター
サーキュレーター(DCモーター)
エスコ¥18,900税込¥20,7901台翌々日出荷風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)1.9電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.4ハネ径(cm)18消費電力(W)(50/60Hz)固定時/33・首振時/35適合床面積30畳サイズ(mm)260(W)×260(D)×362(H)首振り左右:60°/90°/120° 上下:60°切タイマー2・4・8(時間)
マルチスイングファン
ファミリー・ライフ¥5,980税込¥6,5781台9日以内出荷暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)(約)520消費電力(W)(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。モーターDCモーターバッテリー4000mAh(2000mAh×2)角度調整範囲水平約120度/垂直約115度連続使用可能時間(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16.5×8.3×28~65風量調整4段階(弱・中・強・リズムモード)充電時間(時間)約4入力電源DC5V/1.8A伸縮範囲(cm)28~65以内
スポットクーラー用冷風延長ダクト
エスコ¥9,590税込¥10,5491台翌日出荷可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
ハンディ 扇風機 FAN C
LUMENA(ルーメナー)¥2,990税込¥3,2891個13日以内出荷「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。質量(g)約135消費電力(W)最大4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152入力DC5V1.0A(Max)バッテリーLiion風量調整4段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500充電方式TYPE C充電使用時間(時間)約3~約14(Max)
コードレスファン
BOSCH(ボッシュ)¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷独自のギザギザな形状をもった5枚の羽根で強力な風を生み出すジェットブリーズエアフローテクノロジーを採用しました。 独自のフロントグリルとダクトデザイン+DCモーターにより心地よさと静かさを実現します。 コードレス&軽量で、持ち運びやすくアウトドアにも最適です。 ダイヤル操作で強から弱までの風量を細かく調整可能です。 180°調整可能なファンヘッドです。(前方30°、後方150°)内蔵式フックをはじめとする固定オプションにより、さまざまな位置に設置可能です。 他のDIY用電動工具・園芸工具と共用可能な18Vバッテリーを採用しています。用途室内、屋外での送風材質ポリアミド樹脂(PA)幅(mm)414質量(kg)2.4高さ(mm)414奥行(mm)254定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)羽根枚数5モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×254×414連続使用時間(時間)強/約3、弱/約15(2.5Ahバッテリー使用時)機能左右首振り機能:なし角度調整範囲風向:180°到達距離(m)最大風:5風量調整○設置方式床置き・壁掛け・フックRoHS指令(10物質対応)対応羽根径(Φmm)225最大風量(m3/h)1000上下角度調整○色(羽根)ブラック
CF-290N用安全ガード指入れ防止網
日動工業¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷CF-290B用安全ガードです。 網目サイズ:11mmの網を前面に取り付けることで安全対策を強化します。付属品タッピングネジ×8本適合機種CD-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz材質ポリエチレン色黒寸法(幅W×高さH)(mm)620×590
タワーファン
エスケイジャパン¥6,390税込¥7,0291台3日以内出荷シンプルなつまみ操作 便利なオフタイマー機能付き(最大2h) 風量調節:3段階 左右自動首振り機能 軽量コンパクトタイプ色ホワイト風量調整3段階、おやすみリモコン有左右首振○切タイマー最大8時間リズム風○
リビング扇風機(DCフルリモコン)
エスケイジャパン¥12,900税込¥14,1901台3日以内出荷DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (45°/90°) 8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 30cm、14枚羽根でパワフルな風 見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単羽枚数14モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整8段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振40/90°上下首振40/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,790税込¥3,0691個3日以内出荷静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500![冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77541933-220530-02.jpg)
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥15,900税込¥17,4901セット翌々日出荷冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2色シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
充電式扇風機
エスケイジャパン¥14,900税込¥16,3901台3日以内出荷コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)質量(kg)4.4色ホワイトハネ径(cm)30羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○切タイマー○最大電力(W)13![冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25162036-250415-02.jpg)
冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥43,900~税込¥48,290~1台5日以内出荷衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。質量(kg)13色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)205/215 (50/60Hz)タンク容量(L)5.8保証期間冷媒回路:3年、その他:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)切タイマー1/2/6時間
ウォーターミストシリーズ 交換用分岐蛇口
結一産業¥4,990税込¥5,4891セット(5個)翌日出荷お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 2方向に分岐できる優れもの。 簡単に分岐ができるため、水道蛇口の使用に困らない。 装着ミスト用交換パーツ。分岐蛇口。用途ウォーターミスト交換用分岐蛇口材質PP、ゴム色グリーン









































![冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77541933-220530-02.jpg)

![冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25162036-250415-02.jpg)









![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)