絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 冷房用品

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,187件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷感ネックリング フロスティクールM トレードワン

    冷感ネックリング フロスティクールM

    トレードワン
    1,480税込1,628
    1個
    6日以内出荷
    28度で凍るふしぎな氷、首を冷やして涼しく!幅広設計でひんやり感アップ!
    材質TPU、PCM素材、PCブルー寸法(cm)13×4.5×15.5
  • 冷感ネックチューブL-NV トレードワン

    冷感ネックチューブL-NV

    トレードワン
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    水で濡らすだけ!繰り返し使える簡単ひんやりアイテム。マグネットで簡単装着。
    材質【布地】ポリエステル【チューブ】PVC【ジョイント】ステンレス、磁石ネイビー寸法(cm)17×1×17
  • WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ トレードワン

    WINSY USB充電式オートスイングファン フラワータイプ

    トレードワン
    2,280税込2,508
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スタンドに置いて自動スイング、手持ちでも卓上でも快適送風。スタンドに置いて90度自動スイング。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他寸法(cm)10.4×4×22.4
  • 360゜フルリモコンサーキュレーター おおたけ

    360゜フルリモコンサーキュレーター

    おおたけ
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    360°回転+横回転での優れた空気循環力。換気や室内干しでも大活躍。
    ベージュ羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)29/32機能全分解洗い、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量4段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.9/1.0
  • 360゜フルリモコンDCサーキュレーター おおたけ

    360゜フルリモコンDCサーキュレーター

    おおたけ
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。お手入れのしやすい全分解タイプ。
    ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×195×306消費電力(W)(50/60Hz)16機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、左右首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切タイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン風量8段階切替羽根寸法(cm)Φ151時間あたりの電気代目安(円)約0.5
  • ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN siroca

    ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN

    siroca
    13,800税込15,180
    1個
    3日以内出荷
    【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。
    セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)ケーブル長(m)USB:0.8連続使用時間(時間)最大30風量6段階バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19充電時間(時間)約4.5
  • エアコンVXシリーズ ダイキン工業

    エアコンVXシリーズ

    ダイキン工業
    169,800税込186,780
    1セット
    9日以内出荷
    換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
    電源(V)単相100
  • ポケピースハンディファン 多摩電子

    ポケピースハンディファン

    多摩電子
    2,989税込3,288
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
    付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)材質本体ケース:ABS、ファン:PP質量(g)135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29連続使用時間【弱】最大11時間充電時間4時間内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000
  • 移動式エアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン用 収納カバー

    YAMAZEN(山善)
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    移動式エアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応。パネル・ダクト用の収納袋付き
    用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル質量(g)215寸法(cm)直径25×高さ80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×32×65
  • 工場扇用キャスター 日動工業

    工場扇用キャスター

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    キャスター式工場扇K-NV450E-STの交換用キャスターです。
    適合機種K-NV450E-ST車輪径(Φmm)Φ40使用量3個
  • クールファン用キャスター 日動工業

    クールファン用キャスター

    日動工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
    適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
  • サーキュレーター扇風機8インチ エグゼラックス

    サーキュレーター扇風機8インチ

    エグゼラックス
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    付属品リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー質量(kg)1.2羽枚数5枚寸法(cm)Φ20.5×11.5~88連続使用時間(時間)5.5‐16バッテリー容量(mAh)10000モデル20センチ可動範囲(°)両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右60(合計120)
  • NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーション

    NEWネックツインファン

    ヒロ・コーポレーション
    43,980税込48,378
    1箱(24個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
    用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
  • リビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    リビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷
    涼し気な輝きのある台座デザイン。風量調節3段階。左右首振り機能(約70度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン操作可能
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)3.4高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100(50/60Hz共用)電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節タイマー1・2・4・6時間左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°
  • ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニ扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    7,498税込8,248
    1台
    6日以内出荷
    レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
    幅(mm)250質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)240電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)24/26電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
  • ミニリビング扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニリビング扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)幅(mm)290質量(kg)2.7高さ(mm)680奥行(mm)270電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)17電源コード(m)2.5風量調整9段階左右首振45/90°(自動)上下首振(自動)【上】45°【下】90°
  • DCシーリングファン リモコン式 東京メタル

    DCシーリングファン リモコン式

    東京メタル
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
    その他傾斜天井15°使用可寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370質量(kg)4.6取付引き掛け式消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15)使用電圧(V)AC100LED15W、色温度4000K、調光可色(本体)ブラックリモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球適用畳数6畳用
  • 除菌サーキュレーター扇風機 cado

    除菌サーキュレーター扇風機

    cado
    30,000税込33,000
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転消費電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)床面積(m2)推奨:~52(32畳)運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
  • 大風量タワーファン ビューンタワー めくばり siroca

    大風量タワーファン ビューンタワー めくばり

    siroca
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ・コードレスなのでどこにでも持ち運べる ・330℃首振りで部屋の真ん中に置けば全方位に風を届ける ・人認識機能で移動すると追従して人に風を届け続ける コードレスなのでコードが届かない場所でも使えるので置き場所を選ばず使える。 部屋の真ん中において330℃首振りで全方位に20m先まで風を届けられるのでこれ1台で充分。人認識機能で人に追従して風を届けるので立ち仕事など移動の多い方に便利。
    セット内容本体、ACアダプター、充電池、リモコン(テスト電池付き)質量(kg)4.5(充電池含まず)/4.8(充電池含む)ベージュ周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)44コード長さ(m)ACアダプター:1.8機能8段階(ターボモード含む)充電時間2.5時間(室温や使用時間などにより異なります)使用電池リチウムイオン充電池(3.7V、2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×28.5×91タイマーON/OFF:1・2・4・6時間
  • ICEカラープレート付ハンディファン ライトグリーン seena

    ICEカラープレート付ハンディファン ライトグリーン

    seena
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付
    付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A
  • ICEカラープレート付ハンディファン ベージュ seena

    ICEカラープレート付ハンディファン ベージュ

    seena
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる。ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能。ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能。ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン。取り外し可能なネックストラップ付
    付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A
  • スタンド付きスリムファン ユアサ(ユアサプライムス)

    スタンド付きスリムファン

    ユアサ(ユアサプライムス)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
    質量(kg)約0.08電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間風量3段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7入力端子Type-C充電時間(時間)約2時間15分定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
  • 18cm DCサーキュレーター ユアサ(ユアサプライムス)

    18cm DCサーキュレーター

    ユアサ(ユアサプライムス)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!。上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
    質量(kg)約2.1羽根枚数3消費電力(W)(50/60Hz)26風量8段階タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5首振り上下左右羽根径(Φmm)180
  • スポットエアコンJSP101用水タンク J&S

    スポットエアコンJSP101用水タンク

    J&S
    6,280税込6,908
    1個
    4日以内出荷
    スポットエアコンJSP101用の水タンクです。
  • 洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載。上向き角度手動調節4段階。リモコン付属。工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)。USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能。モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策付属品PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)質量(kg)1.9消費電力(W)16出力【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20Wコード長さ(m)約1.6風量10段階羽根形状15cm径 3枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21.9×32.5入力電源【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz)タイマー【切】1-8h 【入】1-8h適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円(50/60Hz)
  • 工場扇パーツ 工場扇ガード スイデン

    工場扇パーツ 工場扇ガード

    スイデン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
    トラスコ品番460-2391適合機種50Fシリーズ、50D2品名工場扇羽根ガードハネ径(cm)50
  • DCモーター30cmテクノイオン付  リビングフルリモコン扇風機風機 TEKNOS

    DCモーター30cmテクノイオン付 リビングフルリモコン扇風機風機

    TEKNOS
    7,258税込7,984
    1台
    欠品中
    フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
    ホワイト消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8風量6段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870タイマー時間入/切7.5時間運転モードリズム風、おやすみ風
  • 清涼インパクトファンipf SK11

    清涼インパクトファンipf

    SK11
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    インパクトドライバーが扇風機に変身します。現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。
    用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。仕様6.35mm六角軸穴材質本体:エラストマー樹脂質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)140
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ

    OWLTECH(オウルテック)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)キナリ質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
  • 専用収納ボックス DigiMist スーパー工業

    専用収納ボックス DigiMist

    スーパー工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
    用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
  • 水道直結用ホース 1/2×10m スーパー工業

    水道直結用ホース 1/2×10m

    スーパー工業
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    水道に直接接続できるカクマルパチット付きです。
    トラスコ品番147-5807質量(kg)2長さ(m)10
  • 専用収納ボックス DigiMist スーパー工業

    専用収納ボックス DigiMist

    スーパー工業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
    用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
  • ミニリビングファンLEDライト付 ライフオンプロダクツ

    ミニリビングファンLEDライト付

    ライフオンプロダクツ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
    セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり
  • Acerpure cozy (サーキュレーター製品) Acer(エイサー)

    Acerpure cozy (サーキュレーター製品)

    Acer(エイサー)
    19,900税込21,890
    1台
    8日以内出荷
    到達風量(最大時):15m、静音性能(最小時):25dB、消費電力(最小時):1.18W、背高デザイン、2年保証、リモコン附属
    ケーブル長(m)1.8モーターDCモーター動作範囲風の到着距離:約25m
  • [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機 エスコ

    [サーキュレーター付]衣類乾燥除湿機

    エスコ
    39,300税込43,230
    1台
    翌日出荷
    3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)11.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720タンク容量(L)約3.5コード長さ(m)約2使用温度(℃)0~40サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H)タイマー時間首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動)除湿能力(L/日)8.0切タイマー2・4・8(時間)除湿機能デシカント式
  • サーキュレーター(DCモーター) エスコ

    サーキュレーター(DCモーター)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1台
    翌日出荷
    風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)約1.3サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず)電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属)コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25適合床面積24畳首振り上下:60° 左右:60°/90°/120°切タイマー2・4・8(時間)
  • ウォッシャブルサーキュレーター スリーアップ

    ウォッシャブルサーキュレーター

    スリーアップ
    6,790税込7,469
    1個
    5日以内出荷
    工具不要でガードを分解してキレイに洗える「ウォッシャブルサーキュレーター」。いつも清潔お手入れラクラクをコンセプトに、ホコリの溜まりやすい台座を筒型の支柱に置き換えた、コンパクトな台座レスデザインを採用。カウンターなど従来設置が難しかった小さなスペースにも置きやすく、本体の掃除頻度も少なくすることができます。またガード分解も回転させるだけの設計で、簡単にお手入れが可能です。
    用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24/26モーターACモーター電源コード(m)1.5機能メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)21×18×30風量調整3段階首振り左右80°(自動)上下90°(自動)適用畳数(目安)16畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.75/0.81切タイマー1・2・4時間
  • STR-1800交換用触媒フィルター cado

    STR-1800交換用触媒フィルター

    cado
    2,690税込2,959
    1個
    4日以内出荷
    除菌サーキュレーター交換用触媒フィルター
    対応機種STREAM1800(STR-1800)
  • Digi Mist Premium用エア抜きバルブ スーパー工業

    Digi Mist Premium用エア抜きバルブ

    スーパー工業
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    用途ミスト発生機Digi Mist Premium用エア抜きバルブです。トラスコ品番246-0231

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品