カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
機能
360°旋回(5)
-(1)
サーマルプロテクター(25)
リズム風(35)
リモコン付(47)
上下伸縮(7)
上下角度調整(86)
上下首振(36)
入タイマー(33)
切タイマー(105)
左右首振(122)
立体首振(2)
風量調節(405)
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(77)
- スイデン(76)
- YAMAZEN(山善)(72)
- 日動工業(53)
- アイリスオーヤマ(43)
- コイズミ(小泉成器)(34)
- ナカトミ(30)
- TEKNOS(29)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](24)
- TOPLAND(24)
- エスケイジャパン(23)
- スーパー工業(22)
- おおたけ(19)
- オーム電機(17)
- ユアサ(ユアサプライムス)(17)
- スリーアップ(15)
- ヒロ・コーポレーション(14)
- アピックス(13)
- 広電(KODEN)(13)
- ブランドをもっと見る

風音(かざね) 小型ハンディファン充電式スケルトンモデル
GENTOS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。シンプル操作:2回クリックで起動→誤操作しづらく、直感的に使いやすい。3段階風量(弱・中・強)で使い勝手◎→迷わない操作設計。最長8.5時間のロングバッテリー(弱運転→ハンディタイプでもスタミナ十分。充電状態をランプ色で表示(赤=充電中/青=完了→わかりやすく安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。スペック。弱: 3.0m/s, 8.5 時間。中: 4.5 m/s, 3時間。強: 5.4m/s, 1.5時間。使用方法。2回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止。電源OFF 。ボタンを長押しして電源OFF 。または。 風量切り替えを進めていくとOFFになる。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・青点灯:充電完了付属品ストラップ、Type-Cケーブル(80cm)使用方法2回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→弱→中→強→止、電源OFF 、ボタンを長押しして電源OFF、または風量切り替えを進めていくとOFFになる質量(g)75電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間弱: 3.0m/s, 8.5 時間、中: 4.5 m/s, 3時間、強: 5.4m/s, 1.5時間充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×103.5×42.5
風音(かざね) ハンディファン充電式
GENTOS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。5段階の細かな風量調整(微弱~最強)→ 使用シーンに合わせて最適な風量の選択が可能。液晶表示で風量・バッテリーが一目でわかる→ 操作性・視認性が高く、便利。軽量×持ち運びやすさ重視の設計→ 外出時の暑さ対策に最適。長時間運転(最大6時間)→ 1日のお出かけでも安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強→止。スペック。微弱: 2.8m/s, 6時間。弱: 3.5m/s, 4時間。中: 4.1m/s, 3時間。強: 5.0m/s, 2時間30分。最強 5.8m/s, 1時間30分。液晶表示。止→01(微弱)→25(弱)→50(中)→75(強)→100(最強)。使用方法。1回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強。バッテリーインジケーター。&。チャージングインジケーター。液晶にて表示付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)使用方法1回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強質量(g)95電源リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間】微弱: 2.8m/s, 6時間、弱: 3.5m/s, 4時間、中: 4.1m/s, 3時間、強: 5.0m/s, 2時間30分、最強 5.8m/s, 1時間30分充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.8×115.6×42.5
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-AM
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色アプリコットミルク本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミルクストロベリー MOT-HDFAN03-PK
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色ミルクストロベリー本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
ハンディファン TURBO &JET パワフル 小型 5段階風量 残量デジタル表示 6か月保証 ミント MOT-HDFAN03-GR
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。5段階で風量切り替え。バッテリー残量も風量も一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大12時間稼働(。風量最小時の時間です、使用風量により異なります)。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質PC+ABS色ミント本体質量(g)約97入力USB-C:5V2A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×44×113連続使用時間風量最小:約12時間、風量最大:約2時間50分充電時間約3時間30分動作環境0~40℃保証期間6ヶ月内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh 9.62Wh
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-GY
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色ミントグレー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh
ハンディファン TURBO & JET 100段階風量 残量デジタル表示 全3色 6か月保証 MOT-HDFAN04-BL
MOTTERU¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ターボ&ジェットのパワフルな風で、瞬間リフレッシュ。新感覚!誤作動を防ぐ2つのスライドボタン。100段階でシームレスな風量切り替え。バッテリー残量・風量が一目でわかる 0-100%ディスプレイ表示。最大6.5時間稼働(。使用風量により異なります、最小2時間)。手持ちしやすいストラップ付き。お子さまも安心して使える巻き込み防止設計。6ヶ月保証付き付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(約50cm)、取扱説明書兼保証書、ストラップ材質ABS色ストロベリーブルー本体質量(g)約114入力USB-C:5V1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×47×124連続使用時間風量最小:約6時間30分、風量最大:約2時間動作環境0~40℃保証期間6ヶ月充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V/2500mAh 9.25Wh![コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78102310-260511-02.jpg)
コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷布製排熱ダクト同梱。ツインロータリーコンプレッサー内蔵。1・2・6時間「切」タイマー。3モードスイングルーバー付。満水メロディー。除菌・脱臭シート。クリアフィンコート適合(電気代のめやす)除湿時:5.7/6.2円/h質量(kg)13.0,本体:13.0色スカイブルー容量電源プラグ:125V・7A容量(L)排水タンク:約5.8で自動停止電源(V)単相100能力冷房:最大吹出温度差 -10℃、除湿:9/10L/d温度(℃)(使用可能室温)冷房:5~35、除湿:5~35,約5~35、(最大吹出温度差)冷風時:-10フィルター●(除菌・脱臭シート)消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225サイズ(mm)本体:高さ600・幅250・奥行386除湿能力(L/日)9.0/10.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:42/42、衣類乾燥時:48/48面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに17畳(29、木造11~鉄筋23畳(19~38、60Hz:プレハブおもに19畳(32、木造13~鉄筋25畳(21~42
ハンディファン
コイズミ(小泉成器)¥2,698税込¥2,9681台6日以内出荷ペルチェ式冷却プレートでひんやり気持ちいい。充電残量や使用モードが分かりやすいディスプレイ。USB充電式、持ち運びに便利なカラビナ。風量調節4段階付属品USBケーブル幅(mm)78質量(kg)0.12高さ(mm)150奥行(mm)35電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間風量4約120分、風量4+冷却プレート 約60分充電時間約150分使用電池リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1800mAh)定格入力DC5V 1A
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥8,298税込¥9,1281台6日以内出荷すっきり&やわらかな印象の上から操作できる樹脂ガード扇風機。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 左右約60度、入切タイマー 1~9時間付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)840奥行(mm)350電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)20機能風量調節:9段階左右首振約60(自動)上下首振上:約20(手動) 下:約14(手動)
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷わかりやすい&押しやすいデカボタン搭載。DCモーター搭載。電源オフ前の状態を記憶、メモリー機能。風量調節8段階。左右自動首振り70度。上下手動首振り(上30度、下10度)。入/切タイマー1・2・4・6時間。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)360質量(kg)2.6高さ(mm)810奥行(mm)360電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:8段階左右首振約70(自動)上下首振上:30、下:10(手動)
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥10,780税込¥11,8581台6日以内出荷折り畳み可能だからコンパクトに収納可能な扇風機。モバイルバッテリーからも給電可能。DCモーター搭載。風量8段階。入切タイマー1~8時間。左右自動首振り約70度、上下手動約180度。リモコン付属。床面を照らすフロアライト機能付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、リモコン、ボタン電池(CR2025)幅(mm)255質量(kg)3.2高さ(mm)900奥行(mm)265電源(V)USB給電式(専用アダプター使用時DC12消費電力(W)18機能風量調節:8段階左右首振約70(自動)上下首振約180(手動)
ミニリビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥10,780~税込¥11,858~1台6日以内出荷羽根径約20cmのコンパクトリビング扇風機。DCモーター搭載。風量8段階。柔らかく光るライト機能(2色、各3段階調節可能)。入/切タイマー 1~7時間。上下左右自動首振り(上60度、下15度、左右60度)。おやすみモード、リズムモード搭載。リモコン付属付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)260質量(kg)2.7高さ(mm)440奥行(mm)220電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21コード長さ(m)電源:約1.6機能風量調節:8段階左右首振約60(自動)上下首振約75(自動)
リビング扇風機
コイズミ(小泉成器)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷DCモーター搭載。ピタッと首振り、首振りスピード2段階。記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)幅(mm)340質量(kg)3.2高さ(mm)840奥行(mm)340電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20コード長さ(m)電源:約1.8機能風量調節:12段階調節モードおまかせ、リズム左右首振約60/90/120(自動)上下首振上:90(手動) 下:10(手動)![サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087908-260507-02.jpg)
サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷除湿(自動・連続)。衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)。オートストップ機能。3.6Lビッグタンク。2・4・8時間「切」タイマー付。24時間切り忘れ防止機能。クリアフィンコート。サーキュレーター(強(単独使用時)・弱・微)その他17.0/16.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:12.0色ホワイト容量(L)排水タンク:約3.6で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40対応エアフィルター:●、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●ルーバー(手動)※除湿機本体電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:160/180、衣類乾燥時:430/450機能スイング:上吹き・ワイド(サーキュレーター)タイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:5.0/5.6円/h、衣類乾燥時:13.3/14.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター(強・弱・微) 衣類乾燥(速乾・標準・夜干し)サイズ(mm)本体:高さ556・幅298・奥行310除湿能力(L/日)7.0/8.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 48/48面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに13畳(22、木造9~鉄筋18畳(15~29、60Hz:プレハブおもに15畳(25、木造10~鉄筋20畳(17~33![コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087838-260507-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付仕様エアフィルター:抗菌・防カビフィルターその他20.0/21.4円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.5色クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:295/345、衣類乾燥時:595/645機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.1/10.7円/h、衣類乾燥時:18.4/20.0円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)11.0/12.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 38/38、衣類乾燥時:標準 45/45面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに21畳(35、木造14~鉄筋28畳(23~46、60Hz:プレハブおもに23畳(38、木造15~鉄筋30畳(25~50![コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087856-260507-02.jpg)
コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷速乾Wルーバー。アクアドロップ洗浄self。タッチパネル。ドレンストッパー。抗菌・防カビフィルター。クリアフィンコート。オートストップ機能。大容量5.5Lタンク。除湿(自動・連続)。衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)。サーキュレーター5段階設定。満水メロディー。24時間切り忘れ防止機能。2・4・8時間「切」タイマー付仕様エアフィルター:●抗菌・防カビフィルターその他14.2/14.7円/L(除湿効率(50/60Hz))質量(kg)本体:13.9色クリスタルホワイト容量(L)排水タンク:約5.5で自動停止電源(V)単相100温度(℃)使用可能室温:約5~40キャスター●(横方向)対応内部乾燥:●(自動)、衣類乾燥オートストップ:●、風向ルーバー:●(オート上下ルーバー・オートサブルーバー・左右ルーバー:手動)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:305/355、衣類乾燥時:605/655機能湿度表示:3段階表示、スイング:上吹き・ワイド・スポットタイマー時間切 2・4・8電気代の目安除湿時:9.5/11.0円/h、衣類乾燥時:18.8/20.3円/h(電気代のめやす(50/60Hz))運転モード除湿(自動・連続) サーキュレーター 衣類乾燥(eco・標準・集中速乾)サイズ(mm)本体:高さ657・幅378・奥行235除湿能力(L/日)16.0/18.0(50/60Hz)運転音(dB)(A)(50/60Hz)除湿時:連続 44/44、衣類乾燥時:標準 50/50面積(m2)(除湿可能のめやす)50Hz:プレハブおもに31畳(51、木造20~鉄筋40畳(33~67、60Hz:プレハブおもに35畳(57、木造23~鉄筋45畳(38~75
壁掛け扇風機 30cm メカ式
Simplus¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷シンプルで実用性を重視した壁掛けタイプの扇風機です。壁に取り付けることで床置きスペースを取らず、限られた空間でも効率よく送風できるのが大きな特徴。左右自動首振り機能により、部屋全体へ風を行き渡らせやすく、キッチンや脱衣所、作業場などでも快適な環境をサポートします。操作はダイヤル式のメカタイプを採用しており、風量調節や首振りの切替も直感的。複雑な操作が不要で、電化製品が苦手な方や高齢の方にも安心して使用できます。シンプルで主張しすぎないデザインは、住宅はもちろん事務所や店舗のバックヤードにもなじみやすいのも魅力です。設置スペースを有効活用したいご家庭、キッチンや洗面所に涼しさをプラスしたい方、また倉庫・工場・店舗などで耐久性と使いやすさを求める方など実用性を重視する方に適した一台です。付属品壁掛け取付アクセサリセット、グリル固定ネジ 4本質量(kg)1.95切替方式風量調節:3段切替えサイズ(cm)W35×D29.5×H49消費電力(W)45(50Hz/60Hz)(定格周波数)電源コード(m)約1.5首振り80°±5°(自動)、下向き45°( 手動)
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル ホワイト
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
折り畳みハンディファン オリオンビールコラボモデル グレー
多摩電子¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ネックストラップ付きで首掛け、手持ち、卓上ハンディファンとしても使うことができる3WAY仕様
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥49,800税込¥54,7801台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2252mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
リビング扇(DC)木目調
エスケイジャパン¥9,800税込¥10,7801台翌々日出荷DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所からリモコン操作。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム用途熱中症対策、空気の循環などに。DC扇風機 木目 おしゃれ質量(kg)3.2羽根枚数5モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×356×695~875首振角度(°)左右自動80最大消費電力(W)23羽根形状ディンプル風量調整8段階操作方法本体ボタン、リモコンタイマー入切:1,2,4,6hガードフラット羽根径(Φmm)300
WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター
スリーアップ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷温かみのある木目フレームのDCサーキュレーター。質感の高い木目調フレームとモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようなインテリア性の高さと、持ち運びがしやすい使い勝手のよさが特徴のサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。DCモーターならではの心地よいやさしい風から強力なターボ送風までをコントロールでき快適空間を演出します。用途サーキュレーター付属品リモコン、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(kg)2色アイボリー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右60(自動)上下90(自動)その他の機能節電センサーモード、アロマ対応、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×26.5×36風量調整4段階適用畳数24畳1時間あたりの電気代目安(円)0.65切タイマー1・2・4時間![コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923146-260424-02.jpg)
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷長さ(mm)【排熱ダクト】950寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386質量(kg)13色スカイブルー電源(V)単相100消費電力(W)【50/60Hz】185/200タンク容量(L)【排水タンク】約5.8で自動停止能力【冷房】最大吹出温度差 -10℃、【除湿】9/10L/d使用温度(℃)【室温】冷房:5~35、除湿:5~35フィルター-消費電力(W)(50/60Hz)【冷風時】200/225運転音(dB)〈衣類乾燥〉:48/48、〈除湿〉:42/42電気代の目安【除湿時】5.7/6.2円/h電源プラグ容量:125V・7A除湿能力(L/日)【50/60Hz】9.0/10.0除湿面積50Hz:プレハブおもに17畳(29m2)、木造11~鉄筋23畳(19~38m2)、60Hz:プレハブおもに19畳(32m2)、木造13~鉄筋25畳(21~42m2)温度差(℃)【冷風時】吹出:最大-10℃
超小型&軽量 ポケットハンディファン ブルー
seena¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書色エアリーブルー質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
音声操作DCリビングファン
スリーアップ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷呼びかけるだけで自在にダイレクト音声操作。手が離せないときや手元にリモコンがないときでも、呼びかけるだけで自在に操作できる便利な音声操作機能付リビングファン。風量は10段階で切り替えでき、パワフル強風から微風まで設定が一目で分かるLEDディスプレイで細かく調整可能。おやすみモードは自動で睡眠に最適な風量に設定され、ディスプレイも消灯するので、快適な睡眠をサポート。支柱は伸縮可能で、使用シーンに合わせてお好みの高さに細かく調節いただけます。圧迫感のないコンパクトなサイズ感と暮らしにフィットするミニマルなデザインで、お部屋に馴染むリビングファンです。用途扇風機付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右85(自動)、上方向90下方向15(手動)その他の機能音声操作、おやすみモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×27.5×58~68風量調整10段階1時間あたりの電気代目安(円)0.62入タイマー1~8時間(1時間単位)切タイマー1~8時間(1時間単位)
超小型&軽量 ポケットハンディファン ベージュ
seena¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷付属品USB-A to Type-C 充電ケーブル、取扱説明書色ベージュ質量(g)62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×106.5×33使用時間F1モード 約2時間50分 / F2モード 約1時間20分 / F3モード 約1時間8分充電時間約2時間30分保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)800素材ABS定格入力DC5V/0.5A充放電回数(回)300
2WAY冷却プレート付ハンディファン
スリーアップ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ハンディ・卓上で使えるひんやりプレート付冷感ファン。冷却プレートによる冷感とファンの風を同時に感じることで、真夏でも素早くクールダウンができる2WAY小型ファン。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。手持ちはもちろん、オフィスや自宅で卓上ファンとして活用することも。首の角度をなめらかに傾けられるので、お好みの風向きに調節いただけます。手のひらに馴染むラウンドボディで使いやすさにこだわった、暑い季節にひとつは持っておきたいマストアイテムです。用途扇風機付属品USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ材質ABS、PP色アイボリー質量(g)175電源USB(DC5V 1A)バッテリーリチウムイオン充電池3.7V 2000mAh連続運転時間(h)強/2.5、中/3.5、弱/6.5(送風運転のみ)、強/1.0、中/1.3、弱/1.7(送風+冷却)充電時間4時間保証期間半年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)6.5×4.0×16風量調整3段階運転送風、送風+冷却
空気清浄機能付きサーキュレーター
アピックス¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷高性能フィルターにより、PM2.5を約99%除去。「きれいセンサー」が空気の汚れをしっかり感知し、自動で風量調節。忘れがちなフィルター交換時期は、 エアクリーンフィルター交換ランプ」の点滅でお知らせ。風量を12段階で調節できます。微風からパワフルな風まで、シーンに応じて使い分けが可能です。安心安全のチャイルドロック。チャイルドロック機能を搭載し、お子様の誤操作による思わぬ事故を防ぎます。リモコン付きでラクラク操作。リモコンはフィルターカバーの凹みに収納可能。用途空気清浄機付きのサーキュレーター付属品本体、取扱説明書(保証書付き)、リモコン、エアクリーンフィルターその他DCモーター(DC24V)、センサー自動モード、フィルター交換時期提示、チャイルドロック、首振り調節左右自動材質本体:HIPS、表示部・操作部:ポリカーボネート質量(g)3500電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)25コード長さ(mm)1600風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×284×477タイマー【オンオフ】1~24hボタン仕様【操作ボタン】タッチスイッチ
ビックラブサーキュレーター
アピックス¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷推しカラーに光るマルチカラーライト。単色11色に加え、レインボーなどのグラデーションやゆらぎライトなど全18パターンを搭載。台座部分にはディスプレイスタンドを備え、好きなフィギュアやアクリルスタンドなど推しのグッズを飾ることができます。中央に数字が大きく表示されるデジタル表示により、充電残量や風量がひと目で確認できます。風向きは真下から真上の約180°の範囲で無段階に調節が可能。送風口を下向きにすると、間接照明として使用可能。風量は100段階の幅広い設定が可能。お好みの風量に調節して快適に使用できます。用途推し活カラーに。空気入れ替えのために。付属品本体、取扱説明書(保証書付き)、USBケーブルその他DCブラシレスモーター、12cmプロペラファン、7枚屋根(ABS)、マイコンタッチ式(1~100)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)980消費電力(W)【充電】最大7.2電源リチウムイオン電池DC5V2A 3000mAhコード長さ(mm)【USBコード】1000連続使用時間(時間)最大約1.5、送風のみ約12風量1~100段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×115×225充電時間(時間)2.5
階段・廊下の冷気ガードシート 間仕切り 厚手タイプ 50×225cm レース柄
アール¥1,398税込¥1,5381個(2枚)4日以内出荷階段や廊下、勝手口に。冷気の侵入を防ぐシート。長さ約225cmの長尺タイプ。のれんタイプで出入りがしやすい。カット可能。直径2.5cm以下、耐荷重3kg以上の突っ張り棒をご使用下さい。初期粘着力が高いので、はがす際は粘着面を傷めたり、糊残りする場合があります。あとが残っても差し支えのない場所で使用して下さい。貼る面が凹凸、ザラザラしていると貼れない場合があります。低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下しますので避けて下さい。表面が高温になる場所ではご使用にならないで下さい。材質本体/ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm)50×225柄レース
マドピタシート角 アルミクリア 90×90cm
アール¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷断熱効果で、夏は涼しく、冬は暖かく、冷暖房費の節約が見込めます。適度明るさを保ちつつ、眩しさを軽減。ハサミで好きなサイズにカットしてご使用できます。冷暖房効果UP。結露の発生抑制。西日対策にも。付属品クリップ10個材質本体/ポリエチレン、アルミ蒸着PET、粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル寸法(cm)90×90×0.5
マドピタシート UV99 レース ハチドリ&バタフライレース(白)
アール¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷紫外線99%カット!。冷暖房効果アップで節電省エネ!。簡単貼るだけ!。全面粘着タイプ!しっかり貼れて糊残りしにくい!材質本体/ポリエチレン、ポリエステル 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステル色ハチドリ&バタフライレース(白)質量(g)255寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)90×180×0.4
窓用 ルームエアコン 冷房 (鉄筋) 7~8畳 JA-W18B-W
Haier(ハイアール)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷仕様【冷房専用】R32質量(kg)[ 標準枠 (JA-H16F) 使用時 ] 777~1410 [ 延長枠 (JA-E16F) 使用時 ] 1410~2005色W/ホワイト外形寸法(mm)4.5~5畳消費電力(W)単相100(50/60Hz共用)電源電圧(V)21.5モード切替ノンドレン【風量】自動・冷房・ドライ・送風排水方式液晶リモコン運転音(dB)2.6 / 2.6適合床面積【木造】7~8畳【鉄骨】1.6 / 1.8取付可能寸法(mm)【窓】幅335×奥行256×高さ770冷媒内 55 / 57・外 64 / 64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。タイマー自動・強・弱リモコン対応RoHS指令(10物質対応)対応冷房能力(kW)対応通年エネルギー消費効率(APF)379 / 450 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。期間消費電力量(kWh)【冷房】590 / 700
吊り下げ金具(2枚組)
日動工業¥5,298税込¥5,8281セット3日以内出荷吊下げ用の金具です。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACNセット内容吊り下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本材質スチール
スポットクーラー1.8
日動工業¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷狭い空間でも、移動・設置がしやすいコンパクトタイプです。小型で取り回しが良く、1人分の冷却や、限られたスペースでの使用に最適です。用途内装工事、DIY、ガレージ、屋内施設など付属品冷風ダクト用エルボ、冷風ダクト、ドレンホースセット内容ドレンタンク3L質量(kg)21.5定格電圧(V)100(50/60Hz)定格電流(A)7.01/8.23定格出力(kW)【圧縮機】0.53/0.63風量(m3/min)3.84/4.27騒音値(dB)62電線長さ(m)【入力電線】約2(2Pプラグ)消費電力(kW)0.66/0.82使用環境温度(℃)25~45ドレン方式タンク(3L)&ホース(2m)冷媒R410A圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)45.3/48.5冷媒封入量(g)335冷房能力(kW)1.5/1.8
リモコン式リビング扇風機
C's CLUB¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷便利なリモコンタイプ用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など容量1台ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860機能風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式風量3段階モードおやすみモード〇タイマー切1/2/4/8時間リモコンあり左右首振〇入タイマー×切タイマー〇リズム風×
冷却プレート付クリアファン
ヒロ・コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷清涼感たっぷり!クリアデザインの冷却プレート付ファンです。グラデーションに光るLEDライト付き。スタンド付で手持ちでも卓上でもご使用いただける2WAY仕様用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品スタンド、専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書高さ(mm)169質量(g)136縦(mm)41横(mm)74風量調整3段階バッテリー容量(mAh)2000素材ABS、アルミニウム合金












![コロナ どこでもクーラー CDM-F1026-A スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78102310-260511-02.jpg)






![サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 CDSCタイプ CDSC-H8026X-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087908-260507-02.jpg)
![コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1226-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087838-260507-02.jpg)
![コロナ 衣類乾燥除湿機 WHシリーズ CD-WH1826-W クリスタルホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78087856-260507-02.jpg)






![コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L スカイブルー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77923146-260424-02.jpg)
























![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)