絞り込み
サイズ
- 16×1.75(3)
- 18×1.75(3)
- 20×1.50(3)
- 20×1.75(3)
- 24×1.75(4)
- 26×1.95(6)
- 27.5×2.40(4)
- 29×2.40(4)
- 650×47(4)
- 650×47B(4)
- 700×25(5)
- 700×28(5)
- 700×28C(5)
- 700×32C(12)
- 700×35(4)
- 700×35C(4)
- 700×40(15)
- 700×42C(7)
- 700×45(6)
- 700×50(6)
- サイズをもっと見る
ブランド
ETRTO規格
「サイズ」から絞り込む
26×1.95(6)
700×25(5)
700×28(5)
700×28C(5)
700×32C(12)
700×35C(4)
700×40(15)
700×42C(7)
700×45(6)
700×50(6)
サイズをもっと見る

ALLTERRAIN COMP (オールテライン Comp)
WTB(ダブルティービー)¥5,598税込¥6,1581本7日以内出荷<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob用途トレッキング、コンフォート色ブラックケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
PacentiPari-Moto (パセンティパリモト)
Panaracer(パナレーサー)¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷色黒/オープンサイズF650B×38 (27.5×1.50)質量(g)300推奨内圧(kPa)MAX400ETRTO規格38-584
MTB用タイヤ FAT B NIMBLE
Panaracer(パナレーサー)¥7,698~税込¥8,468~1本8日以内出荷軽い走りのファットバイク用オールコンディションタイヤ。色トレッドカラー:黒、サイドカラー:黒ビードフォールディングサイドオープン
チューブレスコンパーチブル タイヤ CGCX
Panaracer(パナレーサー)¥4,998税込¥5,4981本8日以内出荷MTBレース界のカリスマ、セドリック・グラシア選手と共同開発したトレッドパターンを採用し、走りの軽さに定評のあるシクロクロスタイヤ『CG CX』のTLC対応モデル『CG CX TLC』がついに登場。色黒/黒サイズ700×33C質量(g)360
タイヤ ALISO
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷耐パンク性能を強化したDHやエンデューロレースに最適なソフト&ルーズコンディション用タイヤ。仕様TLC色黒/黒アンチフラットプラス
タイヤ ROMERO
Panaracer(パナレーサー)¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷耐パンク性能を強化したDHやエンデューロレースに最適なオールコンディション用タイヤ。仕様TLC色黒/黒アンチフラットプラス
TANKEN チューブレスレディ
IRC¥5,998税込¥6,5981本10日以内出荷MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適な マウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。□エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。□ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。□耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様
アスピーテ プロ
IRC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷・軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ ・180TPI の軽量ケーシングの上に、40 x 40tpi のクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減する 「クロスガードプラス」 採用 ・ビード付近に設置したエアロフィンがタイヤとリムの溝を埋めることで、40km/h走行時のドラッグを約4%低減する 「エアロプラス」 で体力消耗が抑えられ快適な走行が可能 ・24Cと26Cの2サイズ展開 ・アラミドビード色ブラック
M117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディ
IRC¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷MTBクロスカントリー&マラソンレースに最適なチューブレスレディタイヤ。 独自の空気シール層を備えた、信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 シーラントを入れてもなかなかエア漏れが止まらないといったトラブルとは無縁。 重量と耐久性のバランスに優れた120TPIケーシング。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。 フォールディングビード。サイズ27.5×2.25質量(g)705
M107/TLR ミブロ チューブレスレディ
IRC¥6,188税込¥6,8071本4日以内出荷オールラウンドMTBタイヤ『MIBRO』の27.5インチチューブレスレディタイヤ。 軽量でハイグリップ、そして2.35と太目で里山ライドに最適なエアボリューム。 60TPIケーシングを採用し、重量と耐久性のバランス、多少ラフに扱ってもサイドカットなどのしにくい設計。 サイドに張り出した2枚刃ブロックが楽しいコーナリングを演出。 センター部の2枚刃ブロックは上り坂をしっかりグリップし、とっさのブレーキングにも対応。 アラミドビード。用途MTBサイズ27.5×2.35質量(g)760
M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ
IRC¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。用途MTBクロスカントリーサイズ27.5×2.25質量(g)660
ドライバープロ PR
Panaracer(パナレーサー)¥5,498税込¥6,0481本8日以内出荷パンクリスクの高い荒れた林道でのMTBマラソンなどを意識して走りの軽さを維持したまま耐パンク性能を向上させたモデル。推奨内圧(kPa)200-380ビードアラミド
DB-7060 PRIMERA
DURO(デューロ)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷オールカラー仕様の7色展開で、オシャレにドレスアップできます。 サイズは700×23Cのみ展開、ロードやクロスバイクに最適です。 ワイヤービードサイズ700×23CETRTO規格23-622
IRC MYTHOS XC チューブレスレディ
IRC¥6,998税込¥7,6981本8日以内出荷「XCレースで勝つ!」ことを至上タスクとして開発したレース直系モデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化。 ただし軽量でありながらも、グリップ性能・耐パンク性能にも優れている。 サイドブロックはやや張り出し、スムーズかつシャープなコーナリングを可能にした。 ブロックパターンは各サイズごとの専用設計。 それぞれのパフォーマンスが最大限に引き出されるよう配置を最適化している。仕様チューブレスサイズ29×2.10(700×52c)質量(g)590ビードアラミド
IRC タイヤ BOKEN チューブレスレディ W/O
IRC¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷昨今人気のグラベルロードツーリング向けサイド部は耐カット性に優れたベルトを入れた、耐パンク仕様となっている。 ターマックからグラベルまで幅広い路面に対応したチューブレスレディ仕様のグラベルツーリングタイヤ。 シクロクロスバイクから、昨今のグラベルロードバイクに対応する700X36Cと40Cの2サイズ展開。 センター部はダイヤ目のスリック基調で特にオンロード走行時の転がり抵抗の軽減を狙いサイドにはノブを配備してグラベル路面や滑りやすい路面でのサイドグリップ、安心感を得られる設計。
CTB用タイヤ
ミリオン(共和)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。セット内容タイヤ1本色ブラックサイズ24×1.75H/EタイプHE寸法24×1.75HEETRTO規格47-507