絞り込み
明るさ(Lm)
ライト種類
連続使用時間
ブランド
- モノタロウ(1)
- CROPS(クロップス)(21)
- CATEYE(キャットアイ)(17)
- サギサカ(SAGISAKA)(10)
- サイクルテック(10)
- CAPTAIN STAG(9)
- GENTOS(8)
- Hapyson(ハピソン)(8)
- FORCE(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- LYNX(5)
- 旭電機化成(4)
- オーム電機(4)
- BB BORO(4)
- FENIX(フェニックス)(4)
- TOP(3)
- MAGICSHINE(3)
- WINTEC(ウインテック)(2)
- YSD(2)
- スマイルキッズ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CROPS(クロップス)・CATEYE(キャットアイ)・サギサカ(SAGISAKA)・サイクルテック・CAPTAIN STAG・GENTOS・Hapyson(ハピソン)・FORCE・Panasonic(パナソニック)・LYNX・旭電機化成・オーム電機・BB BORO・FENIX(フェニックス)・TOP・MAGICSHINE・WINTEC(ウインテック)・YSD・スマイルキッズ・ブランドをもっと見る
「発電方式」から絞り込む

上面カットLEDハンドルライト
サギサカ(SAGISAKA)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷まぶしくない上面カット仕様のJIS規格対応ハンドルLEDライト。電池交換お知らせ機能付(インジケーター点灯後、約30分間は前照灯として使用可能)用途自転車用前照灯色ブラック電源単三乾電池×2本(別売)ハンドル径(Φmm)19.1~25.4電池寿命(時間)LOWモード:約4、HIモード:約2光度(cd)2000電球の種類LED
USB2ウェイライトマグネット付
TOP¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷サイクルライトに作業灯をプラス用途自転車やアウトドア、防災用のライトに付属品ブラケット、USBケーブル材質本体:アルミ、レンズ:PmmA樹脂、ブラケット:シリコンベルト色ブラック電源1200Ahリチウムイオンバッテリー取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED、COB点灯方式LED(Hi)-LED(Lo)-COB(点灯)-COB(点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)LED:150、作業灯100点灯時間(時間)LED(Hi)約2、LED(Lo)約4、COB(点灯)約3、COB(点滅)約8
9LEDバッテリーライト アルミ
TOP¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷9LED搭載、アルミバッテリーライト用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体:アルミ、レンズ:PC、ブラケット:ABS・シリコンベルト色ブラック質量(g)約28電源単四型乾電池3本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED9個点灯方式点灯のみ電球の種類LED点灯時間(時間)10
アルミバイシクルライト
TOP(2件のレビュー)¥819税込¥9011個6日以内出荷から8日以内出荷単三乾電池1本で使えるLEDサイクルライト用途自転車やアウトドア、防災用のライトに材質本体/アルミ、レンズ/PC、ブラケット:シリコン質量(g)22電源単三乾電池1本取り付け工具不要光源高輝度ホワイトLED1個点灯方式点灯のみ明るさ(Lm)50電球の種類LED点灯時間(時間)8
ハブダイナモ専用LEDライト NSKL146
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パナソニックグループ全てのハブダイナモに対応(1線、2線対応線付属)。自動点灯、常時点灯切替えスイッチ付き。リフレクターRR付LEDオートライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×62×39取付け方法Panasoic、SANYOのハブダイナモに取付できます ※他社のハブダイナモには対応しません。ライト種類LED
3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット
CAPTAIN STAG¥499税込¥5491個翌々日出荷キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです材質ポリアセタール寸法(mm)25×35×35色ブラック質量(g)17ライト種類LED
軽量充電式バイクライト
GENTOS¥3,498税込¥3,8481台6日以内出荷スリム&軽量ボディ。 引っ張るだけで簡単に取り付けられる一体型ラバーバンド採用。 USB充電式。 サイドエミッター:両サイドにもバイクの存在をアピール。 バッテリーインジケーター:ライト点灯時に電池残量の目安をお知らせ。 チャージングインジケーター:充電中の充電状態をお知らせ。付属品Micro USBケーブル(22cm)本体質量(g)約46(電池含む)保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/280mAh内蔵充放電回数約300回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約160(1350カンデラ/Highモード時)、10(178カンデラ/Ecoモード時)照射距離(m)約73(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×30×42点灯時間(時間)約1.5(Highモード)、8(Ecoモード)、12(点滅)適合ハンドル径(Φmm)22~31
USB充電式1LEDライト7000
サギサカ(SAGISAKA)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。用途USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。色ブラック電源バッテリーUSB充電(充電ランプ付)機能点灯(Hi-Low) 点滅の3モード中心光度(cd)7000電池寿命(連続時間)連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8充電時間(時間)約6電球の種類高輝度LED×1個適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
自動点灯サイクルライトⅡ
スマイルキッズ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)40×95×27質量(g)44光源白色LED1個使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命(連続時間)連続点灯/約30、連続点滅/約60アズワン品番64-4012-88取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8明るさ(Lm)43電球の種類LED
自動点灯前かごクリップライト
旭電機化成(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。 スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。 前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。 クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420明るさ(Lm)27発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)35
バッテリーライト
YSD¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合 ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え 取り付け工具不要 交換時期がわかる電池交換インジケーター付き取付径(Φmm)(ハンドル)22~32発電方式乾電池電球の種類LED
ハザードランナー用 LED3灯式ライト
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハザードランナー用LED3灯式ライトです。 高輝度ホワイトLEDライトです手元に簡単装着可能です。トラスコ品番489-2852適合機種THR5520、THR5503、THR5503E、THR5526寸法(mm)90×45×400質量(g)70品名LED3灯式ライト電源単3アルカリ電池3本(別売)ライト種類LED明るさ(Lm)36発電方式乾電池
ヘッドライトアセンブリ X0U-H4100-00
YAMAHA(ヤマハ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷適合車種PAS With [型式]PA24W(2019,2020)PAS With [型式]PA26W(2019,2020)PAS With DX [型式]PA24WDX (2020)PAS With DX [型式]PA26WDX (2020)
ヘッドライト ALLTY600 V2.0
MAGICSHINE¥6,498税込¥7,1481個12日以内出荷用途最大ルーメン:600 LM。最大照射:135m。最大ランタイム:9時間。バッテリー容量:3.7V 1600mAh。USB Type-C 高速充電。アンチグレア対応。防水。IPX7。寸法:89×29.8×37.2mm。出力モード:5種類(3 点灯モード+2 点滅モード)。バッテリー:3.7V 1600mAh/USB Type-C充電式。点灯時間:1.5~9時間。重量:110g。固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
Hp上面カットハンドルライト
山田電器工業¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷明るさが落ちない安心の10時間点灯。ハイモード、ローモード、点滅の3モード。上面光をカットしているため、対向車や人にもやさしい。ハイモード時の明るさ約20lx。バッテリーインジケータ機能付き。使用電池:単3電池×2本(別売)用途自転車用ハンドルライト仕様●ハイモード点灯(lx):20●ローモード点灯(lx):8●点滅時間約(時間):500幅(mm)40色ダークグレー高さ(mm)90質量(g)【電池含む】約83奥行(mm)31点灯時間(時間)ハイモード約:10、ローモード約:40
マグネットテールライト GL
サギサカ(SAGISAKA)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷強力磁石と強力シールでヘルメット、バッグ、自転車本体など様々な場所へ取付け可能なテールライト。点灯パターン:点灯・点滅。Type-C充電採用。防水性能:IPX4。素材:ABS、PC用途ヘルメット、バッグ、自転車本体等に取付け可能なUSB充電式自転車用テールライト仕様●3M両面テープ(枚):1●Type-C充電ケーブル(本):1●強磁性マグネット(個):1●点滅時間約(時間):8厚さ(mm)20色ブラック直径(Φmm)34.5タイプUSB充電式充電時間(時間)1明るさ(Lm)2.5点灯時間(時間)5
マグネット機能付ハンドルライト
サギサカ(SAGISAKA)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷マグネット付きで好きな場所に固定できる。作業灯としても使える。USB充電式の補助灯。ハイモード、ローモード、点滅、サイドハイ、サイドローの5モード。ハイモード時の明るさ約200lm。電源:リチウムイオンバッテリー二次電池。材質:本体:アルミ/レンズ:PMMA/ブラケット:プラスチック、シリコン用途自転車用マグネット付ハンドルライト。作業灯にも使用可能仕様●COBライトHiモード点灯時間約(時間):2●COBライトLOWモード点灯時間約(時間):3.5●LEDライトHiモード明るさ(lm):200●LEDライトHiモード点灯時間約(時間):2●LEDライトLOWモード点灯時間約(時間):3●LEDライト点滅時間約(時間):1色ブラックタイプUSB充電式充電時間(時間)4
1WLEDフロントライト347
CAPTAIN STAG¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(360°)。ライトの着脱も簡単です材質本体・電池ケース:PC ・ABS、レンズ:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×78×33(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約48・(Low)約55、点滅(1)約119(2)約96光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2500カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
1W LEDフロントライト255
CAPTAIN STAG¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷前照灯として使用できます(点灯)。丸形配光なので広範囲を照らせます。首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(15°)。ライトの着脱も簡単です材質本体・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS、ブラケット:ポリアセタール・シリコン色ブラック質量(g)63寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×90×36(本体のみ)連続使用時間(時間)点灯(Hi)約30・(Low)約48、点滅約150光源LED×1個(SMD)※JIS基準準拠使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)保護特性防滴明るさ約2000カンデラ取付可能パイプ径(Φmm)(外径)約19~31.8
#544-2833N SL-LD160NRC-F セーフティライト ORBⅡ RECHARGEABLE
CATEYE(キャットアイ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・スロー点滅・ラピッド点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用(USBケーブル別売)。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け。※このライトは道交法上で求められる前照灯の明るさではありません。※あくまでも補助灯としての使用に限定してください用途サイズ:27×30.5 mm(ラバーバンド除く)。重量:27g。光源:LED 1個。使用電池:リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh。使用時間:点灯 約3時間、ラピッド点滅 約6.5時間、スロー点滅 約6.5時間。充電時間:約3.5時間(0.5A)。防水性能:IPX4。取付バンド径:Φ22?32mm
LEDサイクルライト 100lm 点滅モード付 乾電池式 IPX4対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷白色LEDを3灯搭載した明るいサイクルライトです。点灯・点滅の2モードに対応しており、夜間走行時の視認性を高めます。本体は取り外して懐中電灯としても使用可能です。付属のホルダーは直径25~32mmのパイプに取り付け可能です。保護等級IPX4(防まつ形)に対応しており、雨の日でも安心して使用できます。電源は単4形乾電池3本を使用し、動作確認用の電池も付属しています。付属品ホルダー、単4形乾電池3本(動作確認用)質量(g)約37(電池・ホルダー除く)保護等級IPX4(防まつ形)光源白色LED3個(LED交換不可)使用電源単4形乾電池3本中心光度(cd)480連続点灯時間点灯約5.5時間/点滅約15時間光束(Lm)100取付径(Φmm)【バンド】約25~32点灯方法点灯/点滅
長寿命セーフティライト
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷首振り機能で照射方向を変えられます。点灯、点滅の2モード切替機能付。質量(g)約70(電池除く)連続点灯時間約300時間点滅連続:約600時間寸法(縦×横×奥行)(mm)約45×40×93明るさ約150カンデラ
LEDライト
LYNX¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ用途自転車用ライト付属品テスト用電池材質樹脂寸法(mm)89.4×37.9×23.9電源単3形乾電池2本連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45光源高輝度白色×2灯明るさ(Lx)900防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDライト
LYNX¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷周囲の明るさを自動検知してデイタイムフラッシュとハイビームモードを切り替え:Automatic Environment Responsiceモード搭載用途自転車用ライト付属品USBケーブル材質アルミ寸法(mm)84×37.3×27.3色ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム4、ロービーム8、フラッシュ24、デイタイムフラッシュ20光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)500バッテリー容量(Ah)1.7防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~40
充電式コンパクトLEDヘッドライト
LYNX¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷小型・軽量、自動パワーセーブ機能用途自転車用ライト付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド材質樹脂寸法(mm)48×28×21色ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)80バッテリー容量(Ah)0.22防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
LEDライト
LYNX¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷側面露光により、 横からの視認性が高い用途自転車用ライト付属品シリコンブラケット材質アルミ寸法(mm)69×27×27色ブラック規格USBコネクタ:USBタイプA電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント9、フラッシュ18光源高輝度白色(3W)×1灯明るさ(Lx)150バッテリー容量(Ah)0.7防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~32
充電式コンパクトLEDヘッドライト
LYNX¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ用途自転車用ライト材質樹脂寸法(mm)52.5×22×20色ブラック規格USBコネクタ:タイプA(オス型)電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)40バッテリー容量(Ah)0.16防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1W 1LEDライト 213
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)光源高輝度白色LED使用電源単3形電池2個取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間明るさ(約)2000cd(20lx)
充電式LEDバイクライト
FENIX(フェニックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷4段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1200lmを実現しました。付属品USBコードCタイプ、充電池(ARB-L18-2600)1個、ホルダー、ARB-L18-2600 リチウムイオン充電池(1本)トラスコ品番553-6167材質A6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)108全長(mm)108色黒高さ(mm)29奥行(mm)27電源(V)充電池(USB充電式)保護等級IP68明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)142最大点灯時間約33時間
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷から5日以内出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能モード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
充電式スマートランプ ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷2つの照度センサーで取付け方法を選ばない。ハンドル上、ハンドル下どちらで取付け可能。スマートランプは夜間の振動を感知し自動で点灯。夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心走行時は点灯へオート切替。可動式ブラケット採用。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能色カーキモード長押し→オート点灯・短押し→オート点滅モード・2回短押し→常時点灯モード発電方式充電式
オプティカルレンズバイクライト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属用途日中や夕方の走行・アピールに適す付属品ブラケット、テスト用電池質量(g)80電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38保護等級防滴仕様(IPX1準拠)光源高輝度Φ5mm白色LED×1個光束(Lm)最大22明るさ(Lm)(光源)22RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大36連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)適合ハンドル径(Φmm)22~32
Hapyson YB-130 USB充電ライト フォークブラケット用
Hapyson(ハピソン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷夜間走行時自動点灯。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることがなく安心して使用することができます。走行時に暗さを感知し自動で点灯!急なトンネルや高架下等、自動で点灯するため安心!。2個の照度センサーで取付方法を選ばない。ゴムバンド式採用!工具不要で取り外し簡単!。電池が切れる約30分前になるとボタン部分が赤色に点灯します。急に電池が切れることが無く、安心して使用することが出来ます。付属品USB充電ケーブル、ホルダー、M6ネジ、M6ナット、歯付座金寸法(mm)約33×80×44色ブラック質量(g)約60タイプフォークブラケット用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)使用電池リチウムイオン電池 3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約15(10m前方)防水性IPX5
Hapyson YB-100 USB充電ライト ハンドルバー用
Hapyson(ハピソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷夜間走行時自動点灯。自動点滅モード搭載。信号待ちモード(点滅)で停車時も安心。JIS規格の明るさに準拠。電池充電時期が一目でわかるインジケーター付き。TypeCUSB充電ケーブル採用。左右角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)約33×80×35※バンド含まず色ブラック質量(g)約70タイプハンドルバー用使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間(時間)電池寿命:連続点灯/約2(20℃時)・連続点滅/約100(20℃時)使用電池リチウムイオン電池3.7V500mAhライト種類白色LED充電時間(時間)約3(20℃時)照度(Lux)中心:約1510mm前方)防水性IPX5適合ハンドル径(Φmm)22~32