絞り込み
発電方式
  • 充電式(1)
  • 電池式(3)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
ライト種類
  • LED
連続使用時間
  • 3~5時間未満(1)
  • 5~10時間未満(1)
  • 100時間以上(3)
ブランド
  • CATEYE(2)
  • CROPS(クロップス)(2)
  • CYGOLITE(2)
  • PALMY(1)
  • WINTEC(ウインテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テールライト・リア用ライトは、自転車のリア部分に取り付けをする照明器具です。自転車のリア部分に取り付けをすることによって、ライト自身が光を発します。また、後ろから自転車を通り過ぎようとする車に対して、ライトが光ることによって自転車の存在を知らせることができるのが特徴。テールライト・リア用ライトには、電池で駆動するものやソーラーパネルを搭載しており、夜になると自動的に点滅を開始する繰り返し使用可能なものもあります。
特価
本日6月9日(火)は、自転車部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電方式から絞り込む
充電式(1)
電池式(3)
TIGHT KINETIC タイトキネティック CATEYETIGHT KINETIC タイトキネティックCATEYE
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
加速度センサー内蔵で、減速を感知するとモードがハイ点灯(約2.5秒)で光るブレーキ(キネティック)モード搭載 防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長160時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット
寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9597-78使用時間(時間)ロー:約70、点滅:約160、ラピットモード:約140[ブレーキ(キネティック)モードが働く頻度が多いほど使用は短くなります]防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
TIGHT タイト CATEYETIGHT タイトCATEYE
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
防水性に優れたデザイン(防水性能:IPX7) 使用時間は最長180時間の長寿命 走行中の振動に強い頑丈なボディ コンパクトながらも360度の配光を実現 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力モデル 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できるフレックスタイトTM(SP-11)ブラケット ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-2)付 2021年度グッドデザイン賞受賞
付属品クリップ (C-2)寸法(mm)35.6×77.5×23.4質量(g)49 (本体・乾電池のみ)電源単4形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類レッド LED 5個アズワン品番64-9546-05使用時間(時間)ラピッド:約160、点滅:約180、点灯:約120防水性IPX7バンド径(mm)SP-11 (約Φ12.0~32.0mm)
Sate-light(サテライト)リア用 PALMYSate-light(サテライト)リア用PALMY(2件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。 赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED付属品CR2032×2個(モニター電池)寸法(mm)29×28質量(g)18(電池含む)
3LED スーパーブリンク点滅ライト WINTEC(ウインテック)3LED スーパーブリンク点滅ライトWINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
6日以内出荷
電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に発電方式乾電池仕様3LED搭載
テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラック CROPS(クロップス)テールライト(バッテリー式) CPEZ1RNU-018CR EZ1-SPORTS ブラックCROPS(クロップス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
最長360時間の使用が可能な電池式テールライト。レンズ部がスイッチとなり簡単に操作することができます。長時間の連続使用が可能で、電池切れの心配がなく街乗りのオススメです。万能なUB08ブラケット。ユニバーサルブラケットで、通常の丸型シートポストは勿論、エアロ形状フレームやシートステーにも取り付け可能です。点灯と2つのフラッシュモード。自転車の補助等や、ナイトランで効果を発揮するフラッシュは、電池の消耗を抑えつつ暗闇でも自分の存在をアピールできます。付属のブラケット(UB08)は自転車のヘルメットにも取り付けつ可能。
用途LED:レッドLED x 1 本体サイズ (W×H×D) / 重量 :34 × 32 × 19mm / 11g 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) 点灯:200時間 / 点滅1:300時間 / 点滅2:360時間バッテリー:CR2032 × 1付属品:ZP-SBSJ01 (シリコンブラケット)ブラックライト種類LED
CYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USB CYGOLITECYGOLITE テール HS-SL-50 HOT SHOT SL 50 USBCYGOLITE
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
必要充分な50ルーメンの明るさ。点滅の間隔を調整可能な機能を搭載。
用途明るさ:50ルーメン点灯モード:6点灯時間:2~200時間(使用モードによる)充電時間:2時間ライト種類LED連続点灯時間(時間)点灯:4/点滅1:5.5/点滅2:5.5(個体差がある場合があります)
CYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USB CYGOLITECYGOLITE テール DC-TL-50 DICE TL 50 USBCYGOLITE
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
50ルーメンの明るさを1立方インチに内蔵。昼夜を感知し、最適なフラッシュ間隔に自動で切り替える。
用途明るさ:50ルーメン点灯モード:8点灯時間:1.5~65時間(使用モードによる)充電時間:2時間ライト種類LED明るさ(Lm)50点灯時間(時間)2~200(使用モードによる)
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド CROPS(クロップス)テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッドCROPS(クロップス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光) 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
テールライト・リア用ライト