絞り込み
対応インチサイズ
耐荷重(kg)
ブランド
- ホームテイスト(58)
- サンワサプライ(28)
- bitstrong(ビットストロング)(27)
- StarTech.com(26)
- WALL(22)
- スタープラチナ(13)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(13)
- オーロラ(13)
- グリーンハウス(11)
- JAPANNEXT(11)
- TCL(8)
- DMM.com(7)
- アバー・インフォメーション(5)
- タカシン家具工業(5)
- AURORA(オーロラジャパン)(4)
- ナカムラ商事(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- SONY(ソニー)(3)
- KIC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デザインテレビスタンド サウンドバー専用棚 【BROART ブラート】
ホームテイスト¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷デザインテレビスタンドのサウンドバー専用棚! 高さは3段階調整が可能で、お好みの場所に設置できます。 幅は100cmまでのサウンドバーを置くことができます。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約3.4色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100×19.5×3.8塗装粉体塗装高さ調節あり素材スチール、MDF、PVC棚板あり
デザインテレビスタンド ハイスイングタイプ 専用棚 SET 【BROART ブラート】
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷デザインテレビスタンドとサウンドバー専用棚のセット! まるで現代アート作品のようなテレビスタンドと幅100cmのサウンドバー専用棚でスタイリッシュなお部屋に!用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。付属品HDドライブ収納ホルダー質量(kg)テレビスタンド:23/サウンドバー:3.4耐荷重(kg)40以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:75×46.5×122~172/サウンドバー:100×19.5×3.8塗装粉体塗装素材スチール、MDF、PVC対応インチサイズ32~55インチまで
壁面用ステンレスハンガー
オーロラ¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷屋外設置対応のステンレスハンガー※受注生産品仕様傾斜タイプ 60インチまで対応。傾斜(0°/ 10°)、縦横設置可能。VESAピッチW200/300/400×H100/200/300/400に対応。
プッシュアップ壁面ハンガー 浮き止め金具付き
オーロラ¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷浮き上がり防止金具によるプッシュ時の金具の浮き上がりを防ぐ。55インチディスプレイまで対応。VESAピッチW200~700xH200/300/400 ディスプレイが水平に引き出せるプッシュアップ機構。三次元調整機構で水平出しが可能でマルチディスプレイに最適。仕様●目安ディスプレイインチ:~55インチ●積載質量:~40kg●ディスプレイ取付方式:VESA W:200~700mm H:200・300・400mm●質量:7.7kg●鍵付き●RoHS対策品
液晶テレビ保護フィルター
サンワサプライ¥9,298~税込¥10,228~1枚翌日出荷から翌々日出荷傷、汚れなどから液晶画面を守ります。 液晶テレビ上部から吊り下げるだけで簡単に設置できます。 滑り止め、または、付属のマジックテープを使い、固定もできます。 光沢表面加工でツヤを与え美しく表示します。 透過率約90%で、明るさ、鮮やかさをを損ないません。形状ワイド奥行(mm)【上部引っ掛け部】30材質アクリル透過率(%)0.9仕様ハードコーティング:なし、チラツキ防止:なし
液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥30,980税込¥34,0781台翌々日出荷遠くからでも視認性の高い垂直型デザインです。 角度調整も0度~10度の範囲で可能で微調整が出来ます。 小型PCやBD・DVDデッキの収納も便利な鍵付き収納ボックス標準装備です。(鍵は1種類2個付きです。) セキュリティーボックスは底面にも背面にも設置が選べ、デッキ等平置きは底面で小型PC等は背面設置と設置する機器に最適に設置出来ます。 VESA100×100・200×200の対応です。適合モニターサイズ(最大)42インチ耐荷重(kg)20仕様【画面数】1材質スチール+エポキシ粉体塗装質量(kg)【適合モニター】(最大)15色ブラック使用工具手袋フレーム色ブラック有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セキュリティボックス】450×250×60取付け方法据置き組立時間30分ケーブル径(Φmm)【セキュリティーボックスケーブル】55上下調整あり六角レンチ(mm)4組立人数2
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能付き
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷37インチから75インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)。壁からの張り出し部分を51mmに抑える薄型設計。-10°から+5°のチルト機能で最適なビュー調整が可能。施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)。40kgの積載に対応する高耐久性スチールマウント(組み立て時に工具不要)用途テレビを壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。教室、講義室、顧客向けのエリアに最適。テレビ/モニタの盗難を防止
テレビ天吊り金具/32 - 75インチ型/1画面/VESA対応/ポール伸縮幅2.5~3m/+/-180度水平回転 角度調整/薄型液晶 TV モニター ディスプレイ 吊り下げ ブラケット
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供色ブラック幅(cm)43.5長さ(cm)68角度調整範囲+0/-25高さ(cm)321.8
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能なし
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷37インチから75インチまでのテレビを壁面に設置し、省スペースを実現。壁からの張り出し部分が22mm以下の薄型TVマウント。内蔵の水平器で設置時に最適な位置に固定。40kgまでの積載に対応する高耐荷重スチールTVマウント。施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)用途テレビを壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。教室、講義室、顧客向けのエリアに最適。テレビ/モニタの盗難を防止
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ
スタープラチナ¥4,898税込¥5,3881個14日以内出荷PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を1,200mm延長できます。セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)2.3外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×1200
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ
スタープラチナ¥2,698税込¥2,9681個14日以内出荷PS1シリーズに対応の延長用ミドルパイプ。天吊り距離を750mm延長できます。セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)56×750
TVセッターハング PS1対応 延長用パイプ
スタープラチナ¥2,698税込¥2,9681個14日以内出荷PS1シリーズに対応の延長用可変パイプ。天吊り距離を230~320mm延長でき、さらに30mmごとに長さ調節ができます。セット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)1外形寸法(幅W×高さH)(mm)59×280~370
TVセッターハング GP102・VS28 ロングパイプ
スタープラチナ¥3,798税込¥4,1781個14日以内出荷TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプセット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
TVセッターチルト EI122
スタープラチナ¥5,298税込¥5,8281個14日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200組立距離(mm)39(壁面から)
TVセッターチルト EI112
スタープラチナ¥5,298税込¥5,8281個14日以内出荷下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具耐荷重(kg)20対応インチサイズS:26~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36角度調整範囲下-15度取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200組立距離(mm)36(壁面から)
TVセッターフリースタイル NA110
スタープラチナ¥5,898税込¥6,4881個14日以内出荷上下左右角度調節、画面水平調節機能付き耐荷重(kg)15セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)
TVセッターハング GP102・VS28
スタープラチナ¥2,398~税込¥2,638~1個14日以内出荷TVセッターハング GP102S・GP102M・VS28対応、天吊り金具の延長パイプセット内容パイプ一式材質スチール質量(kg)0.4外形寸法(幅W×高さH)(mm)32×1000
テレビ壁掛けユニット
ベルク¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷テレビを簡単に壁に取り付けられます。石こうボードにも取付可能。目安テレビサイズ:32V型~42V型。テレビ側取付穴ピッチ(mm):200×200・200×300・300×200・300×300(VESA規格)。テレビに合わせて調整できる掛け金具付静止荷重(kg)16(ピン)/20(ネジ)付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ材質壁取付金具:アルミ・ステンレス/テレビ用金具:アルミ・スチール色シルバー寸法(幅W×高さH)(mm)500×370アズワン品番64-5264-26![電動昇降式大型テレビスタンド2 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353312-120919-02.jpg)
電動昇降式大型テレビスタンド2
THANKO(サンコー)[電子機器]¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。タイプスタンドタイプ仕様スタンド式、電動式昇降耐荷重(kg)50サイズ(inch)(最大対応)60液晶モニター1面
テレビ用スリム壁掛け金具 37~70インチ用
グリーンハウス¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷37~70インチまでの幅広いテレビに対応した汎用性の高いモデルで、リビングをすっきりと見せたい方に最適なテレビ用スリム壁掛け金具です。壁面にぴったりと設置できるスリム設計のため、空間を無駄なく使いたい家庭や、スタイリッシュなインテリアにこだわる方に特におすすめです。また、しっかりとした金属製構造で大型テレビでも安定感があり、安心して長期間使用できます。さらに、取り付けに必要な部材が揃っており、DIYに慣れているユーザーであれば比較的スムーズに設置できる点も魅力です。テレビ裏がすっきりすることで掃除も楽になり、小さなお子様やペットがいる家庭では転倒リスク軽減にもつながります。壁掛けにより視聴位置も最適化できるため、映画やスポーツ観戦を迫力ある環境で楽しみたい方にもぴったりです。デザイン性・安全性・利便性をバランスよく兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた壁掛け金具です。付属品テレビ固定用ネジ(M6×14mm、M8×16mm、M6×30mm、M8×35mm)×各4本、テレビ固定用ワッシャー×4個、スペーサー(大、小) ×各4個、壁用ボルト×4本、壁用ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書質量(kg)1.4耐荷重(kg)~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外見寸法:675×28×425素材本体:スチール対応インチサイズ37~70型RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲非対応対応VESA規格縦200~400mm、横200~600mm
フロアスタンド
シャープ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷大型BIG PADやWindows collabration displayに対応するSHARP純正フロアスタンド。対応PN-CD701/PN-L651H/PN-L652B/PN-L751H/PN-L752B/PN-L851H/PN-L862B棚板耐荷重(kg)15

























![電動昇降式大型テレビスタンド2 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353312-120919-02.jpg)