絞り込み
タイヤサイズ
  • 20(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(2)
走行距離(km)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(1)
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(1)
変速段数
  • 3(1)
適応身長(cm)
  • 130~(2)
130~
総質量(kg)
  • 21.7
  • 21.6(2)
  • 22.5(2)
  • 23.2(2)
  • 25(3)
  • 25.8(2)
  • 26(13)
  • 26.5(3)
  • 26.6(3)
  • 26.9(2)
  • 27(6)
  • 28.3(3)
  • 28.5(4)
  • 110.6(2)
  • 119.3(2)
  • 120(2)
  • 121.6(3)
  • 121.8(3)
  • 122.3(2)
  • 122.7(2)
材質(フレーム)
  • アルミ(1)
アルミ
バッテリー電圧(V)
  • 25.2(1)
25.2
適合規格
  • BAA適合(1)
BAA適合
バッテリー種類
  • リチウムイオン(2)
リチウムイオン
全長(mm)
  • 1600~(2)
1600~
充電時間
  • 4~5時間未満(2)
4~5時間未満
サドルの高さ(mm)
  • 690~815(2)
690~815
全幅(mm)
  • 550~600未満(2)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
  • 1000未満(2)
1000未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズから絞り込む
20(2)
  • パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・L・20・押し歩き Panasonic(パナソニック)

    パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・L・20・押し歩き

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
    用途ショッピング等全長(mm)1610全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)950~985バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約4適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690~815(最低地上高~最高地上高)走行距離(km)約45(パワー)、約53(オートマチック)、約75(ロング)変速段数内装3段変速総質量(kg)21.7(バッテリー含む)
  • ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)

    ビビ・L・20・押し歩き 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
    用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1610質量(kg)バッテリー:約2.1品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-985許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75 HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約4駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)690-815軸間距離(mm)1055施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約45(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)303
電動自転車