絞り込み
タイヤサイズ
- 20(5)
- 24(1)
- 26(1)
色
グリーン(3)
グレー(4)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ベージュ(5)
レッド(1)
走行距離(km)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(3)
バッテリー容量(mAh)
- 6000~7000未満(1)
- 8000~9000未満(3)
- 10000以上(2)
変速段数
- 3(3)
- 6(3)
適応身長(cm)
- 140~(2)
- 150~(1)
140~・150~
総質量(kg)
- 27
- 21.6(2)
- 21.7(2)
- 22.5(2)
- 23.2(2)
- 25(3)
- 25.8(2)
- 26(13)
- 26.5(3)
- 26.6(3)
- 28.3(3)
- 28.5(4)
- 105.6(2)
- 110.6(2)
- 119.3(2)
- 120(2)
- 121.6(3)
- 121.8(3)
- 122.3(2)
- 122.7(2)
- 総質量(kg)をもっと見る
材質(フレーム)
- アルミ(1)
- スチール(1)
アルミ・スチール
バッテリー電圧(V)
- 24(1)
24
バッテリー種類
- リチウムイオン(5)
リチウムイオン
全長(mm)
- 1600~(3)
- 1700~(1)
- 1800~(2)
1600~・1700~・1800~
充電時間
- 3~4時間未満(2)
- 4~5時間未満(1)
- 5~6時間未満(1)
3~4時間未満・4~5時間未満・5~6時間未満
サドルの高さ(mm)
- 750~900(2)
- 780~930(1)
750~900・780~930
全幅(mm)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(1)
550~600未満・600~650未満
ハンドル高さ(mm)
- 1000未満(1)
1000未満
ブランド
- PELTECH(ペルテック)(5)
- CAPTAIN STAG(1)
PELTECH(ペルテック)・CAPTAIN STAG
「タイヤサイズ」から絞り込む
20(5)
24(1)
26(1)

24/20型電動アシスト内装3段(8Ah)
PELTECH(ペルテック)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷PELTECH子供乗せ(チャイルドシート)装着可能モデル! 前、後キャリア装着可能となっております。 ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。 (3人乗りには対応しておりません)全長(mm)1770サイズ24/20型全幅(mm)580バッテリー容量(Ah)8変速段数3総質量(kg)27
防災サイクル 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】 バッテリー容量8Ah
PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台11日以内出荷空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付用途日常使用から万が一の緊急時まで。仕様盗難防止装置:後輪リング錠全長(mm)1610サイズ20型全幅(mm)560全高(mm)1090ライト種類前照灯:LEDライト
20型電動アシスト自転車内装3段(12Ah)
PELTECH(ペルテック)¥104,900税込¥115,3901台7日以内出荷PELTECHの+plusライン!定番車種をカスタムし標準装備を進化したモデル!前カゴを錆びない、強靭な樹脂製カゴに変更!取っ手付きサドルでスタンドも上げやすくした使い勝手を良くカラーを追加しカラフルなオシャレなオールラウンダーモデル!前後子供乗せも装着可能!日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!車体全長1800mmx車体全幅590mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間全長(mm)1800全幅(mm)590バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)12タイヤサイズ20充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)750~900走行距離(km)最大約42(エコモード時)変速段数3段(内装)総質量(kg)約27
eバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段
CAPTAIN STAG¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム全長(mm)1690全幅(mm)600ハンドル高さ(mm)900バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8(24V)タイヤサイズ20×2.60装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンドサドルの高さ(mm)780-930径(mm)シートポスト:25.4×300折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)地上高さ(cm)サドル:78-93変速段数6総質量(kg)27
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 20型6段変速付きフル装備ノンパンク折り畳み電動アシスト自転車 【簡易組立品】
PELTECH(ペルテック)¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷容量をアップした12Ahバッテリー仕様。充実した装備と、軽量で剛性が高く、またぎ易いアルミ低床フレームデザインを採用した折り畳み電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム搭載(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。用途日常使用から万が一の緊急時まで。全長(mm)約1610サイズ20型種類盗難防止装置:後輪リング錠全幅(mm)約560全高(mm)約1090バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)140以上走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数外装6段シマノグリップシフト総質量(kg)約27
電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】
PELTECH(ペルテック)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ全長(mm)1880全幅(mm)580フレームL型モーター直列ブラシレス式定格出力(W)250ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキバッテリーリチウムイオンスタンド両立バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)24ハンドル形状セミアップバータイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブライト種類4灯LED充電時間(時間)約4~5サドルの高さ(mm)750~900錠前サークル錠走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30キャリアクラス25変速段数内装三段総質量(kg)27
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800