絞り込み
タイヤサイズ
- 16(1)
- 20(3)
- 24(1)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブルー(2)
ベージュ(1)
走行距離(km)
- 20~30未満(1)
- 50~60未満(1)
バッテリー容量(mAh)
- 8000~9000未満(1)
- 10000以上(2)
適応身長(cm)
- 145~(1)
変速段数
- 3(1)
- 6(1)
3・6
総質量(kg)
- 26(2)
26
材質(フレーム)
- スチール(1)
スチール
バッテリー電圧(V)
- 24
- 48(1)
全長(mm)
- 1600~(1)
- 1700~(1)
1600~・1700~
バッテリー種類
- リチウムイオン(3)
リチウムイオン
充電時間
- 3~4時間未満(1)
- 4~5時間未満(2)
3~4時間未満・4~5時間未満
サドルの高さ(mm)
- 720~900(1)
- 750~900(1)
720~900・750~900
全幅(mm)
- 550~600未満(2)
550~600未満
ブランド
- PELTECH(ペルテック)(2)
- TRUSCO(1)
PELTECH(ペルテック)・TRUSCO
「タイヤサイズ」から絞り込む
16(1)
20(3)
24(1)

24/20型後チャイルドシート付電動アシスト自転車内装3段変速特別仕様(12Ah)
PELTECH(ペルテック)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間全長(mm)1770全幅(mm)580バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ24インチ/20インチ充電時間(時間)4~5サドルの高さ(mm)750~900変速段数シマノ製内装3段変速総質量(kg)26
20型電動アシスト折り畳み自転車(12Ah)
PELTECH(ペルテック)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷北欧スタイルカラーと店舗スタッフの意見を取り入れた特別使用車 アピールポイント ・少し大きくかわいいデザインの色々な場面に対応した前カゴ ・夜間も安全に走行できる高輝度のフロントLEDライト ・かわいくて目を惹く独自の北欧カラー 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約57km( バッテリー容量12.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間全長(mm)約1610全幅(mm)約560バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20型充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)145以上(目安)走行距離(km)38(強モード)、48(標準モード)、57(エコモード)変速段数6総質量(kg)約26
電動アシストノーパンク三輪自転車
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。用途工場などの構内移動用。トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)寸法(mm)1570×540×1060バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ前輪:20、後輪:16充電時間(時間)約4サドルの高さ(mm)最高:900、最低:約720走行距離(km)約20(高アシスト時)、約25(中アシスト時)、約30(低アシスト時)
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800