絞り込み
タイヤサイズ
- 14(2)
- 20(1)
色
その他(1)
グリーン(2)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラック(3)
ホワイト(1)
走行距離(km)
- 100以上(2)
バッテリー容量(mAh)
- 5000~6000未満(1)
- 10000以上(2)
適応身長(cm)
- 140~(1)
総質量(kg)
- 14(1)
- 15(1)
- 30.5(1)
14・15・30.5
材質(フレーム)
- アルミ(2)
アルミ
バッテリー電圧(V)
- 36
- 5(2)
- 8.9(1)
- 24(13)
- 25.2(74)
- 25.5(9)
- 36.5(12)
- 37(2)
- 48(3)
バッテリー種類
- リチウムイオン(1)
リチウムイオン
全長(mm)
- 1000~(2)
- 1700~(1)
1000~・1700~
充電時間
- 4~5時間未満(1)
- 5~6時間未満(1)
- 6時間以上(1)
4~5時間未満・5~6時間未満・6時間以上
サドルの高さ(mm)
- 700~990(1)
- 730~910(1)
700~990・730~910
全幅(mm)
- 550~600未満(3)
550~600未満
ハンドル高さ(mm)
- 1000未満(1)
- 1100~(2)
1000未満・1100~
ブランド
- CAPTAIN STAG(1)
- YADEA(1)
- RICH BIT(1)
CAPTAIN STAG・YADEA・RICH BIT
「タイヤサイズ」から絞り込む
14(2)
20(1)

eリライト電動折りたたみ自転車14インチ
CAPTAIN STAG¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター全長(mm)1270径(Φmm)シートポスト:直径53×500全幅(mm)560ハンドル高さ(mm)850~970材質(フレーム)アルミ二ウムバッテリー容量(Ah)5.2(187Wh)バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ14×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー充電時間(時間)約4折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62サドルの高さ(mm)730~910(地上高)総質量(kg)約15
電動アシスト自転車 YADEA HNT-01
YADEA¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。適合サスペンション:フロント/リアブレーキ前後:ディスクブレーキ全長(mm)1760全幅(mm)570ハンドル高さ(mm)1200対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済材質(フレーム)アルミニウム合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)13.6バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)7.5~8モード走行:3モード防水仕様IPX4走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62総質量(kg)30.5
RICHBIT CITY ASSIST(電動アシスト付自転車)
RICH BIT¥141,900税込¥156,0901台11日以内出荷全長(mm)1250全幅(mm)580ハンドル高さ(mm)965~1130バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)10.2バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ14×2.125インチ充電時間(時間)約5適応身長(cm)140以上サドルの高さ(mm)700~990走行距離(km)約80~100※荷重や坂道、気温により変化総質量(kg)約14
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800