PELTECH(ペルテック)7日以内出荷
USBポート付きスイッチ、前カゴ、泥除け付きカスタムフル装備モデル!街乗り最強モデルに進化!アピールポイント ・27.5インチの幅広タイヤを採用 ・USB充電ポート搭載の手元スイッチ ・クロスバイクにうれしい両立スタンド ・シマノ製の6段変速機を標準装備 ・前後の泥除けと前カゴと独自改良を施した後キャリア 車体全長1880mmx車体全幅590mm 重量23kg 適応身長155cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
全長(mm)約1810全幅(mm)560バッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ27.5充電電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5~4適応身長(cm)155以上走行距離(km)モード別:エコ/約42、標準/約35、強/28変速段数6総質量(kg)約25