絞り込み
サイズ
- 700×28
- 16×1.75(14)
- 20×1.50(12)
- 20×1.75(28)
- 20×2.125(14)
- 24×1・3/8(48)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(59)
- 26×1・1/2(12)
- 26×1.75(16)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(53)
- 700×23C(18)
- 700×25C(39)
- 700×28C(54)
- 700×30C(28)
- 700×32C(32)
- 700×35C(30)
- 700×40(12)
- 700×40C(23)
- 700×45C(11)
- サイズをもっと見る
ブランド
- Hutchinson(5)
- IRC(3)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
色
- ブラック(1)
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
商品豆知識

タイヤ JETTY PLUS
IRC¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から8日以内出荷ロードバイクからクロスバイクまで、スポーツ車すべてにマッチする JETTY PLUS がリニューアル。転がり抵抗10%削減、グリップ力22%向上で坂道もスイスイ、雨の日も安心。耐摩耗は従来より約3.7倍長持ちに。人気のブラウンサイド、ブラックに加え、レッド、ブルーもラインナップし、お好みのカラーを選択可能。ビードフォールディング
ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF ブラック 700x28 FB
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
ロードタイヤ HUT チャレンジャー RF TAN 700x28 FB
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジャーは日々のトレーニングからスポーツ、超耐久アドベンチャーまでのすべての性能を満たすために設計されました。耐久性、快適性、安全性をベースにトレッド面をわずかに厚く、糸を高密度に織ることですぐれた耐パンク性能を持たせ、8000kmにおよぶ耐久性を確保しました。・一年を通して使えるエンデュランスタイヤ。・耐久性、快適性、安全性。・トレッド保護のための高密度ファイバー強化テクノロジー。・グリップ力と耐久性のための新バイ・コンパウンド構造仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンドBiCompoundTPI66材質(補強材)HardShieldテクノロジーTubetype
ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム パフォーマンス TLR 700x28
Hutchinson¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5ファミリーの決戦モデルはより速く、より遠くに行きたいすべてのサイクリストのために設計されました。トレッド面の下にはアラミド強化層があり、4000キロを超える走行を可能にします。軽量性とアラミド耐パンク層の適切なバランスにより11ストームコンパウンドはグリップ性能と耐久性を兼ね備えました。重量200グラムから。127TPIケーシング。どこにも隙のない設計です。仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム オールシーズン TT 700x28
Hutchinson¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5オールシーズンは長距離のレーシング的走行に向いたタイヤです。コンパウンドの厚みを最適化し[1.6ミリ]、粒子が耐久性と濡れた路面でグリップ力を発揮するように設計されています。アラミド耐パンク層がケーシングを守ります。5000キロをパフォーマンスと快適性を失うことなく走行することが可能になりました。あらゆる天候下で、低い転がり抵抗とグリップ力を発揮します。濡れた路面に対応するために溝が配置されています。適切なコンパウンドの厚みとアラミドの組み合わせで、耐久性を確保しています。仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)Aramid ProTechテクノロジーTubetype
ロードタイヤ HUT FU5 11ストーム オールシーズン TLR 700x28
Hutchinson¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。フュージョン5オールシーズンは長距離のレーシング的走行に向いたタイヤです。コンパウンドの厚みを最適化し[1.6ミリ]、粒子が耐久性と濡れた路面でグリップ力を発揮するように設計されています。アラミド耐パンク層がケーシングを守ります。5000キロをパフォーマンスと快適性を失うことなく走行することが可能になりました。あらゆる天候下で、低い転がり抵抗とグリップ力を発揮します。濡れた路面に対応するために溝が配置されています。適切なコンパウンドの厚みとアラミドの組み合わせで、耐久性を確保しています。仕様●ETRTO:28-622●FB/WB:FBサイズ700×28コンパウンド11 STORMTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーRoad TLR
ASPITE PRO S-LIGHT(アスピーテプロ スーパーライト) ROADタイヤ
IRC¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷走行性能とグリップを両立させた至高の1本軽い走行感を実現するレーシングクリンチャーカーブやターンの多いクリテリウムに最適新ETRTO規格対応色タンビードフォールディング
FORMULA PRO HOOKLESS TUBELESS RBCC (フォーミュラ プロ フックレス チューブレス アールビーシーシー) ROADタイヤ
IRC¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷フックレスリムにも対応グリップ性能を重視する方オールマイティに使えるチューブレスタイヤロードチューブレスタイヤのフラッグシップ乗り心地を重視するなら低めの空気圧転がりを重視するなら高めの空気圧と1本で対応が可能プロチームがレース使用するモデル色タンビードフォールディング
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒
Panaracer(パナレーサー)¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。用途サイズ:F700×28C。ETRTO:28-622。重量:240g。黒トレッド/黒サイド。推奨内圧(kPa):MAX 750色黒/黒サイズ700×28

























![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79842808-260527-02.jpg)