絞り込み
サイズ
- 700×40
- 16×1.75(14)
- 20×1.50(12)
- 20×1.75(28)
- 20×2.125(14)
- 24×1・3/8(50)
- 24×1.75(13)
- 26×1・3/8(59)
- 26×1・1/2(12)
- 26×1.75(16)
- 26×1.95(18)
- 27×1・3/8(52)
- 700×23C(18)
- 700×25C(39)
- 700×28C(58)
- 700×30C(28)
- 700×32C(32)
- 700×35C(30)
- 700×40C(23)
- 700×45C(14)
- サイズをもっと見る
ブランド
- Hutchinson(15)
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
商品豆知識

シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ グリーン TLR 700x40
Hutchinson¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。「Green」は、バイオ由来・リサイクル可能な素材を使用率を15%から57%まで増やし、環境配慮の一歩を進めています。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ブラックサイズ700×40質量(g)540商品番号PV532521TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x40e WB
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。MTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:WB色ブラックサイズ700×40商品番号PV704325TPI33テクノロジーTube Type
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x40 TAN WB
Hutchinson¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。MTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:WB色ベージュサイズ700×40商品番号PV704315TPI33テクノロジーTube Type
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x40 レインフォースドTAN
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×40質量(g)540商品番号PV704221TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x40 レインフォースド
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ブラックサイズ700×40質量(g)540商品番号PV704211TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x40 ハードスキン TAN
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×40質量(g)485商品番号PV529751TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x40 ハードスキン
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。・多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。・高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。・127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。・グラベルライドからバイクパッキングまで。仕様●ETRTO:400-622●FB/WB:FBサイズ700×40コンパウンドBicompoundTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x40 レインフォースド
Hutchinson¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×40サイズで490グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FBサイズ700×40コンパウンドBiCompoundTPI127材質(補強材)Reinforced+テクノロジーTLR
シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x40 ハードスキン TAN
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×40サイズで490グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FBサイズ700×40コンパウンドBiCompoundTPI127材質(補強材)HARDSKINテクノロジーTLR
シクロ/グラベルタイヤ HUT カラカルレーシング TLR 700x40 TAN
Hutchinson¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。市場で最速のグラベル タイヤとして独自に実証されており、エリート レースや高速グラベル ライディング向けに設計。ハッチンソンの革新的な SwiftEasy ケーシングや、新しいロード レース タイヤの開発から取り入れた Mach Tread 3.0 コンパウンドなど、最先端の技術と精度で作られています。Caracal Race は比類のない敏捷性とパフォーマンスを発揮します。Caracal Race でスピードのスリルを体験してください。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×40質量(g)475商品番号PV532641TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT カラカルeTLR 700x40 ハードスキン TAN
Hutchinson¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。ハードスキン ビードツービード保護を備えた堅牢な構造のこのタイヤは、驚異的なスピードだけでなく、さらなる安心感も提供します。競技や高速通勤に最適なカラカルは、高速で効率的なグラベル アドベンチャーの究極の味方です。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×40質量(g)475商品番号PV532771TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x40 ハードスキン TAN
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました。パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。耐パンク性能も備えています。グラベル用途のタイヤです。通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×40質量(g)485商品番号PV531911TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x40 ハードスキン
Hutchinson¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました。パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。耐パンク性能も備えています。グラベル用途のタイヤです。通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ブラックサイズ700×40質量(g)485商品番号PV531921TPI127テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x40 TAN
Hutchinson¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました。パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。耐パンク性能も備えています。グラベル用途のタイヤです。通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ベージュサイズ700×40質量(g)540商品番号PV704781TPI128テクノロジーTubeless Ready
シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x40
Hutchinson¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました。パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。耐パンク性能も備えています。グラベル用途のタイヤです。通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。仕様●ETRTO:40-622●FB/WB:FB色ブラックサイズ700×40質量(g)520商品番号PV705091TPI127テクノロジーTubeless Ready































![SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC SERAC CX EDGE [TUBELESS READY] IRC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79842808-260527-02.jpg)