絞り込み
サイズ
  • 700×45
  • 16×1.75(14)
  • 20×1.50(12)
  • 20×1.75(28)
  • 20×2.125(14)
  • 24×1・3/8(48)
  • 24×1.75(13)
  • 26×1・3/8(59)
  • 26×1・1/2(12)
  • 26×1.75(16)
  • 26×1.95(18)
  • 27×1・3/8(53)
  • 700×23C(18)
  • 700×25C(39)
  • 700×28C(57)
  • 700×30C(29)
  • 700×32C(31)
  • 700×35C(30)
  • 700×40(12)
  • 700×40C(23)
  • 700×45C(11)
ブランド
  • Hutchinson(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイヤとは、言わずと知れた自転車を走行させるために必要な天然ゴムや合成ゴムから成る輪の形状をした部品。空気を充填して使用するものが主流ですが、空気注入の必要のないエアレスチューブタイヤもあります。タイヤの大きさや太さなどにより、走行性能が異なりますので、運転者の体格や年齢、目的、好みなどに応じて適したタイヤ選びをしましょう。太いタイヤはその空気の含有量から衝撃吸収性や快適性に優れ、細いタイヤは走行時の抵抗も少なく、加速性に優れています。走行前には空気圧点検の実施が大切です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x45e WB Hutchinson

    シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TT 700x45e WB

    Hutchinson
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。MTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。
    仕様●ETRTO:45-622●FB/WB:WBブラックサイズ700×45商品番号PV704305TPI33テクノロジーTube Type
  • シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x45 レインフォースド Hutchinson

    シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x45 レインフォースド

    Hutchinson
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。グラベルライドからバイクパッキングまで。
    仕様●ETRTO:45-622●FB/WB:FBブラックサイズ700×45質量(g)550商品番号PV704231TPI127テクノロジーTubeless Ready
  • シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x45 ハードスキン Hutchinson

    シクロ/グラベルタイヤ HUT トゥアレグ TLR 700x45 ハードスキン

    Hutchinson
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。・多様な路面に対応できるトレッドが荒れたロードでの安全を保証し、同時に舗装路での必要なパフォーマンスを備えています。・高いサイドスタッドがウェットなコーナーでのグリップを保証します。・127TPI構造とMTBタイヤから採用したハードスキン素材、トレッド面の下で全面に配置された強化層。・グラベルライドからバイクパッキングまで。
    仕様●ETRTO:45-622●FB/WB:FBサイズ700×45TPI127
  • シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x45 レインフォースド Hutchinson

    シクロ/グラベルタイヤ HUT ツンドラ TLR 700x45 レインフォースド

    Hutchinson
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。チャレンジを好むDNAがチューブレスレディ構造を選ばせ、低い空気圧でのグリップ力と快適性を最適化しました。ハードスキンの採用で、荒れたコースでの信頼性は最高レベルです。700×45で580グラムに重量を抑えました。・ハッチンソンのMTBでの蓄積がトゥアレグの進化形であるツンドラを可能にしました。・やわらかな路面でトラクションを得るためにノブ形状が研究されました。・大きなトレッド面を確保することで平坦路やカーブでグリップ力とブレーキング力を最適化しました。・中央部は転がり抵抗を小さく保つことでトレールに入るまでの舗装路での走行をラクにしました。
    仕様●ETRTO:45-622●FB/WB:FBサイズ700×45コンパウンドBiCompoundTPI127材質(補強材)Reinforced+テクノロジーTLR
  • シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x45 ハードスキン TAN Hutchinson

    シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x45 ハードスキン TAN

    Hutchinson
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました。パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。耐パンク性能も備えています。グラベル用途のタイヤです。通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。
    仕様●ETRTO:45-622●FB/WB:FBベージュサイズ700×45質量(g)485商品番号PV531931TPI127テクノロジーTubeless Ready
  • シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x45 ハードスキン Hutchinson

    シクロ/グラベルタイヤ HUT オーバーライド TLR 700x45 ハードスキン

    Hutchinson
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。あらゆるグラベルに対応するため、4つのサイズを用意しました。パフォーマンス・操縦性・快適性を最適に保つために、2つのサイズを準備しました。路面の凸凹に対応するために高品質ケーシングを採用しました。耐パンク性能も備えています。グラベル用途のタイヤです。通常のロードからグラベルに至るまでさまざまな路面に対応するタイヤです。
    仕様●ETRTO:45-622●FB/WB:FBブラックサイズ700×45質量(g)485商品番号PV529261TPI127テクノロジーTubeless Ready

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車タイヤ