絞り込み
ブランド
- 信越化学工業(26)
- 積水ポリマテック(19)
- サンハヤト(18)
- Shiu Li Technology(旭立科技)(13)
- 3M(スリーエム)(11)
- 竹内工業(7)
- Taica(6)
- ホーザン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サカセ化学工業(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- アトム興産(1)
- Pellucid(旧MIRAREED)(1)
- 八幡ねじ(1)
- WEICON(1)
- アイネックス(1)
- タナック(1)
- Thermalright(1)
- 塩原製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
グリーン購入法適合(28)

固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
ソルダーレジスト補修剤
サンハヤト(11件のレビュー)¥649税込¥7141本(15mL)当日出荷から3日以内出荷実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
エッチング液
サンハヤト(19件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷自作基板のエッチングが簡単にできます。用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
ハイパーソフト放熱シート 5580H
3M(スリーエム)(17件のレビュー)¥879~税込¥967~1枚当日出荷熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
熱伝導性両面テープ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか当日出荷あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
ハイパー放熱シート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。 アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。 圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。 低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。 難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845) 密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。 耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。色薄灰色/白色テープ幅(mm)100規格UL-94 V-0テープ長さ(m)0.1耐熱温度(℃)130主な用途電気・電子用難燃性UL-94 V-0危険物の類別非危険物特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
熱伝導性両面テープ(高接着力タイプ)
3M(スリーエム)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。トラスコ品番855-8661材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)300幅(mm)200厚さ(mm)0.3質量(g)300危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
ハイパーソフト放熱シート
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌日出荷耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。材質基材:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 0701
ハイパーソフト放熱シート 5589H
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷5590Hを柔軟にしたタイプです。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 熱伝導性に優れています。 電気絶縁性です。 UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845] 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用危険物の類別非危険物特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
タックキャリア
サカセ化学工業¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から31日以内出荷低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
粘土タイプ放熱用シリコーン
サンハヤト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤコートリムーバー
サンハヤト(1件のレビュー)¥659税込¥7251個(15mL)3日以内出荷ハヤコート専用塗膜除去剤です。 すでに塗布されているハヤコートの塗膜を手早く除去できます。 部品交換時や誤って塗布した箇所の塗膜除去に最適です。用途ハヤコート再塗布時の古い塗膜除去に。主成分アルコール外観無色透明液体危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量15mL危険物の性状水溶性
高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り
信越化学工業¥329税込¥3621セット当日出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性に加え、絶縁性も向上しました。 優れた難燃性を有していることから、UL規格に認定されています。適合TO-220形状13mm×18mm厚さ(mm)0.3危険物の類別非危険物入数10枚穴径3.0Φ
高熱伝導放熱シート MANION50α
積水ポリマテック¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から16日以内出荷メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)50比重2.4難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
ハイパーソフト放熱シート 6550H
3M(スリーエム)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません 難燃性もあり、UL94 V-0相当です(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。危険物の類別非危険物
ハイパーソフト放熱シート 6550H
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。色白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)8.0×1011耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)5絶縁破壊強度(kV/mm)15
ESDパーツケース
ホーザン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3553材質PS(カーボン入)質量(g)460容量(L)1.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)106以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
放熱ゲルシートラムダゲル
Taica(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から31日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
熱伝導ペースト
塩原製作所¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します。より低い温度でワークを昇温可能なため、ヒーター寿命が大幅に長くなります。環境と人体に配慮された安心安全な熱伝導ペーストです。用途ヒーターによる昇温用。トラスコ品番597-8901材質主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェン色グレー使用温度範囲(℃)0~1600容量(g)130危険物の類別非危険物
ESDパーツケース(透明)
ホーザン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3545材質導電性プラスチック質量(g)420容量(L)1.7有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)1011以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
放熱ゲルシートラムダゲル 硬度90
Taica¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から9日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度90(針入度1/10mm)伸び(%)480体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013引張強度(MPa)0.14熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5危険物の類別非危険物
放熱シート FEATHER-S3S
積水ポリマテック¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から16日以内出荷柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色ブルー/グレー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)8構成2層比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
ハイパーソフト放熱シート 5578H
3M(スリーエム)¥7,698~税込¥8,468~1枚当日出荷から翌々日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。色白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)1.7×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3.5危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)38絶縁破壊強度(kV/mm)19
高硬度放熱シリコーン TC-BG
信越化学工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
高熱伝導放熱シート MANIONーSCV
積水ポリマテック¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から16日以内出荷メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<0.1 AC
ハイテクペースト焼き付き防止剤
WEICON¥6,998税込¥7,6981個当日出荷腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です。用途腐食・焼き付き・摩耗の防止に。材質主成分:水酸化カルシウム使用温度範囲(℃)-40~1400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンフリー放熱グリス GA200
積水ポリマテック¥5,898~税込¥6,488~1本(70cc)ほか11日以内出荷から13日以内出荷非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイル色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.1膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)170溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高熱伝導性粘着シート
サンハヤト¥3,798税込¥4,1781枚9日以内出荷電子部品と放熱部品の固定・熱伝導ができるシート。ICや基板を放熱器に取り付けるのに絶縁板を挟んでネジ止めしていましたが、本製品を使用することで、絶縁板やネジなどの部品を削減でき、ネジ穴加工の手間もなくなります。熱伝導性に優れている両面粘着シートです。接着強度が高く、強度・信頼性に優れています。A4サイズですので大きな放熱器にも使え、小さい部品には、はさみで好きな形に加工できます。非シリコーン系のため、シロキサンガスによる接点不良の心配がありません。寸法(mm)230×340×1(包装を含む)質量(g)70(包装を含む)使用温度範囲マイナス40~80℃本体寸法(mm)200×300×0.2(剥離剤含まず)粘着力引きはがし:8N/cm(対ステンレス、72時間経過後)難燃性UL94V-0相当強さ15kV/(絶縁破壊)外観白接着剤アクリル系粘着剤熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗8.49℃・cm2/W
放熱シート TIMLIGHT-1.5-S-01
積水ポリマテック¥1,198~税込¥1,318~1枚16日以内出荷柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色イエロー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)8構成2層比重1.85難燃性(UL94)V-0相当熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
シリコーンフリー放熱グリス GA204
積水ポリマテック¥7,398税込¥8,1381本(70cc)当日出荷非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイル色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~150比重3.2膜厚(μm)最小20粘度(Pa・s)110溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAT-20
信越化学工業¥58,980~税込¥64,878~1箱(2枚)ほか11日以内出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)15難燃性V-0密度(g/cm3)3.2熱伝導率(W/mk)4.5危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)11熱抵抗値(℃/W)0.32
導電性パーツキーパー
アトム興産¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。) ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。 材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。 非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目
高熱伝導放熱シート PT-UT
積水ポリマテック¥9,698~税込¥10,668~1枚16日以内出荷メーカー独自の磁場配向技術で炭素繊維を厚み方向に配向させ、高い熱伝導率を実現したシリコーン放熱シートです。柔軟性により発熱体や筐体への負荷を軽減し、取り付けも容易。低分子環状シロキサンの含有量を抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性と電気絶縁性を維持しながら効率的に放熱します。パワー半導体やCPUの冷却をはじめ、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末など幅広い電子機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)30比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)<1 AC
シリコーンフリー放熱グリス GA401
積水ポリマテック¥9,998税込¥10,9981本(70cc)12日以内出荷非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。 また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。用途発熱素子の熱対策用途材質エステル系オイル色グレー使用温度範囲(℃)-40~150比重2.6膜厚(μm)最小25粘度(Pa・s)350溶剤無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーソフト放熱シート 6500H
3M(スリーエム)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。色白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)15×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)30絶縁破壊強度(kV/mm)18
放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)
Taica(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から11日以内出荷非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度60(針入度1/10mm)伸び(%)205熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法)危険物の類別非危険物
帯電防止グリース
サンハヤト¥1,598~税込¥1,758~1個(20g)ほか当日出荷化学的に安定した合成油をベースにカーボンブラックを添加し、導電性を付与した高性能な帯電防止グリースです。 プラスチック部品を使用する電気機器や自動車などの潤滑及び帯電防止に効果を発揮します。 カーボンブラックを特殊配合することにより、103Ω台の体積抵抗率を示し、優れた帯電防止効果を有します。 不純物の少ない合成油をベースとしており、鉱油ベースのものより優れた酸化安定性を有しています。 シリコーングリースで懸念されるような低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 流動点-50℃以下を有する合成油を使用している為、低温下での潤滑性に優れています。 基油に合成油を使用しているため、ほとんどの素材を侵しません(ただし、一部のプラスチックやゴム等は素材の性質や経時変化により、破損や変質のおそれがありますのでご注意下さい)。成分合成油、カーボンブラック、添加剤使用方法(1)使用箇所の汚れをグリースクリーナー等で洗浄し、十分に乾燥させて下さい。 (2)フタをはずし、ヘラなどで攪拌して下さい。 (3)ヘラやグリースガンなどを使い、塗布・充填して下さい。比重0.88引火点(℃)215滴点(℃)260以上外観黒色グリース状混和ちょう度254有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別非危険物
固まる放熱用シリコーンHG
サンハヤト¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷低分子シロキサン低減品の固まる放熱用シリコーン。1液型室温硬化タイプで、接点障害対策品の放熱用シリコーンです。使用温度範囲も-45~200℃と広範囲です。CPUとヒートシンクの間に薄く塗るだけで、熱伝導性を改善し、かつ固定できます。CPUなどを確実に固定したい場合は併せてねじ止めなどの処置をしてください。成分シリコーンオイル、フィラー適合NET:30(10ml)、タックフリータイム:10~30min寸法(mm)40×120×15(包装を含む)質量(g)40(包装を含む)使用温度範囲マイナス45~200℃比重3体積抵抗率(Ωcm)8.0×1014粘度230Pa・s(硬化前)強さ引張せん断接着:230N/cm2(アルミ)、引張り:3.4MPa、19kV/(絶縁破壊)外観白色ペースト状熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.6(1MHz)誘電正接0.005(1MHz)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間