絞り込み
LED色
- 白(1)
- 赤(1)
電池寿命
- 1週間未満(1)
- 1~2週間(1)
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)
- モノタロウ(15)
- トーグ安全工業(34)
- JTT(28)
- グリーンクロス(26)
- キタムラ産業(25)
- つくし工房(22)
- 仙台銘板(19)
- 富士倉(18)
- ユニット(16)
- ブラスト興業(14)
- KMネクスト(14)
- エスコ(11)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
- ハタヤリミテッド(10)
- アカリファクトリー(9)
- 日本緑十字社(8)
- ケリー電気産業(8)
- ダンレックス(8)
- TRUSCO(6)
- 日動工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

フラッシュアイ
CATEYE(キャットアイ)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。用途工事灯、視線誘導灯として仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140色赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)LED赤×3個、白×3個
シンクライン
CATEYE(キャットアイ)¥86,980税込¥95,6781組(5台)翌々日出荷2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127色赤高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC
CATEYE(キャットアイ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
シグナルスター用カエルカバー
CATEYE(キャットアイ)¥16,980税込¥18,6781箱(25個)4日以内出荷アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート色青取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
シグナルスター
CATEYE(キャットアイ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から翌々日出荷同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
ソーラー式同期工事灯
CATEYE(キャットアイ)¥169,800税込¥186,7801箱(50台)6日以内出荷2.4GHz周波数帯域で製品が通信し、場所を問わず同期点滅します。グリップの締め込みによりON/OFFの切替が可能です。スイッチをなくすことで従来品に比べ、故障のリスクを大幅に軽減しました。特殊レンズ設計により光を大きく見せ、遠方からの視認性をアップします。カットコーンに設置したままでもコーンバーの着脱が可能です。悪天候時など充電器を取り外して専用充電器で充電可能です。用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番714-9572材質レンズ:ポリカーボネート(クリア) 、本体:ABS(黒)高さ(mm)153.8径(Φmm)78.1電源Ni-MH電池連続使用時間(時間)100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4