家電 (8) カテゴリ: オフィスサプライブランド: Shokzすべて解除
OpenRun Shokz 当日出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途 骨伝導ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver5.1 連続再生時間 最大8時間 装着方式 両耳 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 ネックバンド型 充電時間 約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用) 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 防塵防水性能 IP67 セット内容 OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 材質 フルチタン、シリコンラバー 再生周波数帯域(Hz) 20-20k 感度 105±3dB 特性 マイク特性: -38dB±3dB 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP 充電電圧(V) 5±5% スピーカー部インピーダンス(Ω) 8.5±20% 使用周波数(MHz) 2400-2483.5 バッテリー リチウムバッテリー バッテリー容量(mAh) 160 待機時間 約10日間(約240時間) マイクロホン デュアルノイズキャンセリング・マイク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約107×45×130 質量(g) 約26 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 仕様 ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
OpenRun Pro 2 - Black Shokz 当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容 OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質 フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OS iOS/Android/macOS/Windows 感度 マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz) 2400~2483.5 防塵防水性能 IP55 充電電圧(V) 5.0±5% 充電時間(分) 60 スピーカー 空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間 12時間 バッテリー容量(mAh) 150 充電方式 急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポート USB-C Bluetooth 5.3 音圧感度(dB) 空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC マルチポイント 最大2台 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh) 0.581
OpenFit Air - Black Shokz 当日出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容 OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質 PC、シリコンなど 色 ブラック 質量(g) (イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプ マイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 感度 96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能 EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性 50Hz-16kHz コントロール コマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz) 2402-2480 保証期間 2年間 防塵防水性能 IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V) 最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh) イヤホン 40、充電ケース 600 バッテリー稼動時間 約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数 マルチポイント:最大2台 ポート 充電:USB Type-C Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 約30日間 通信距離(m) 無線:10 対応コーデック SBC、AAC対応 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
*OpenSwim Pro - Grey Shokz 当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様 骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容 OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質 シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 色 グレー 質量(g) 約27.3(イヤホンのみ) 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 感度 スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約124.0×100.0×45.25 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz) 2402-2480 充電時間 90分 保証期間 2年間 防塵防水性能 IP68 充電電圧(V) 最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh) 160 充電方式 専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間 Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数 マルチポイント:最大2台 対応ファイル MP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE Bluetooth Bluetooth 5.4 通信距離(m) 無線:10 ストレージ 内蔵:32GB 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
OpenRun Pro 2 - Orange Shokz 当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容 OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質 フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OS iOS/Android/macOS/Windows 感度 マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz) 2400~2483.5 防塵防水性能 IP55 充電電圧(V) 5.0±5% 充電時間(分) 60 スピーカー 空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間 12時間 バッテリー容量(mAh) 150 充電方式 急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポート USB-C Bluetooth 5.3 音圧感度(dB) 空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC マルチポイント 最大2台 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh) 0.581
OpenFit Air - White Shokz 当日出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容 OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質 PC、シリコンなど 色 ホワイト 質量(g) (イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプ マイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 感度 96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能 EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性 50Hz-16kHz コントロール コマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz) 2402-2480 保証期間 2年間 防塵防水性能 IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V) 最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh) イヤホン 40、 充電ケース 600 バッテリー稼動時間 約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数 マルチポイント:最大2台 ポート 充電:USB Type-C Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 約30日間 通信距離(m) 無線:10 対応コーデック SBC、AAC対応 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
*OpenSwim Pro - Red Shokz 当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様 骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容 OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質 シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 色 レッド 質量(g) 約27.3(イヤホンのみ) 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 感度 スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約124.0×100.0×45.25 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz) 2402-2480 充電時間 90分 保証期間 2年間 防塵防水性能 IP68 充電電圧(V) 最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh) 160 充電方式 専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間 Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数 マルチポイント:最大2台 対応ファイル MP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE Bluetooth Bluetooth 5.4 通信距離(m) 無線:10 ストレージ 内蔵:32GB 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
OpenFit Air - Pink Shokz 10日以内出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容 OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質 PC、シリコンなど 色 ピンク 質量(g) (イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプ マイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 感度 96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能 EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性 50Hz-16kHz コントロール コマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz) 2402-2480 保証期間 2年間 防塵防水性能 IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V) 最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh) イヤホン 40、 充電ケース 600 バッテリー稼動時間 約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数 マルチポイント:最大2台 ポート 充電:USB Type-C Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 約30日間 通信距離(m) 無線:10 対応コーデック SBC、AAC対応 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP