ケーブル 35m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 35 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:35m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/Bケーブル長(m)35アズワン品番65-7370-93
シリアルケーブル 6m D25SUBシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸形シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-Sub ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUBアズワン品番65-7369-53
ケーブル 25m CABLE-D37SUB/B/Bシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、37 ポジション、長さ 25 m です。CSA、UL 認定、cUL 認定、cULus 認定 色はグレーです
仕様●CN1:D-SUB ソケットストリップ●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:25m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D37SUB/B/Bアズワン品番65-7373-46
Eaton Fulleon シリアルケーブル 3mフエニックス・コンタクト7日以内出荷
組み立て済み、シールド付き、ハロゲンフリー丸型ケーブル、接続 1 : D-SUB ソケットストリップ( 37 ポジション x 1 )、接続 2 : D-SUB ピンストリップ( 37 ポジション x 1 )、ケーブル長: 3 m
仕様●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:グレー●定格電圧:25 、60 Vアズワン品番65-7438-42
ケーブル 6m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 6 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0ケーブル長(m)6アズワン品番65-7372-87
シリアルケーブル 3mフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact D-SubケーブルD-Subコネクタ及びピンストリップ付きのVariofaceシステムケーブルです。 このシールド付きのハーネスケーブルは、干渉が発生する区域で使用することができます。 また、この製品は、使いやすく簡単に接続することができます。電流伝送: 最大2 A 9 / 15 / 25ピンオプション オープンエンドモデルでは個々にワイヤマーキ
仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3mケーブル長(m)3アズワン品番65-7420-99
ケーブル 4m 25/S CABLE-D-50SUB/F/OE/0シリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、50 ポジションで長さ 4 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ II
仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ソケットストリップ●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-50SUB/F/OE/0ケーブル長(m)4アズワン品番65-7371-06
シリアルケーブル 6m CABLE-D 9SUB/B/Sシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 6 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように
仕様●CN1:DB9●CN2:DB9●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D 9SUB/B/Sケーブル長(m)6アズワン品番65-7384-20