絞り込み
ろ過精度(μm)
最高使用温度(℃)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
674件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ 3M(スリーエム)

    LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
    用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
  • LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ 3M(スリーエム)

    LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    飲料中の微生物や腐敗性微生物の除去用に適用 耐熱水・耐薬品性 繰り返しの加熱殺菌、カ性ソーダによるCIP洗浄にも加水分解しにくいフィルターです 0.93m2/10インチカートリッジ 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
    用途ビール、ワイン、日本酒、ミネラルウォーター、清涼飲料最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
  • Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ ラボスケール 3M(スリーエム)

    Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ ラボスケール

    3M(スリーエム)
    1箱(5本)
    欠品中
    材質ポリオレフィン
  • Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ 3M(スリーエム)

    Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(50本)ほか
    欠品中
    分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
    用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
  • Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Betapure(TM) 硬質デプスフィルターカートリッジ AUZシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    219,800税込241,780
    1箱(50本)ほか
    115日以内出荷
    分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
    用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンド材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
  • ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用 3M(スリーエム)

    ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ 工業・電子・食品・飲料用

    3M(スリーエム)
    63,980税込70,378
    1箱(2個)
    当日出荷から32日以内出荷
    従来のフィルターでは非常に除去しにくかったバクテリア、微粒子、コロイド粒子、ヘイズ等の除去に有効 メンブランフィルターの前ろ過に適当 ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用とのダブルキャッチシステム 優れた粒子捕捉能カ 微粒子、コロイド粒子等の異物を効率良く捕捉 用途に応じた精度のフィルターをご用意 テスト用47m、90mmディスクからカートリッジにスケールアップ可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
    用途ゼータ電位による吸着作用での一般工業、エレクトロニクス分野の流体ろ過に。
  • 3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM)大容量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ 700シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    129,800税込142,780
    1箱(1本)
    5日以内出荷から116日以内出荷
    水処理、純水設備のプレフィルターに適用 ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 最大15m2の大きなろ過面積 高ダスト領域の作業効率を大幅に改善 優れたろ過精度、高流量/高粒子捕集量、最大で10kg捕集 マルチハウジングも用意 3本から最大12本の多筒型ハウジングを製作可能
    用途ボイラー復水、石油精製、研磨廃水、研磨・研削クーラント溶液、純水ライン、有機薬品、触媒除去、無機薬品材質ポリプロピレン長さ(m)1外径(Φmm)165最高使用温度(℃)70材質(Oリング)NBR(FDA対応)接続形状(端末)700シリーズツイストロック、Oリングタイプ
  • 3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) PP多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    82,980税込91,278
    1箱(4枚)
    116日以内出荷
    バイパス/トランスポート技術を採用 液をフィルター全体に分配 34層(代表)のポリプロピレン製マイクロファイバー不織布を3種類重ね合わせ 高精度のろ過を可能に ピュアーな素材 製造工程で一切シリコーン不使用 原材料はFDAのCFR21対応 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 精密ろ過に使用可能 高流量・高異物保持容量 高い油分除去能力 34層(代表)を通過させることで、ゲルを含む油を除去
    用途有機薬品、研磨・研削廃水、クーラント溶液、無機薬品、活性炭除去、触媒除去、硫酸銅メッキ液、エッチング液、原料水、各種飲料材質ポリプロピレン長さ(mm)813(ロング)最高使用温度(℃)80接続形状(端末)バッグ口金(SUS304)
  • 3M  ウォーターフィルター Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M ウォーターフィルター

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    ウォーターフィルターによって磨かれた水を使用することにより、どこでも同じ品質とおいしさの料理が可能になります。
    仕様供給水耐水圧:0.85MPa以下を推奨(0.55MPaを超える場合は圧力制限バルブが必要)最高使用温度(℃)38
  • 3M  ラボスケールフィルターディスク ZPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M ラボスケールフィルターディスク ZPシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,398税込7,038
    1箱(5枚)
    当日出荷から32日以内出荷
  • 3M  ラボスケールフィルターディスク DPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M ラボスケールフィルターディスク DPシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    10,980税込12,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンディスク径(Φmm)47最高使用温度(℃)80
  • 3M  ラボスケールフィルターディスク BLAシリーズ 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルターディスク BLAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(10枚)
    欠品中
    材質ナイロン66ディスク径(Φmm)47最高使用温度(℃)80
  • 3M  LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ 3M(スリーエム)

    3M LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1本
    欠品中
    FlexNマルチゾーン メンブレンテクノロジー採用で大きな粒子やコロイド、小さな粒子まで効率よく捕捉する。 ロングライフなので、フィルターコストの削減ができる。 空間を有効に活用したジグザグプリーツ構造で、大きなろ過面積を実現している。 内径部分(二次側)のプリーツ間の隙間が大きく、目詰まりをおこしにくい。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。
    用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水等材質ナイロン66最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 3M  ラボスケールフィルターディスク BNAシリーズ 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルターディスク BNAシリーズ

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(40枚)
    70日以内出荷
    材質ポリエーテルスルホンディスク径(Φmm)47最高使用温度(℃)80
  • 3M  ラボスケールフィルター MJシリーズ 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター MJシリーズ

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1箱(3本)
    112日以内出荷
    材質ポリオレフィン最高使用温度(℃)80材質(Oリング)EPR長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング

    3M(スリーエム)
    53,980税込59,378
    1台
    110日以内出荷
    トラスコ品番795-6169材質SUS316Lアズワン品番62-8932-10
  • 3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング

    3M(スリーエム)
    429,800税込472,780
    1台
    112日以内出荷
    トラスコ品番795-2252材質SUS316L温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)アズワン品番62-8752-88設計圧力(MPa)0.3ディスク寸法(inch)2
  • 3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1台
    67日以内出荷
    トラスコ品番795-2244材質SUS316L温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)アズワン品番62-8752-87設計圧力(MPa)0.3ディスク寸法(inch)1
  • 3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1台
    66日以内出荷
    ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
    材質PTFE温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)90アズワン品番3-5365-04設計圧力(MPa)0.2
  • 3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング

    3M(スリーエム)
    189,800税込208,780
    1台
    71日以内出荷
    ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
    材質PTFE温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)47アズワン品番3-5365-03設計圧力(MPa)0.2
  • 3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング

    3M(スリーエム)
    249,800税込274,780
    1台
    66日以内出荷
    LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
    材質SUS316L温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)90アズワン品番3-5365-02設計圧力(MPa)0.3
  • 3M  ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター用ホルダー&ハウジング

    3M(スリーエム)
    239,800税込263,780
    1台
    71日以内出荷
    LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
    トラスコ品番795-5791材質SUS316L温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意)ディスク径(Φmm)47アズワン品番3-5365-01設計圧力(MPa)0.3
  • 3M  ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1箱(3本)
    42日以内出荷
    材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)80材質(Oリング)EPR長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 3M  フィルターハウジング 1ZMSタイプ 3M(スリーエム)

    3M フィルターハウジング 1ZMSタイプ

    3M(スリーエム)
    639,800税込703,780
    1台
    84日以内出荷
    SUS316L相当、サニタリー仕様、内面バフ#400研磨後電解研磨加工、残液の少ない構造
    接続口径IDFヘルール1.5S材質(本体)316LSST(SUS316L相当)材質(ガスケット)シリコーンゴムアズワン品番61-8508-90設計圧力(MPa)0.7
  • 3M  フィルターハウジング パーツ 3M(スリーエム)

    3M フィルターハウジング パーツ

    3M(スリーエム)
    1本
    欠品中
  • 3M  ラボスケールフィルターディスク 100シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M ラボスケールフィルターディスク 100シリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    53日以内出荷から54日以内出荷
    材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
  • 3M  ラボスケールフィルターディスク NBシリーズ 3M(スリーエム)

    3M ラボスケールフィルターディスク NBシリーズ

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    112日以内出荷
    最高使用温度(℃)149
  • LifeASSURE  滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ 3M(スリーエム)

    LifeASSURE 滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1個ほか
    欠品中
    プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。 高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。 プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。
    用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2
  • LifeASSURE  エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ 3M(スリーエム)

    LifeASSURE エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ

    3M(スリーエム)
    1個ほか
    欠品中
    FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。 製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能) ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
    用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2
  • 4M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPKシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    4M™ Betapure™ ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPKシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    129,800税込142,780
    1箱(15本)
    7日以内出荷から98日以内出荷
    3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
    用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
  • 純水製造装置用 軟水樹脂カートリッジOWA30 ヤマト科学

    純水製造装置用 軟水樹脂カートリッジOWA30

    ヤマト科学
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)3
  • 重金属吸着フィルタカートリッジ アズワン

    重金属吸着フィルタカートリッジ

    アズワン
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷
  • イオン交換水製造装置 ミリーDI Merck(メルクミリポア)

    イオン交換水製造装置 ミリーDI

    Merck(メルクミリポア)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷から22日以内出荷
    水道につなげるだけのコンパクトなイオン交換水製造機です。 カートリッジはワンタッチで交換でき、メンテナンスが容易です。 水質センサー(電池式)により、交換時期をランプでお知らせします。 再生を行わないカートリッジ方式のため再使用に伴う汚染の心配がありません。
    用途自動分析装置の供給水、バッテリー補充水、実験室や野外実験でのイオン交換水の作製セット内容電池、Dl-Pak(2本)、蛇口接続キット幅(mm)270高さ(mm)270奥行(mm)170電源(V)9(乾電池)製造水純度(MΩ・cm)71採水量(L)0.5~0.7供給水圧(MPa)0.1~0.4純度(μs/cm)1以下(25℃の補償あり)
  • カネフィールFDY 750mm 公称精度5μm アイオン

    カネフィールFDY 750mm 公称精度5μm

    アイオン
    99,980税込109,978
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもトラスコ品番805-2412材質PP・PE長さ(mm)750質量(g)465内径(Φmm)30外径(Φmm)60ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • カネフィールFDY 750mm 公称精度3μm アイオン

    カネフィールFDY 750mm 公称精度3μm

    アイオン
    99,980税込109,978
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもトラスコ品番805-2409材質PP・PE長さ(mm)750質量(g)480内径(Φmm)30外径(Φmm)60ろ過精度(μm)3最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • カネフィールFDY 750mm 公称精度1μm アイオン

    カネフィールFDY 750mm 公称精度1μm

    アイオン
    119,800税込131,780
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもトラスコ品番805-2406材質PP・PE長さ(mm)750質量(g)480内径(Φmm)30外径(Φmm)60ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
  • カネフィールFDY 500mm 公称精度5μm アイオン

    カネフィールFDY 500mm 公称精度5μm

    アイオン
    88,980税込97,878
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。
    用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもトラスコ品番805-2413材質PP・PE長さ(mm)500質量(g)310内径(Φmm)30外径(Φmm)60ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

純水フィルター/カートリッジ