絞り込み
リム径(inch)
- 10(11)
- 12(12)
- 14(5)
- 16(6)
- 17(11)
- 18(12)
- 19(29)
タイヤ幅(mm)
- 100
- 60(7)
- 70(17)
- 80(36)
- 90(56)
- 108(1)
- 110(85)
- 115(3)
- 120(116)
- 130(63)
- 140(61)
- 150(57)
- 160(43)
- 165(1)
- 168(1)
- 170(26)
- 180(50)
- 190(31)
- 200(19)
- 240(9)
- タイヤ幅(mm)をもっと見る
偏平率(%)
- 70(2)
- 80(17)
- 90(49)
- 100(6)
- 485(1)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- IRC(6)
- SHINKO(シンコータイヤ)(4)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- METZELER(メッツラー)(1)
タイヤとは車輪の周りにゴムをはめ込んだパーツのことです。ここではバイク専用のタイヤを扱っており、安定製とバランスに優れたスポーツバイアスタイヤはもちろん冬道にも対応したスパイクタイヤまであります。コンパクトなスクーター専用のタイヤから冬期タイプのグリップ製に優れた滑りにくいタイプまでさまざまなバイクに対応するタイヤが豊富。またレースなどでも使われたモデルを常用にリニューアルしたビンテージタイヤもあり、デザイン性も高いアイテムまで充実しています。

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
BATTLAX SC
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷から6日以内出荷BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
BATTLAX BT46
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から24日以内出荷ツーリングバイアスの新基準:BT46。 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。 ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。用途タイヤ・足回り
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
DIRT TRAK K180
DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
Buroro D603
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。タイプWT
BATTLAX BT39SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷から8日以内出荷プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
BATTLECRUISE H50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷から10日以内出荷H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
TT93GP
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本7日以内出荷から8日以内出荷フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から11日以内出荷街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様用途タイヤ・足回り
AACCOLADE AC-03
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷から23日以内出荷カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。タイヤ幅(mm)100許容リム幅(inch)2.15(最小)2.75(最大)トレッド幅(mm)109偏平率(%)90
BATTLAX BT-601SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から10日以内出荷ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。タイプT/LパターンBT601SSリム径(inch)12
BATTLECROSS X31
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から10日以内出荷レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
BATTLAX BT39
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷から6日以内出荷スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。 スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。 スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用用途タイヤ・足回り
BT601SS WET
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷エンデューロバイクのスタンダードタイヤ。天候や路面を問わず、ライダーを挑戦へと駆り立てるエンデューロストリートタイヤ。■卓越したロングライフ。メッツラーの有名なスポーツツーリングタイヤで得た経験に基づきデュアルコンパウンドを採用。「ウェット時の卓越したパフォーマンス」、「長寿命」という2大目標を実現したタイヤです。この組み合わせは、メッツラーの特許技術である混合工程を通じて抜群のパフォーマンスを発揮する新世代コンパウンド開発の最初のステップでした。ポリマーマトリックスにより成分を均一に分散し、タイヤの耐久性や均一な摩耗に貢献しています。パターンBT601SS Wetリム径(inch)12コンパウンドウェット・ソフト(YEK)
ECOTA MB-80
IRC¥9,598税込¥10,5581本5日以内出荷旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。タイプWTタイヤサイズ60/100-12パターンECOTA MB-80タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示36J偏平率(%)90
GP SERIES TT900
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。OE装着専用スタンダードコンパウンドです。リム径(inch)14
オンロードバイアスタイヤ F24
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。標準リム幅(inch)2.5リム径(inch)19
オンロードバイアスタイヤ F17
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンF17標準リム幅(inch)2.5
GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L
IRC¥16,980税込¥18,6781本欠品中パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。用途適応車種:HONDAGB350。フロントサイズ100/90-19タイプTLタイヤ幅(mm)100リム径(inch)19速度記号/荷重表示57H偏平率(%)90
D304
DUNLOP(ダンロップ)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷適合RearタイプTLタイヤサイズ100/80-10 52JパターンD304標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示52J偏平率(%)80
BATTLECROSS X20
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から6日以内出荷レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ。 ※一般公道では走行できません。用途タイヤ・足回りパターンX20
BATTLAX ADVENTURE A41
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム構造TLパターンA41
ME888 MARATHON ULTRA F
METZELER(メッツラー)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。