特価
本日10月16日(金)は、自転車整備工具・アクセサリーカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイクスタンド サンワダイレクト

    バイクスタンド

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
    材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)間隔(mm)74(タイヤ挟む)
  • リアハブスタンド スルーアクスル対応 29インチ対応 MINOURA(箕浦)

    リアハブスタンド スルーアクスル対応 29インチ対応

    MINOURA(箕浦)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    多様化するクイックレバーに対応すべく新型カップリングを採用し、定番のリアハブ固定型スタンドが進化 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で二段階の高さ調整可能、小径車から29erMTBまで幅広いサイズに対応したパイプ設計 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
    付属品スルーアクスルアダプター材質スチール色ブラック質量(g)720寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)480×320×40(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×32×330(展開時)
  • リアハブスタンド(29インチ用) MINOURA(箕浦)

    リアハブスタンド(29インチ用)

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    29インチ用リアハブスタンドです。(700C~29インチ対応) 後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドです。 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げられるようになっています。
    材質スチール色ブラック質量(g)720適合車輪径ロード用125mm~MTB用145mmハブ
  • ホイールホルダー ParkTool(パークツール)

    ホイールホルダー

    ParkTool(パークツール)
    取扱停止中
    ホイールを3つの角度(0,35,90度)で固定できるホイールホルダー。ホルダーはボルトか万力で固定できます。12,15,20mmのスルーアクスル、クイックリリースに対応。
  • バイクヒッチPRO スルー DELTA(デルタ)

    バイクヒッチPRO スルー

    DELTA(デルタ)
    取扱い終了
  • ホイールホルダー ParkTool(パークツール)

    ホイールホルダー

    ParkTool(パークツール)
    取扱い終了
    ホイールを固定するホイールホルダー。ホルダーはボルトか万力で固定できます。12,15,20mmのスルーアクスル、クイックリリースに対応。
  • リアハブスタンド スルーアクスル対応 MINOURA(箕浦)

    リアハブスタンド スルーアクスル対応

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    さまざまなクイックレバーに対応する新型カップリングを採用した「DS-30MP」のパイプ長を短くして設置高を低くした700C標準設計モデル 29erまで対応する「DS-30MP」に対し、対応車種を最大で700Cまでとすることで、従来のDS-30BLTと同様、700Cバイクをより水平に保持することが可能 シマノ、カンパニョーロ、フルクラム、マヴィック、DTswissなど、ほとんどのクイックに対応 クイック部分を外からだけでなく上下からも包み込むように保持するため、自転車を持ち上げてもスタンドが外れにくくメンテナンスにも最適 付属のピン型アダプターによりスルーアクスルタイプの自転車にも対応可能(※ナット側中心に直径6mmの凹みがあるものに限る。) 高品質な日本製スチールパイプにより、スプリングバック性に優れ、自転車をしっかりと挟み込んで支えることが可能 開く方向で700Cまで対応する「High」と24インチまでの「Low」の2つの高さ設定が可能 使用しない時は薄く折り畳んで収納することが可能
    付属品スルーアクスルアダプター材質スチール色ブラック質量(g)700寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)420×305×40(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×305×285
  • クイックスタンドロータリー RSタイチ

    クイックスタンドロータリー

    RSタイチ
    取扱い終了
    高さ2段階調節(HIGHLOW)ターンテーブル式で回転可能。
    耐荷重(kg)200
  • クイックスタンド RSタイチ

    クイックスタンド

    RSタイチ
    取扱い終了
    高さ2段階(HIGHLOW)調節可能。
    耐荷重(kg)200
  • リアハブ固定型ストレージスタンド MINOURA(箕浦)

    リアハブ固定型ストレージスタンド

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    取扱い終了
    後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドで、フレームの頭頂部を曲げてあるためリアディレーラへのアクセスが容易になっています。またこの形状によりディレーラがどの位置であれスタンドフレームと干渉してしまうことはありません。 本体は鉄パイプでできており、その弾力性を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。 また脚は折りたたみ式で、不要時には薄くたたんで収納しておくことができます。 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても簡単に切り欠き部分に収めてしっかりと保持できるようになっています。
    材質鉄寸法(mm)(展開時)H395×W290×D320、(収納時)L480×W290×H75質量(kg)0.8
  • スピニングスタンドII MINOURA(箕浦)

    スピニングスタンドII

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    取扱い終了
    単に自転車を立てるだけでなく、その上に乗って荷重をかけることができるスタンドです。 リアサスペンションのやディレーラの調整においてはゼロ荷重ではなく、ちゃんと1Gの荷重がかかっていた方がより実走に近い状態での調整が可能になります。 新型トレーナーMシリーズ用のフレームそのものをベースにして作られていますので、人が乗っても大丈夫な強度を持っています。 最大許容タイヤサイズは29×2.10までです。ただしタイヤブランド(ブロック高さ)によってはそれより小さくてもフレームと接触してしまう場合もあります。あらかじめご承知置きください。 従来のノブハンドル式からクイックレバー式に改良されたハブクランプにより、自転車はワンタッチで簡単に脱着することができます。 後輪のクイックレリーズは付属の専用品に取り替えて使用してください。それ以外のクイックには対応しておらず、無理に装着すると乗車したときにハブがカップリングから脱落し転倒する恐れがあります。 調整用途だけでなく、展示用途としてもお使いいただけます。 たとえば、荷重に耐えられない普通のスタンドを用いて店舗に展示しておいた売り物の自転車に客がうっかりまたがってしまい転倒させてしまった、などというトラブルも、SS-700を使うことで回避できます。 Mシリーズトレーナーのフレームを流用して作られていますので、最大荷重120kgに耐えられます。 たとえばリアサス付きのMTBで、リアサスがどう動くのかを知りたいとき、サドルに体重をかけてぐいぐいと床に向かって押し付ける動作をしますが、普通のスタンドではその時点で外れてしまい、下手をすると転倒させてしまいます。そのようなトラブルもSS-700で保持されていれば回避できます。
    材質鉄質量(kg)3.9耐荷重(kg)120まで商品番号410-5010-00設置寸法(幅W×奥行D)(mm)610×410適合タイヤサイズ29×2.10(ETRTO 54-622)まで
  • 折畳スタンド ACOR

    折畳スタンド

    ACOR
    取扱い終了
    ツーリング中の休憩時など、ちょっとしたときに使える軽量コンパクトスタンドです。 荷物をできるだけ小さくまとめたい方に特にお勧めです。 第一回ACORコンテスト入賞作品。
    用途ロード、軽量クロスバイク向け寸法(mm)(展開時)375×233×60、(収納時)247×20×60質量(g)440
  • ストレージスタンド(カンパニョーロ・フルクラム専用モデル) MINOURA(箕浦)

    ストレージスタンド(カンパニョーロ・フルクラム専用モデル)

    MINOURA(箕浦)
    取扱い終了
    最も一般的に見られる後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンドで、特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ・フルクラム専用モデルです。 青い左側カップリングが目印です(この青色はカンパニョーロのカンパニーカラーです) 母体はDS-30BLTそのままであり、鉄パイプ製の本体フレームの弾力性を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、閉じた状態から開く方向によって2段階(225mm/365mm)の高さが選べます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。 不要時にはごく薄く折り畳むことができ、わずかな隙間に収納することができます。 他社品にあるように自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、パッと開くだけですぐに使用できるため,結果的にこちらの方が素早く使用できます。
    材質鉄寸法(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40質量(kg)0.7商品番号421-1160-01
  • B-スタンドⅡ Bikeguy (バイクガイ)

    B-スタンドⅡ

    Bikeguy (バイクガイ)(5件のレビュー)
    取扱い終了
    カンパニョーロ、フルクラムのダブルピポットQRに対応。 シマノ、マビック、他ほとんどのQRに対応。 着脱可能なスペーサーでほとんどのQR(クイックリリース)に対応。 リアディレーラー(後変速機)が露出するので整備しやすい。 3アームなので折り畳みサイズがV型スタンドよりコンパクト。 小径車から29インチまであらゆる車輪サイズに対応
    用途ディスプレイ用として、リアディレーラーのメンテナンスにも適合車輪/小径車~700C28インチ、29インチ車も、アーム角度を変更することにより固定可能。ただし、アームがディレーラー(変速機)上にかかる場合あり材質スチールパイプ(脚部)、ABS(クランプ部)寸法(mm)370×325×35(折り畳み時)質量(g)770適合車種クイックリリース式車輪使用車種(一部不適応あり)

『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

固定型スタンド