26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ油圧フロアージャッキ 2tモノタロウ(161件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL販売区分業務用
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ油圧フロアージャッキ 3tモノタロウ(162件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
3tハイブリッド油圧ガレージジャッキ Meltec(大自工業)3tハイブリッド油圧ガレージジャッキMeltec(大自工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2使用温度範囲(℃)-20~45最大積載量(kg)3000最高位(mm)約465最低位(mm)約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約210地上高さ(mm)最低約100/最高約465容量(kN)最大揚程:29.4
油圧式 フロアジャッキ2トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2トン大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9最高位(mm)385最低位(mm)135ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)250
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキ スーパーハイリフトMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別スーパーハイリフトストローク(mm)約382ブルー質量(g)18000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
油圧式フロアジャッキ1.5トン 大橋産業(BAL)油圧式フロアジャッキ1.5トン大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに本体質量(kg)7最高位(mm)310最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)410使用作動油ISO VG10油量(mL)65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140最大荷重(t)1.5揚幅(mm)170
油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL)油圧式 フロアジャッキ2.5トン大橋産業(BAL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
油圧ジャッキハイリフト エナジーギア油圧ジャッキハイリフトエナジーギア
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)オイルパンタグラフジャッキ1t大橋産業(BAL)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)6.6(ハンドル含まず)最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
油圧ローダウンジャッキ エナジーギア油圧ローダウンジャッキエナジーギア
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
セダン車からワゴン車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)560質量(kg)11BK高さ(mm)155奥行(mm)245最高位(mm)365最低位(mm)85最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)85-365
油圧ジャッキ エナジーギア油圧ジャッキエナジーギア
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
軽自動車からコンパクトカーにおすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)490質量(kg)8.8BK高さ(mm)155奥行(mm)250最高位(mm)340最低位(mm)135最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)135-340
エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン)エマーソン ジャッキアップらくちんAC100VEMERSON(エマーソン)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール回転数(min-1[r.p.m])0~320最大トルク(N・m)20コード長さ(m)2定格消費電力(W)600本体質量(kg)2.7使用電源(V)AC100 (50/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格消費電流(A)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370総質量(kg)4.2
フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0tEMERSON(エマーソン)
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
油圧ジャッキミドルリフト エナジーギア油圧ジャッキミドルリフトエナジーギア
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ミニバンからSUVにおすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業)2.25t油圧ジャッキ ミドルリフトMeltec(大自工業)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。 サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2.25付属品ハンドル/ジャッキアタッチメントストローク(mm)約277ブルー質量(g)11800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)2t油圧ジャッキMeltec(大自工業)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~コンパクトカーに最適。 サイドジャッキUPで普通車・中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドルストローク(mm)約205ブルー質量(g)8800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×140×205地上高さ(mm)最低/最高:約135/340
油圧ハイリフトジャッキ 3t BIG RED油圧ハイリフトジャッキ 3tBIG RED
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
ミニバン・SUVに最適。クイックリフト。360°回転。高さ調節可能
フロアジャッキ2t BIG REDフロアジャッキ2tBIG RED
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすい
フロアジャッキ 2.0t EMERSON(エマーソン)フロアジャッキ 2.0tEMERSON(エマーソン)
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷
軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
適合最低・最高位(mm):130 ~ 385ストローク(mm)255幅(mm)195ブラック高さ(mm)183奥行(mm)518本体質量(kg)9.5揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)油量(cc)110使用荷重(kN)最大:19.6総質量(kg)10.5
油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン 大橋産業(BAL)油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン大橋産業(BAL)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ エスコ3.0ton/148-530mm トロリージャッキエスコ
24,400税込26,840
1個
当日出荷
仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
ポータブルトロリージャッキ MEGAポータブルトロリージャッキMEGA
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
スペイン自社工場で一貫生産品です。 ハンドルの折りたたみが可能なため、小スペースで保管可能です。 たたんだ状態で持ち運び可能です。
許容荷重(t)2材質スチールストローク(mm)318全長(mm)616質量(kg)19高さ(mm)136~410揚力(kN[tf])20(2)
サービスジャッキ(手動式) エスコサービスジャッキ(手動式)エスコ
86,800税込95,480
1個
翌日出荷
能力(t)3仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1070キャスター径(Φmm)100(前輪)、61(後輪)操作回数約27最低高さH(mm)126油量(cc)400最大揚高(mm)606
サービスジャッキ(手動式) エスコサービスジャッキ(手動式)エスコ
57,700税込63,470
1個
翌日出荷
能力(t)2仕様安全弁付エスコ品番EA993LG-2幅(mm)160質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174ハンドル長さ(mm)1044キャスター径(Φmm)90(前輪)、60(後輪)操作回数約17最低高さH(mm)113油量(cc)260最大揚高(mm)473
ハイリフトジャッキ2.25t EMERSON(エマーソン)ハイリフトジャッキ2.25tEMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありませんストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46

ガレージジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ガレージジャッキスタンダード