カテゴリ
絞り込み
耐切創性
- レベルB(3)
- レベルC(4)
- レベルD(9)
- レベルE(3)
- レベルF(2)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(5)
耐切創・耐突刺(11)
耐油(2)
通気性・透湿性(3)
ゲージ数
13(14)
15(3)
18(3)
21(1)
サイズ
- L(14)
- LL(15)
- M(14)
- S(4)
色
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(2)
入数
- 1(6)
- 10(4)
1・10
材質
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(12)
- ポリウレタン(3)
- ポリエチレン(4)
- 天然ゴム(2)
ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエチレン・天然ゴム
全長(cm)
- 22.5(2)
- 23(7)
- 23.5(3)
- 24(7)
- 24.4(1)
- 24.5(3)
- 25(7)
- 25.4(1)
- 25.5(4)
- 26(3)
- 30(2)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(1)
22.5・23・23.5・24・24.4・24.5・25・25.4・25.5・26・30・33・34・35
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(26)
- アンセル(26)
- UVEX(ウベックス)(22)
- アトム(17)
- SHOWA(ショーワグローブ)(16)
- HANVO(ハンボ)(16)
- HEXARMOR(ヘックスアーマー)(14)
- TOWA(東和コーポレーション)(12)
- エスコ(10)
- ミドリ安全(9)
- シモン(7)
- ハネウェル(7)
- 重松製作所(6)
- FALCON(ファルコン)(6)
- 宇都宮製作[手袋](6)
- リーブル(5)
- 富士手袋工業(天牛)(5)
- ユニワールド(5)
- ブランドをもっと見る

DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100
ウィード(Wonder Grip)¥799税込¥8791双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
ZIZAI_ZI-2187
ウィード(Wonder Grip)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷21ゲージの極薄設計で、作業性と耐切創レベルD(ANSI:A4)を同時に実現した耐切創手袋です。用途人間工学に基づいた設計でグリップ力を確保し、長時間にわたって非常に高いレベルの快適さを保証します。材質(コーティング)ニトリルゴム色グレー寸法4×31D材質(手袋)ポリエチレン ナイロン その他ゲージ数21ゲージ耐切創性N388:2016 レベルD ANSI A4レベル
薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798
ウィード(Wonder Grip)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン色ブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-728L
ウィード(Wonder Grip)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。全面にコーティングを施したオールコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-775W
ウィード(Wonder Grip)¥699税込¥7691双当日出荷高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルCを取得した製品です。長繊維を使用していますので、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業に最適材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン特性精密作業
DEXCUT ニトリル耐切創背抜き手袋 DC-718
ウィード(Wonder Grip)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手の甲までコーティングを施したバックコートタイプですので、コーティング部分は液体・油の染み込みを防ぎます。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の凹凸すべり止め加工を施している為、ドライな環境はもちろん、水や油を使用する作業でもグリップ力を発揮します。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-88FP
ウィード(Wonder Grip)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1870
ウィード(Wonder Grip)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 優れたグリップ性能により、ドライ・オイル環境下の両方で安全に作業できます。材質天然ゴムゲージ数18耐切創性XC
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥19,980税込¥21,9781袋(10双)当日出荷肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 DEXCUT DCPー765
ウィード(Wonder Grip)¥699~税込¥769~1双当日出荷軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。 高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。 通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4X43B
耐切創手袋 ZIZAI ZI-793
ウィード(Wonder Grip)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です 人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。 優れた柔軟性と快適性 非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。材質天然ゴムゲージ数13耐切創性XF
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875
ウィード(Wonder Grip)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XC
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OPー765 ウレタン背抜き
ウィード(Wonder Grip)¥789税込¥8681双当日出荷軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4×43B
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787
ウィード(Wonder Grip)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
手甲プロテクション付き手袋 ZIZAI ZI-28FP
ウィード(Wonder Grip)¥4,998税込¥5,4981双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルE(ANSI:A4)を取得しています。 耐久力と柔らかさに優れたニトリルゴムコーティングにより、抜群の耐油性を実現 最高レベルのグリップ性能と究極の耐久性材質ニトリルゴムゲージ数15耐切創性XE
耐切創手袋 ZIZAI OPJ1865
ウィード(Wonder Grip)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能 優れた操作感覚と自由な動き 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 作業性と指先の感覚に優れ、耐切創レベルB(A2) を取得材質ニトリルゴムゲージ数18耐切創性XB
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥22,980~税込¥25,278~1袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート
ウィード(Wonder Grip)¥22,980~税込¥25,278~1袋(10双)当日出荷ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
ニトリル プロテクション付き手袋 ZIZAI WGJ87FP
ウィード(Wonder Grip)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷手の甲のプロテクションは非常に柔らかく切れ込みが多いので、作業の邪魔になりません 耐切創レベルD(ANSI:A4)を取得しています。 親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。 手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能材質ニトリルゴムゲージ数13耐切創性XD
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999






























![耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG 耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]” 手の甲4分の3コーティング ATG](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82602470-260821-12.jpg)
![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)