絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブラストマシン用研磨材とは塗装や錆をはがす作業やピーニング加工(表面仕上げ)に使うブラストマシンで使用する研磨材の一種。軽金属のピーニング加工や木工芸品加工、錆取り、コンクリート剥離など用途により、最適な研磨剤を選択します。研磨剤の種類はガラスビーズ、白色アルミナ系、黒色炭化ケイ素質が一般的です。また研磨剤の粒子が重いもの、硬度が低いものや、鋭い角をもったものなどさまざまあります。希望する仕上がりに沿った商品選択が可能です。
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粒度・番手」から絞り込む
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、ニ酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ

    ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(4kg)
    当日出荷
    国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
    用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • くるみ殻粒 5kg入り JTC

    くるみ殻粒 5kg入り

    JTC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    JTC7005・JTC7005R用
  • アルミナ#100 AIRREX(アネスト岩田)

    アルミナ#100

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(2kg)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途錆落し、塗装の剥離
  • フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材) 不二製作所

    フジランダムC(黒色炭化ケイ素研磨材)

    不二製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(20kg)
    翌々日出荷
    一般的に黒色炭化ケイ素と呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。アルミナ以上の切削力を必要とする場合に使用されます。 サンドブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途超精密微細加工(粗面化、表面研掃、ソーマーク除去、窓抜き、ダイシング)、シリコンの切削、セラミック精密加工、リクレーム、マイクロリアクター等のMEMS加工
  • ブラストエアーブラストマシン用研削材 ニッチュー

    ブラストエアーブラストマシン用研削材

    ニッチュー
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(20kg)
    6日以内出荷
    金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
    用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。質量(kg)20
  • スチールビーズ 伊藤機工

    スチールビーズ

    伊藤機工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます
    用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
  • 不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材) 不二製作所

    不二ジルコンビーズ(ジルコン系研磨材)

    不二製作所(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(4kg)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
    用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングにタイプハードタイプセラミック系硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース)比重真比重/カサ比重 3.85/2.3適合材アルミ、ステンレスなど化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレルコンパウンド 液体 光沢用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 光沢用

    木村石鹸工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(18kg)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    形状液体
  • ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材) 不二製作所

    ステンレスビーズ(ステンレス系研磨材)

    不二製作所(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
    用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング硬度4適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミカバー付き/ボロンノズル アローズ

    アルミカバー付き/ボロンノズル

    アローズ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
    用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。材質(ノズル)ボロン材質(カバー)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンドブラストホース NCR

    サンドブラストホース

    NCR
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。 ≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による) 静電防止の銅アース線入りです。
    用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.2
  • ガラスビーズ 伊藤機工

    ガラスビーズ

    伊藤機工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価
    用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
  • ホワイトアルミナ 伊藤機工

    ホワイトアルミナ

    伊藤機工
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
    用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • ステンレスビーズ 伊藤機工

    ステンレスビーズ

    伊藤機工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
    用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状硬度中硬度(240~350Hv)
  • ナイロンビーズ(樹脂系研磨材) 不二製作所

    ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)

    不二製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
    用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂カバー付き/ボロンノズル アローズ

    樹脂カバー付き/ボロンノズル

    アローズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
    用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。材質(ノズル)ボロン材質(カバー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンカーバイド 伊藤機工

    シリコンカーバイド

    伊藤機工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
    用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 粗仕上げ用

    木村石鹸工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(18kg)
    10日以内出荷
    形状液体
  • 高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ ユニチカ

    高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ

    ユニチカ
    ¥86,980税込¥95,678
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
    材質ソーダ石灰ガラス比重2.5屈折率1.52
  • サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム

    SSPOWER
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
  • サンドブラストホース NCR

    サンドブラストホース

    NCR
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)
    用途サンドブラスト最高使用圧力(MPa)1.2使用流体砂、鉄粉、グリッド
  • バレルコンパウンド 液体 脱脂用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 脱脂用

    木村石鹸工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(20kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 研磨材 ホーザン

    研磨材

    ホーザン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様研磨材用ポリタンク付適合機種SG-106質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。
    用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
  • 不二ナイロンビーズ タフプラス(樹脂研磨材) 不二製作所

    不二ナイロンビーズ タフプラス(樹脂研磨材)

    不二製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    不二ナイロンビーズタフプラスは、帯電防止剤を配合したナイロン樹脂を円柱状にカットした樹脂研磨材です。低硬度で弾力性があり、被加工物にほとんどダメージを与えない特性から、樹脂成形品のバリ取りに適しています。また、製品改良により従来比3倍以上(注記:メーカー比、使用条件により異なる)の耐久性を実現しており、量産加工におけるランニングコストの抑制と廃棄物の削減に貢献します。
    用途樹脂成形品のバリ取り材質樹脂系(ナイロン樹脂)形状円柱硬度新モース硬度:2比重真比重/嵩比重(代表値):1.14/0.66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆液 S-50 TKX

    防錆液 S-50

    TKX
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    無色、研削液でも使える
    用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿缶pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
  • バレルコンパウンド OL-E  脱脂用 TKX

    バレルコンパウンド OL-E 脱脂用

    TKX
    ¥26,980税込¥29,678
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    全ての油分の除去可能
    用途鉄 ステンレス 脱脂 粉末形状粉末荷姿ケースpH10.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-40(水1L対)
  • バレルコンパウンド TKL  光沢用 TKX

    バレルコンパウンド TKL 光沢用

    TKX
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    中性 低価格
    用途鉄 ステンレス 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH7.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)5-20(水1L対)
  • アクアユリア(樹脂研磨材) 不二製作所

    アクアユリア(樹脂研磨材)

    不二製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。
    用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
  • バレルコンパウンド 粉末 脱脂用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 粉末 脱脂用

    木村石鹸工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20kg)
    7日以内出荷
    形状粉末
  • バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用

    木村石鹸工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20kg)
    8日以内出荷
    形状粉末
  • サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂 SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂

    SSPOWER
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがしに。粒度#15容量(kg)2
  • サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム

    SSPOWER
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。粒度#100容量(kg)2
  • プチブラストマシン用白色アルミナ系研削材 ニッチュー

    プチブラストマシン用白色アルミナ系研削材

    ニッチュー(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(20kg)
    6日以内出荷
    質量(kg)20
  • ニッチュー エアーブラストマシン用研削材 ガラスビーズ(20KG入) ニッチュー

    ニッチュー エアーブラストマシン用研削材 ガラスビーズ(20KG入)

    ニッチュー
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    11日以内出荷
    Sio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地仕上げ・スケール落とし・小バリ取りに適しています。
    仕様硬度モース:5.5粒径(μm)(平均)53~90呼び番号180

『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

ブラストマシン用研磨材