絞り込み
モニターサイズ
  • 37.5(2)
入力端子
  • DisplayPort(2)
  • HDMI(2)
  • USB(2)
解像度
  • 3840×1600
  • 296×128(4)
  • 344×1440(12)
  • 400×300(5)
  • 800×480(5)
  • 800×600(8)
  • 1024×600(9)
  • 1024×768(28)
  • 1280×400(3)
  • 1280×800(13)
  • 1280×1024(35)
  • 1366×768(3)
  • 1920×1080(530)
  • 1920×1200(50)
  • 1920×1280(4)
  • 2560×1080(5)
  • 2560×1440(105)
  • 2560×1600(4)
  • 3440×1440(8)
  • 3840×2160(279)
  • 3840×2560(6)
パネル駆動方式
  • IPS(2)
表面処理
  • ノングレア(2)
色(本体)
  • シルバー(1)
  • ブラック(1)
シルバー・ブラック
アスペクト比
  • 21:9(1)
  • 24:10(1)
21:9・24:10
コントラスト比
  • 1000:1(1)
  • 1800:1(1)
  • 2000:1(1)
1000:1・1800:1・2000:1
ブランド
  • EIZO(1)
  • Dell Technologies(1)
EIZO・Dell Technologies
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
37.5(2)
37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5サイズ37.5型(95.3cm)種類IPS消費電力(W)28、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)194コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.229×0.229 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×1600保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度111 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比24:10走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)192.7対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:あり Dell Technologies液晶ディスプレイ 37.5型/3840×1600/HDMI、DisplayPort、USB-C/シルバー/スピーカー:ありDell Technologies
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
仕様●保守:3年間 プレミアムパネル保証 アドバンスト交換サービス●縦回転(ピボット)機能:なしサイズ37.5型ピッチ0.22908 mm表面処理ノングレアコントラスト比2000:1(標準)表示色約10億7000万色解像度3840×1600視野角178°(垂直)/178°(水平)走査周波数(水平)30~100kHz走査周波数(垂直)56~76Hzケーブル電源ケーブル (1.8m) 、Display Portケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1m)、USBアップストリームケーブル(1m)応答速度(黒→白→黒)8ms入力端子Type-C、HDMI port version 1.4 (HDCP 1.4)×2、DisplayPort version 1.4 (HDCP 1.4)、RJ45 (ご利用の際はUSB-C接続必須です)スピーカーあり 内蔵スピーカー色(本体)シルバー高さ調節アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB: 7(5x Type-A/2xType-C)

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体