絞り込み
モニターサイズ
  • 27(3)
入力端子
  • DisplayPort(2)
  • HDMI(3)
  • USB(3)
  • その他(1)
  • ステレオミニジャック(2)
解像度
  • 5120×2880
  • 296×128(4)
  • 344×1440(12)
  • 400×300(5)
  • 800×480(5)
  • 800×600(8)
  • 1024×600(9)
  • 1024×768(28)
  • 1280×400(3)
  • 1280×800(13)
  • 1280×1024(33)
  • 1366×768(3)
  • 1920×1080(527)
  • 1920×1200(50)
  • 1920×1280(4)
  • 2560×1080(5)
  • 2560×1440(105)
  • 2560×1600(4)
  • 3440×1440(8)
  • 3840×2160(277)
  • 3840×2560(6)
パネル駆動方式
  • IPS(3)
表面処理
  • グレア(1)
  • ノングレア(2)
色(本体)
  • シルバー(1)
シルバー
アスペクト比
  • 16:9(3)
16:9
コントラスト比
  • 1500:1(2)
  • 2000:1(1)
1500:1・2000:1
ブランド
  • ASUS(エイスース)(2)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
ASUS(エイスース)・BenQ(ベンキュー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスプレイ・モニターとは、パソコンに接続して映像などを出力する機器。モニターはセットで付属していますが、本体のみの場合には追加で購入が必要です。モニター本体には、パソコンとの接続のためにHDMIやD-subなどの端子があり、お使いのパソコンの出力端子とあったものを選ばなければいけません。それぞれの製品ごとに画面の大きさやパネルの仕様が違うため、目的や設置場所に合ったものを選ぶ必要があります。主に動画を再生するならワイドタイプのものが、書類作成などで縦の広さが必要ならスクエアタイプのものがおすすめです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
27(3)
液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCV ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 IPS/5K/3年保証 PA27JCVASUS(エイスース)
129,800税込142,780
1台
76日以内出荷
IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】広色域対応:Color Space(sRGB):100%、Color Space(Adobe RGB):95%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range):搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー:搭載付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speedケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ウエルカムカード質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込)電源(V)100~240(50/60Hz)表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection)機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90コントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27インチ画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度5ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)500走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:96W、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50(スタンド含む)パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7370万対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ   27インチ Fast IPS/デュアルモード/ELMB Sync/USB Type-C/三脚ソケット/3年保証  XG27JCG ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ Fast IPS/デュアルモード/ELMB Sync/USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 XG27JCGASUS(エイスース)
149,800税込164,780
1台
46日以内出荷
・高精細な27インチ5Kモニター ー 5120×2880解像度と218ppiで、細部まで鮮明な表示を実現。ゲームでも作業でもくっきりとした映像を表示。・180Hz×0.3msの滑らかな映像表示 ー 高速リフレッシュと低応答によりブレを抑え、FPSなどの競技シーンでもスムーズな視認性を提供。・330Hzへ切り替え可能なフレームレート強化 ー QHD表示時に最大330Hzに対応し、より高いフレームレートで反応性の高いプレイが可能。・幅広いデバイスに対応する最新の接続性 ー DP 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-Cに対応し、PCやゲーム機などさまざまな機器を高画質で接続可能。・鮮やかな表示を可能にする広色域とHDR ー 97% DCI-P3とHDR600が鮮やかな発色と深いコントラストを生み、没入感のある映像を提供。・ROGゲーミングAI技術が支援する機能 Dynamic Shadow BoostやDynamic CrosshairなどのAI機能が視認性を最適化し、対戦での有利な状況を作り出す。
仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、ROG トリプルスタンド、保証書質量(kg)6.9、9.3(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 :40以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番XG27JCG機能Trace Free Technology 、GameVisual 、カラー温度選択 : 8 modes、カラー調整 : 6軸調整 (R/G/B/C/M/Y)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 2、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur : ELMB 2、ELMB Sync、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、GameFast Input テクノロジー 、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I. アシスタントテクノロジー : AI Visual、/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boostコントラスト比1500:1(typ)液晶パネル27型ワイド(広色域対応 Color Space(DCI-P3): 97%、HDR(High Dynamic Range)搭載/VESA DisplayHDR 600、フリッカーフリー搭載)画素ピッチ0.116mm最大解像度5120×2880保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右40°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)600(HDR peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~255 KHz (H) / 48~180 Hz (V)、DisplayPort: 510~510 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode & PD 15W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2 (FRL)、USB HUB、USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、USB 3.2 Gen 1 Type-B×1 (アップストリーム)、オーディオ出力、3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.4×51.0×21.9(スタンド含む)パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約10億7370万色対応VESA規格100mm×100mm応答時間(ms)0.3(GTG)
BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア) BenQ(ベンキュー)BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア)BenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
BenQのMac向けモニターMAシリーズのMA270S(27インチ)は、Macと調和するシルバー筐体に高機能スタンドを備え、5K解像度、Nano Gloss、M-bookモードによりMacBookと一貫した色味を表現。Display Pilot 2で設定も連動し、Thunderbolt 4一本で給電・接続もシンプル。
用途1洗練されたミニマルデザイン・Macと統一感あるシルバー筐体・MacBookの収納時にフィットするラバーパッド・高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン2MacBookと一貫性のある色味の表現・Display P3の色域を99%カバー・カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ・5K解像度で精細な映像表現・Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現・2000:1の高コントラスト比3画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動・MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動・MAモニターとMacBookの 輝度の連動・MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動4シンプルでフレキシブルな接続性・Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電・映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載・2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応仕様【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI【画素密度】218 ppi【色域】Display P3 99%、sRGB 99%サイズ27角度(°)【スウィーベル】左右:15/15表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理グレアコントラスト比2000:1画素ピッチ0.1166mm表示色約10億7000万色解像度5120×2880視野角178°/178°(左右/上下)ケーブル電源ケーブル×1 (約1.8m)、Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1m)、USB-C (USB3.2 Gen2) ケーブル×1 (約1m)入力端子【映像】Thunderbolt 4 (96W給電)×1、USB Type-C (35W給電)×1、HDMI 2.1×2スピーカー3W×2色(本体)シルバー出力端子【映像】Thunderbolt 4 (15W給電) x 1傾斜角度(°)下上:-5/20高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)90グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)70輝度(cd/m2)450(HDR時400)USB【映像入出力端子以外】USB-C (USB3.2 Gen2、15W給電)×1、USB-A (USB3.2 Gen2、7.5W給電)×2HDR対応HDR10 / VESA DisplayHDR 400 対応

液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります

ディスプレイ/モニター本体