絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(165)
- 180~200未満(289)
- 200~220未満(382)
- 220~240未満(89)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(61)
- 300~350未満(240)
- 350~400未満(220)
- 400~450未満(139)
- 450~500未満(73)
- 500~550未満(64)
- 600~650未満(67)
- 650~700未満(100)
- 700~800未満(89)
- 800~900未満(54)
- 900~1000未満(68)
- 1000~1200未満(196)
- 1200~1400未満(185)
- 1400~1600未満(105)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(477)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(135)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ザッソーL型雑草刈鋏
ドウカン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 草を逃がさないVカット刃です。用途雑草の刈取りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155刃形Vカット仕上げ口金パイプ切断能力(mm)5使用目的刈取り切断対象雑草柄天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
コンクリートのすき間も除草 小鎌 4種刃
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷4種類の刃が様々な除草シーンで活躍! お手入れ簡単ステンレス製。用途レーキ刃:細かい雑草の削り取りに! フチ削刃:すき間の除草に! 先細刃:芝の中の除草に!アズワン品番64-4064-32
ナタ、ノコ2丁差 180mm鉈 210mm鋸
鋼典¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。用途木の枝打ち、薪割り等にトラスコ品番818-8050材質刃:SK-5鋼付、柄:樫全長(mm)370(鉈)/355(鋸)質量(g)705刃長(mm)180(鉈)/210(鋸)刃形片刃刃幅(mm)52
金象印 ステン窓ホー
浅香工業¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ全長(mm)1400高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210
宝長久 ステン 除草鎌
浅香工業(2件のレビュー)¥719税込¥7911丁欠品中刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。 刃先を地面に突き刺して根を引き抜くようにご使用ください。用途根こそぎの除草作業材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)205質量(g)70刃長(mm)105柄長さ(mm)150刃渡り(mm)80
金象印 ステンレス 十能 #5
浅香工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷サビにも強く手入れの容易なステンレス製什能 頭部に耐食性に優れたステンレス材を採用用途溝の清掃作業 泥すくい作業 炭の管理や灰の収集作業トラスコ品番780-7601材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)190全長(mm)540質量(g)500板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)160
金象印 本鋼付 手打ち三角ホー
浅香工業(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240全長(mm)1465高さ(mm)(頭部)240質量(g)900
金象 ポテトホーク 4L
浅香工業(4件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木全長(mm)1280質量(kg)1.2爪長さ(mm)270爪数4本先幅(mm)165
ステンレス清掃器 大 900mm柄
アークランズ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷用途泥掃除等に仕様皿部の先端がR型、皿部に水きり穴付、柄部分に引っ掛け穴付材質皿部:ステンレス 柄部:ステンレス寸法(mm)(すくい幅)155色シルバー
らくらく草抜きカッター
CLUB.J¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷立ったまま草刈り作業が可能・脚や腰への負担を抑えて草刈りが可能用途除草、草削りに仕様中間グリップ付材質頭:ステンレス特殊鋼 パイプ:ステンレス鋼 グリップ:PVC 中間グリップ:スポンジ色グリーン材質(パイプ)ステンレス
木柄十能
永塚製作所¥889税込¥9781個当日出荷側溝の掃除や炭用スコップ(炭の後片付け用)に丁度良い大きさのスコップ。用途掃除や炭処理に。幅(mm)170全長(mm)525質量(g)475材質(頭)スチール
ステンレス鋼付ジョレン
安隨製作所(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 ステンレス製で錆にくいです。用途畑での畝づくり刃長(mm)237角度(°)刃:50柄長さ(mm)1350材質(柄部)椎先幅(mm)235総質量(kg)1.2
ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
アルミ柄 ステンレス立鎌
ツリー¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷刃部はステンレスで錆びにくい。GB色のアルミ柄で、楕円全面リブ付。手袋してどこを握っても、滑りにくく軽く使い良い用途除草作業や畝間の整備作業に。全長(mm)1270柄長さ(mm)1200
国産檜 真鍮丸フルイ
コンヨ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から11日以内出荷多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。材質(枠)檜材質(網)真鍮
ツルギ 細枝
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷【狭所に入るスリムな刃先はそのままに、手こずっていた細枝の剪定に特化!】。シルキー ツルギの刃は、狭所に適したスリムな形状にすることで、プロの皆さんが苦労されていた密集した枝の剪定、狭所の枝抜きを可能にしました。スリムでも靭性・剛性の高い刃ですので、安心して挽いていただけます。鏡面研磨仕上げによって、切り口はカンナをかけたようにツルツルです。そんなツルギから、細枝の剪定に特化した『ツルギ 細枝』が登場!。剪定バサミでは切りにくかった1cm程度の細枝も楽に切断可能です。抵抗を少なくした薄刃と、細枝剪定に適したノコ目により、撫でるように引くだけでスムーズに切れます。200mmというサイズは取り回しが良く、剪定バサミを使うシーンでも活躍します。用途細枝の剪定や、密集した箇所の剪定に適しています。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)200目数10枚目/30mm
ヤニ取り エコスプレー
天寿(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(250mL)当日出荷頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
金象 プラホーキ F型 1050 柄付
浅香工業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ 穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています 穂先が抜けにくい処理も施しています。用途落ち葉やゴミの清掃作業。 工場内での清掃作業。 雪掃き作業。形状柄部手元:丸型全長(mm)1410質量(g)740材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)240頭部幅(mm)先:260
パワーグリップ付草取り
千吉(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
GF剪定鋏 Wグリップ太枝切
千吉¥1,798税込¥1,9781個欠品中グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。カーブハンドルで手の力が刃に伝わりやすいので軽い力で楽に切れます。用途剪定・整枝作業用。仕様ワイドグリップ材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C刃形フッ素コート刃ハンドルグラスファイバー使用目的剪定、整枝作業機能ワンタッチロック解除
ステンレス芽きり鋏
sita(サイタ)¥679税込¥7471個当日出荷機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 果実の収穫・花摘み・野菜の収穫に全長(mm)190