絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,450件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り 巴化成工業

    スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り

    巴化成工業
    51,980税込57,178
    1セット(6個)
    当日出荷
    木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
    材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス寸法(mm)(ベルト)大径木2400×25質量(g)700耐荷重(kg)85寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付材質(ベルト)ナイロン材質(ロープ)テトロン9mm
  • 替刃式きゅうりカッター TAKIGEN(タキゲン)

    替刃式きゅうりカッター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1箱(1本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。定期的に刃を交換することで病気対策にも!
    用途葉かき・収穫使用目的きゅうりなどの葉かきや収穫切断対象きゅうり
  • 軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ

    軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

    ムサシ
    8,798税込9,678
    1本
    6日以内出荷
    腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
    仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
  • 小鎌 左利き用 優良品

    小鎌 左利き用

    優良品(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般的な除草鎌。小鎌のスタンダード品。左利き用。
    用途草削り、草刈りに。刃長(mm)120材質(刃)全鋼アズワン品番64-8927-08
  • 立ち楽雑草カット 千吉

    立ち楽雑草カット

    千吉(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
    用途除草作業。仕様ギザ刃付・6段階伸縮材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR質量(g)1550使用目的除草作業
  • 樹脂クサビ 千吉

    樹脂クサビ

    千吉
    419税込461
    1個
    当日出荷
    プラスチック製でサビに強い。樹脂の為錆びに強く、木柄へのサビ移り・腐食を防ぎます。サイズが大きく、クサビが長く出た場合でもノコギリ等で切断できます。片面が滑り止め&抜け防止の効果のある格子状になっています。打ち込みやすく、また深く打ち込む毎により抜けにくくなるテーパー加工です。
    用途クサビ。材質材質:樹脂
  • ステンレス刈込鋏 耕作

    ステンレス刈込鋏

    耕作(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    庭木等のお手入れに。錆びにくいステンレス刃採用でお手入れ簡単!
    刃長(mm)150
  • 握りやすい剪定鋏 千吉

    握りやすい剪定鋏

    千吉(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手の小さい人でも握りやすいスモールグリップです。軽くて丈夫なアルミダイキャスト柄です。握りやすく、滑りにくい樹脂グリップ付。
    用途剪定・整枝作業。使用目的剪定、整枝作業切断目安(Φmm)(生木)10
  • フッ素コーティング花はさみ sita(サイタ)

    フッ素コーティング花はさみ

    sita(サイタ)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 女性でも楽々! かる~い切れ味! サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃 長時間使っても疲れにくいスプリング構造 衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ 作業しやすい指かけ部付き
    材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂全長(mm)175質量(g)約120有効切断能力(mm)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20刃先(mm)40
  • 氷割・貫太郎 コンパル

    氷割・貫太郎

    コンパル
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
    用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3312幅(cm)約21長さ(cm)約145
  • リング付園芸鋏(芽切) 千吉

    リング付園芸鋏(芽切)

    千吉(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
    用途剪定作業用。全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
  • ステン ミニ清掃器 カネコ総業

    ステン ミニ清掃器

    カネコ総業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    側溝清掃・泥上げのすくい上げに便利です。 頭部は錆びにくいステンレス製です。 狭い側溝に使えます。
    材質スチール塗装コーティングパイプ柄(シルバー)頭部寸法(mm)90×120柄長さ(mm)380
  • 灰かき棒 グリーンライフ

    灰かき棒

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)420先幅(mm)50
  • サムライ 武士 本体 神沢精工

    サムライ 武士 本体

    神沢精工(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
  • 両刃登鎌 ホウネンミヤワキ

    両刃登鎌

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    立っての草刈りや荒刈りに!
  • 金象 クサビ パック入 No.7 浅香工業

    金象 クサビ パック入 No.7

    浅香工業(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ
    用途備中鍬、開墾鍬用としてご利用下さい材質スチール幅(mm)約20厚さ(mm)約5全長(mm)約53質量(g)約39
  • 摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック) アルス

    摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック)

    アルス(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
    用途摘果・採収作業に仕様板金+ビニールコーティンググリップトラスコ品番752-4714材質高炭素刃物鋼レッド質量(g)115使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6全長×刃長(mm)190×46
  • 宝長久 縄切鎌 浅香工業

    宝長久 縄切鎌

    浅香工業(2件のレビュー)
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
    用途梱包開封作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)350質量(g)60刃長(mm)120柄長さ(mm)150刃渡り(mm)110
  • カラー 移植コテ 浅香工業

    カラー 移植コテ

    浅香工業(2件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    オールスチール製移植コテ。球根の植えつけ深さを計測できる目盛り付き。
    用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に。材質スチール長さ(mm)(頭部)155幅(mm)(頭部)75全長(mm)275質量(g)186
  • クリーナースコップ 永塚製作所

    クリーナースコップ

    永塚製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    泥の水気が抜ける形状
    寸法(mm)625×130×23全長(mm)625質量(g)420頭部長(mm)190先端幅(mm)130
  • ラチェット式太枝切鋏替刃 千吉

    ラチェット式太枝切鋏替刃

    千吉(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃部:刃物鋼幅(mm)45高さ(mm)185質量(g)180奥行(mm)2使用目的交換部品
  • レディース植木鋏 千吉

    レディース植木鋏

    千吉(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR全長(mm)195質量(g)118刃長(mm)60切断能力(mm)8使用目的剪定作業切断対象庭木
  • PC柄雑草抜き 千吉

    PC柄雑草抜き

    千吉(7件のレビュー)
    458税込504
    1個
    当日出荷
    細かい所の除草作業に最適。
    用途雑草抜き材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック全長(mm)190質量(g)80刃長(mm)70刃幅(mm)20材質(刃)刃物鋼
  • 片刃中厚鎌 千吉

    片刃中厚鎌

    千吉
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途除草作業用仕様鋼付刃幅(mm)40刃の種別片刃
  • 三面刃式刈払鎌 千吉

    三面刃式刈払鎌

    千吉
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    払い刈り・引き刈りが可能な鎌です。三面に刃をつけた裏目式の刈払鎌です。切れ込みの両側に刃が付いている事で、払う・引くの動作で切る事ができ、作業性が向上しています。刃先に焼入れが入っている為、砥石等で数回は研ぐ事が可能です。
    用途除草作業。材質(刃)SKS-5
  • 雑草ブラシ オバケ 仁作

    雑草ブラシ オバケ

    仁作
    649税込714
    1個
    当日出荷
    雑草ブラシ オバケ用替刃
    用途除草作業に。全長(mm)200質量(g)50材質(刃)ステンレス
  • 本樫 拍子木 浅野木工所

    本樫 拍子木

    浅野木工所
    899税込989
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    板金作業に
    サイズ(mm)35×50×360入数(本)1
  • 鋭刈鋸鎌 曲柄 千吉

    鋭刈鋸鎌 曲柄

    千吉(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    特殊加工刃で切れ味抜群です。使いやすい曲柄タイプです。曲柄(ガンタイプ)になっているので、非常に持ちやすくなっています。柄は畑や草の中で目立ちやすい赤塗装を施しています。
    用途稲刈り、草刈り作業用。仕様すべり止め加工処理柄(微細砥粒混合塗装)材質刃部:特殊ステンレス鋼 柄部:木刃長(mm)160刃形電解研磨処理加工
  • 高枝用 ∨型ハンドル部バネ 千吉

    高枝用 ∨型ハンドル部バネ

    千吉(5件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種SGL-11/SGL-12/SGLP-11/SGLP-13/SGLP-14/CWGL-11/CWGLP-11/BGLP-13材質(本体)使用目的ハンドル部のバネ
  • ラチェット切替式太枝切鋏 千吉

    ラチェット切替式太枝切鋏

    千吉(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    欠品中
    ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
    用途生木の剪定、整枝作業。材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
  • クローム木柄テコ付草抜き sita(サイタ)

    クローム木柄テコ付草抜き

    sita(サイタ)(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 雑草取りに
    幅(mm)175(15)全長(mm)305
  • 高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃

    ムサシ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
    材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)本体寸法(mm)1400×78×48本体質量(kg)約1切断径(mm)15(生木の場合)機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-37
  • 長柄忍者クマデ 大五郎

    長柄忍者クマデ

    大五郎
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    開墾から雑草の処理、潮干狩りの必需品! 長柄タイプで使いやすい。
    全長(mm)約375質量(kg)約0.18柄長さ(mm)約300
  • 両刃鎌 松尾刃物製作所

    両刃鎌

    松尾刃物製作所
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    【家庭用草削りの必需品!】。種まきの時の筋ひきに便利。 両方に刃が付いているので右手でも左手でも使いやすい。 軽いので女性でもラクラク作業、楽しい園芸道具の一つに。
    用途畑、庭などの草削りに。刃渡り(mm)140
  • パイプ柄剣先スコップJIS付 DAISHIN(大進)

    パイプ柄剣先スコップJIS付

    DAISHIN(大進)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    JIS認定の安価なモデル
    寸法(mm)230×975×75グレー質量(g)1757
  • ステンレス園芸鋏 OWL

    ステンレス園芸鋏

    OWL(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス鋼 ワイヤーカット機能付き
    用途園芸用全長(mm)160質量(g)73刃長(mm)41使用目的園芸
  • 手斧38cm ハスクバーナ

    手斧38cm

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
  • FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R 金象印

    FG 万能用 菜園鋏 FG-S120R

    金象印
    799税込879
    1個
    当日出荷
    芽切・収穫・工作など多用途に使用いただける万能タイプ 園芸だけでなく工作など幅広く使用できます
    寸法(mm)170×90×7質量(g)170切断能力(mm)生木6材質(刃)スチール材質(ハンドル)樹脂
  • オールカッター ウエダ製作所

    オールカッター

    ウエダ製作所(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    もち、かぼちゃ、昆布、若松のカットにとても便利です。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。九州型押切としても使用できます。もちが付きやすい包丁部分には、フッ素コート加工をしており、もちが付きにくい。下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
    用途家庭用。寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)265
  • 鋏正宗 剪定鋏 A型200 吉岡刃物製作所

    鋏正宗 剪定鋏 A型200

    吉岡刃物製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
    用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具