絞り込み
全長(mm)
刃長(mm)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 農具

土壌分析サービス 注文ステップ
6,450件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • キャッチ君Jr. (13段伸縮) ムサシ

    キャッチ君Jr. (13段伸縮)

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    翌日出荷
    ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
    付属品のこ刃仕様13段伸縮トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂全長(mm)1700~4100質量(kg)1.5刃長(mm)130切断能力(mm)25幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
  • 採果鋏  曲刃 越路

    採果鋏 曲刃

    越路(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    枝が硬い柑橘類の収穫に適した鋏、柑橘類以外の青果にも
    用途果樹用材質炭素鋼全長(mm)160刃長(mm)30切断対象果樹替えバネA-102
  • 梨芯切鋏 越路

    梨芯切鋏

    越路(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    皮が薄く、痛みやすい梨の収穫に特化した形状
    用途果樹用材質炭素鋼全長(mm)155刃長(mm)55切断対象果樹替えバネA-102
  • 雑草抜きごそっととれ太 片手用 ドウカン

    雑草抜きごそっととれ太 片手用

    ドウカン(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
    トラスコ品番770-0288全長(mm)260刃幅(mm)80
  • ラクぎりミニ 太枝切鋏 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎりミニ 太枝切鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    直径30mmまでの枝用。
    用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)最大切断径(Φmm)30
  • 木登り器 ツヨロン(藤井電工)

    木登り器

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
    付属品締付けベルト・ゴムバンド仕様4本爪トラスコ品番444-9304材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム質量(g)約1130(1セット)
  • Gクラシック ガーデニング鋏 アルス

    Gクラシック ガーデニング鋏

    アルス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。
    用途生木の剪定・植物のお手入れにダークグリーン使用目的お手入れ、剪定切断対象植物、生木
  • 金象印 根切り 大 浅香工業

    金象印 根切り 大

    浅香工業(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    翌日出荷
    オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途根切り、氷割り作業に材質スチール長さ(mm)(頭部)250全長(mm)1450質量(kg)7太さ(mm)軸/25先幅(mm)(頭部)100
  • 宝長久 刃長大久保鋏 浅香工業

    宝長久 刃長大久保鋏

    浅香工業
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)200質量(g)220切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)75
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-140

    浅香工業(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途収穫、摘花、芽切り作業にトラスコ品番868-2237材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)195質量(g)148刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約8使用目的収穫、摘花、芽切り作業
  • 金象印 プロ用 移植コテ 小 浅香工業

    金象印 プロ用 移植コテ 小

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    土ささり抜群のスチール製移植コテ 頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます 柄は手になじむ形状を採用。
    用途花壇などの耕作、施肥作業。トラスコ品番780-7864材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)160幅(mm)70全長(mm)355質量(g)300板厚(mm)(頭部)1.6柄長さ(mm)165
  • 金象印 クサビ パック入 No.2 浅香工業

    金象印 クサビ パック入 No.2

    浅香工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
    用途小ハンマー用材質スチール幅(mm)約10厚さ(mm)約3全長(mm)約13質量(g)約11
  • 金象印 ポテトホーク5本爪 浅香工業

    金象印 ポテトホーク5本爪

    浅香工業
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
    用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)320全長(mm)1290質量(kg)1.4爪数5本先幅(mm)200
  • 鍬の柄 ノーブランド

    鍬の柄

    ノーブランド(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    用途備中唐鍬・三本鍬・四本鍬用仕様No.1(唐鍬)3.5尺材質楢(なら)幅(mm)50厚さ(mm)30寸法(mm)1050×50×28全長(mm)1050質量(g)600アズワン品番64-4065-35
  • 木柄5本爪レーキ GREEN ART

    木柄5本爪レーキ

    GREEN ART
    529税込582
    1丁
    当日出荷
    サビにくいWメッキ
    用途土起こし・土ならしに仕様Wクロームメッキ寸法(mm)265×98×65質量(g)167爪数5アズワン品番64-4064-04
  • 小型ガーデニング鋸 アルス

    小型ガーデニング鋸

    アルス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    庭木の手入れ、果樹の剪定に。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 鋏では切りにくい枝切りに適しています。 刃長90mmのコンパクトサイズながら、鋭い切れ味が特長。 枝は幹になるべく近い位置で切ります。 上から切っていくと枝の重みで裂けることがあるので、まず下から切り、次に上から切るのがポイント。 ワンタッチで開閉ができ作業性に優れています。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に材質高炭素刃物鋼/特殊表面処理全長(mm)折込時:220、使用時:220質量(g)35刃長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮太枝切鋏 らくぶと カマキ

    伸縮太枝切鋏 らくぶと

    カマキ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    軽い力で太い枝でもラクラク切断!
    用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業全長(mm)750~1000質量(g)1260刃長(mm)105切断能力(mm)45使用目的切り、剪定切断対象太枝、街路樹
  • クラフトチョキ プリザ アルス

    クラフトチョキ プリザ

    アルス
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
    用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ

    アルス(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
    用途高所の枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9113全長(mm)最短/1332、最長/2082質量(g)1040タイプ3段階伸縮ショートタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニラチェット太枝切鋏 千吉

    ミニラチェット太枝切鋏

    千吉(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー全長(mm)410質量(g)510刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30使用目的剪定作業切断対象庭木
  • ステンレス池之坊鋏 千吉 金

    ステンレス池之坊鋏

    千吉 金(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス刃
    材質刃部:ステンレス幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)180奥行(mm)15切断能力(mm)(生木)9ケース色黒/茶/白/ベージュ/透明/その他(ランダム)
  • 剪定鋏 左用 赤千吉

    剪定鋏 左用

    赤千吉(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様左利き用材質刃部:刃物鋼幅(mm)55全長(mm)200高さ(mm)200質量(g)240奥行(mm)20刃長(mm)60色(柄)レッド・イエロー最大切断径(Φmm)15
  • 鋼付鶴首鎌 千吉金賞

    鋼付鶴首鎌

    千吉金賞(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
    用途除草作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)120全長(mm)300高さ(mm)300質量(g)180奥行(mm)30刃長(mm)105刃幅(mm)30
  • ミニクマデ 千吉

    ミニクマデ

    千吉(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    土ならし・土起こし用です。狭いところに便利な小型タイプ。
    用途クマデ材質刃部:刃物鋼質量(g)40材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
  • 金矢 ノーブランド

    金矢

    ノーブランド(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    鍛造全鋼製品で丈夫です。
    用途ハンマーなどで叩いて木を割ります。仕様全鋼材質本体:S55C
  • 中厚鎌の柄 No.14 ノーブランド

    中厚鎌の柄 No.14

    ノーブランド(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    中鎌用柄。
    用途交換部品材質幅(mm)35高さ(mm)370質量(g)100奥行(mm)25
  • 開封鎌 E-Value

    開封鎌

    E-Value(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
    用途鋸鎌仕様刃部:全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木全長(mm)240質量(g)60刃長(mm)100刃幅(mm)30
  • ステンレス両刃草刈鎌 180 E-Value

    ステンレス両刃草刈鎌 180

    E-Value
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。
    用途除草作業用仕様全鋼幅(mm)180全長(mm)390高さ(mm)390質量(g)180奥行(mm)25刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330刃の種別両刃、全鋼
  • 替刃式草刈鎌 替刃 千吉

    替刃式草刈鎌 替刃

    千吉
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。
    仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)40奥行(mm)2刃長(mm)180刃の種別片刃
  • 替刃式草刈鎌 千吉

    替刃式草刈鎌

    千吉(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全鋼刃で耐久性抜群。 経済的な替刃式。
    仕様全鋼幅(mm)180全長(mm)360高さ(mm)350質量(g)200奥行(mm)20刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)340刃の種別片刃
  • はやうち3段セット Silky(ユーエム工業)

    はやうち3段セット

    Silky(ユーエム工業)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。 軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
    用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)2650収納時寸法(mm)2380×235×50使用時寸法(mm)4940×230×50切り幅(mm)2.3刃渡り(mm)390目数6.5枚目/30mm
  • 鋼付両刃中厚鎌 葛城山

    鋼付両刃中厚鎌

    葛城山
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    しゃがまずに使えるから膝や腰に負担が少ない長柄仕様
    全長(mm)560質量(g)250柄長さ(mm)500刃渡り(mm)195
  • 鎌 アークランドサカモト

    アークランドサカモト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途稲刈り、麦刈り、草刈り、草取り等仕様安心安全の日本製ウッド柄長さ(mm)約210刃の種別普通目木柄硬度HRC(刃部)65材質(刃)SK-5
  • 鋸鎌全鋼 TAKAGI(高儀)

    鋸鎌全鋼

    TAKAGI(高儀)
    329税込362
    1個
    翌日出荷
    用途草刈り 。縄切り 。野菜などの収穫に材質柄:自然木、頭部:鋼
  • 133DX-W バネ アルスコーポレーション

    133DX-W バネ

    アルスコーポレーション
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    133DX-W用のバネです。
    適合品番133DX-W/(部品番号)4
  • 剪定鋏200mm用ボルトナット ヘッタ付 岡恒

    剪定鋏200mm用ボルトナット ヘッタ付

    岡恒(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    用途岡恒剪定鋏ボルトナット仕様ヘッタ付き材質本体:鋼寸法(mm)200用ブラック
  • 折りたたみ式 草刈り鎌 ウィキャン

    折りたたみ式 草刈り鎌

    ウィキャン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式なので使わないときはコンパクトに収納可能 本製品は草刈り用です 刃部は約230mmと大きく作業がしやすい 刃先を収納できるので安全に持ち運べます 滑りにくいゴム製グリップを採用 本体カラーは安全に配慮した目立つ赤橙系色
    仕様●サイズ:使用時/23×39×2.5cm、収納時/8×39×2.5cm●材質:マンガン鋼・鉄・PP●※草刈り用となります●刃部約230mmとなりますので使用時以外折りたたむこと●ストッパー付きアズワン品番68-4067-80
  • 軽量アルミ柄刈込鋏 ステンレス 浅香工業

    軽量アルミ柄刈込鋏 ステンレス

    浅香工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。 さびにくいステンレス刃物鋼を使用し、軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 軽くて使いやすい軽量(720g)タイプです さびにくいステンレス刃物鋼を使用しています 軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています 手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします 切断能力:10mm以下生木に限る
    仕様●全長:650mm●刃の長さ:165mm●刃先:ステンレス●柄部:アルミパイプ●グリップ部:樹脂●重量:720g●製造国:中国アズワン品番67-9144-66
  • 苗挿し棒 千吉

    苗挿し棒

    千吉(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    イモ・たまねぎ等の植え付け作業に活躍します。苗を簡単に地中に植える事ができます。先端の凹みに苗を引っ掛けて、地面に差し込むだけで簡単に苗植えが行えます。
    用途イモ・たまねぎ等の植え付け作業。材質ヘッド部;ステンレス

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具