絞り込み
ブランド
  • TRIENS
  • モノタロウ(46)
  • タカギ(442)
  • カクダイ(392)
  • サンホープ(239)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
  • GAONA(ガオナ)(194)
  • イーエス・ウォーターネット(160)
  • セフティー3(151)
  • ネタフィム(145)
  • 住化アグリテック(110)
  • 岩崎製作所(110)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • ニッコーエクステリア(96)
  • グリーンライフ(72)
  • TOYOX(トヨックス)(72)
  • エスコ(67)
  • 三洋化成(49)
  • カクイチ(42)
  • RAINBIRD(40)
  • UNISON(ユニソン)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用自動巻き散水ホースリール TRIENS

    屋外用自動巻き散水ホースリール

    TRIENS
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    全天候型で屋外設置できます。自動巻取り式です。首振り機能があります。
    用途ガレージなどでの洗車用に。植え込みの水やりに。エントランスなどの床洗浄に。冷風機などの給水用に。ちょっとした打ち水に。付属品取付ベース(ビス付き)、散水ノズル・コネクタトラスコ品番403-9809材質ホース:PVC幅(mm)290カバーありグレー高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11巻取形式自動
  • スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m TRIENS

    スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m

    TRIENS
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。5通りの設置方法が可能です。
    用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7562材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:15使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
  • 温水リール TRIENS

    温水リール

    TRIENS
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)トラスコ品番342-4221材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー適合ホース内径(inch)3/8
  • 温水リール TRIENS

    温水リール

    TRIENS
    79,980税込87,978
    1台
    25日以内出荷
    樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。お手持ちのホースをスッキリ自動で収納できます。
    用途洗車機や洗浄機などの高圧ホースの収納に。付属品取付けベース一式、一次側ホース1.5m、入力用カプラプラグ・ソケット、アンカーボルト(C-850)材質本体ドラム:樹脂幅(mm)247高さ(mm)430奥行(mm)380使用圧力(MPa)6.7色(本体)グレー
  • スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m TRIENS

    スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m

    TRIENS
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    耐油、耐摩耗、耐久性に優れたゴムホースを採用しました。剛性を維持したままスチールの板厚を薄くし軽量化を図っています。新設計により引出し、巻取りが軽快です。6通りの設置方法が可能です。
    用途大容量のエアー供給用。バス・トラック、重機建機の製造ラインや整備作業に。鉄工所や造船所など溶接屑によるリスクの多い作業に。付属品取付ベース板一式、固定ボルトナット、一次側ジョイントホース、ニップルトラスコ品番260-7571材質本体:スチール、ホース:合成ゴム幅(mm)256高さ(mm)501タイプ取付一次側:ユニオンG1/2メスシート、取付二次側:Rc1/2メスねじ奥行(mm)466全長(m)ホース一次側:1.5、ホース二次側:20使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)合成ゴム内径(mm)12.7
散水・かん水資材