カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(441)
- カクダイ(392)
- サンホープ(224)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(206)
- GAONA(ガオナ)(193)
- セフティー3(130)
- アイリスオーヤマ(106)
- 岩崎製作所(74)
- TOYOX(トヨックス)(71)
- グリーンライフ(53)
- 三洋化成(49)
- RAINBIRD(40)
- カクイチ(38)
- エスコ(34)
- ミヤコ(34)
- UNISON(ユニソン)(32)
- 竹村製作所(32)
- 住化アグリテック(30)
- ハタヤリミテッド(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LN-2型レバーノズル
ハタヤリミテッド¥3,398税込¥3,7381個当日出荷水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)
新潟成型¥199税込¥2191個当日出荷塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
スリムラクロック蛇口アダプターセット
タカギ¥879税込¥9671個当日出荷本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9
これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
水量調節バルブ付コネクター
GARDENA(ガルデナ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ホース内径18・19mm専用用途コネクタ質量(g)150サイズ(cm)30×20×20適合ホース内径(Φmm)18・19
SPアクアネットノズル
TOYOX(トヨックス)¥899税込¥9891個当日出荷スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
ミストエース・R兼用保持具
住化アグリテック(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(100個)6日以内出荷適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター
グローベン¥649~税込¥714~1個当日出荷グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。材質ABS樹脂質量(g)20使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5
コンパクト洗浄ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。用途洗浄・洗車用ノズル。材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類広角・直噴
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ
栄ヒルズ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用適合ホース内径(Φmm)18~25
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX
栄ヒルズ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
コック付回転ホースジョイントΦ12-15
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。ホースのねじれを解消する回転機能付です。便利な止水コック付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途ホースとホースを接続・止水ストッパー付色ホワイト/マリンブルー質量(g)94接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×35.8×142主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
形状自在蛇口ホース
グリーンライフ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自由に形を変えられる蛇口ホース!材質ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂色ブルー質量(g)80寸法(全長)(mm)300
ミストノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781セット(5個)当日出荷霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
散水ホースリール
エスコ¥20,800税込¥22,8801個翌日出荷から翌々日出荷パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
スプリンクラー 2方向
セフティー3¥799税込¥8791個当日出荷芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。用途散水パーツ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150散水範囲(m)(最長直径)約5
ジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥669税込¥7361個当日出荷三栄のジョインターシリーズの元口、ニップル、ノズル等にワンタッチで接続可能。材質POM、EPDM、ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
ソフトレバーノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,298税込¥2,5281個欠品中3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
硬質・定量ドリッパー16mm
サンホープ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定の硬質ドリップチューブ。黒色。寸法(mm)16色黒長さ(m)200使用圧力(MPa)0.1~0.35散水量(L/時)1.6
ポリ式ハンガースプレーセット(大流量タイプ)
サンホープ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
ミスト 取付部無し
サンホープ¥509税込¥5601個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
ミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
マイクロミスト 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6