カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(113)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- 共立(88)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

ピストルエースPAS
永田製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。全長(mm)175穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)410機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
エコシャワー
BIGM(丸山製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ドリフト低減を目的として、粒子が大きくなるよう設計されたノズルです。 空気を混入することで、従来のノズルの粒子(50~80μm)より大きな粒子(160μm)を生み出します。用途バッテリー動噴、背負動噴、セット動噴用
長5頭口(換)(G1/4)
永田製作所(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷スプレーパターンは円錐で噴口がチドリについている事により散布幅が広い。霧の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布ができます。全長(mm)510質量(g)138水量(L/min)[圧力(MPa)]2.8[1.5]
ラウンド25LA-2(人力用)赤PP製(G1/4)
永田製作所¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷用途10アール当り25L散布用。全長(mm)50質量(g)17穴径(Φmm)0.9穴数2水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
新曲射鉄砲ノズルX-1(G1/4)
永田製作所¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。用途果樹全般 平面野菜 立木野菜 ハウス全長(mm)840タイプ動力本体質量(g)553最高圧力(MPa)3.0機能切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
ブラッシングエースクリアカバー 25L動力噴口付(G1/4)
永田製作所¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.42[0.7]、0.50[1.0]
電動スプレー コンテナー 1200cc
精和産業¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷用途タフエアレス380用コンテナー材質樹脂容量(mL)1200TKG品番9-1561-1302TKG品番(2017)6-1390-1202
クロームメッキ噴霧器 防水型
ヨコヤマ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷アルコールも使用できます。型式手持式材質(本体)真鍮種類蓄圧式材質(台)プラスチック対応溶液アルコール材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)
工進背負い動噴ESシリーズ専用キャリー
工進(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷でこぼこ道も楽に移動できます。 タンクを背負う時に台に置けるので背負いやすい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途背負い動噴の移動を楽にトラスコ品番775-8065適合機種ES-10P ES-10 ES-10C ES-10CDX ES-10PDX ES-10DX ES-15C ES-15CDX ES-15PDX ES-15DX ES-20C ES-20PDX寸法(mm)450×425×890質量(kg)5材質(本体)ADC種類動力式噴霧器パーツ本体質量(kg)5ホース長さ(m)20ホース径(Φmm)6アズワン品番64-6357-68
ベストクリーナー
セフティー3¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防除作業中の目詰まり防止機器です。 8.5mm径用ホース用クリーナー。 動力用。材質C3604BDNBR幅(mm)20高さ(mm)75質量(g)60奥行(mm)20ねじ径PF1/4メッシュ40
ダイヤスプレー ツーウェイ
フルプラ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷押しても引いても霧がでる・連続噴霧 一回の往復操作で10ml噴霧 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。 ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。 直射にすると約7m噴出します。 ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。容量(mL)1700ノズル長(mm)30材質(ノズル)ステンレス
【部品】 噴霧器用タンクホース組
藤原産業¥799税込¥8791個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式・電気式噴霧器のタンクホース組です。用途噴霧器用交換部品。適合機種SSD-1/SSD-3/SSD-5/SSD-5J/SSD-3H/SSD-5H用、SSA-5/SSA-10用材質樹脂
グリップ
フルプラ¥499税込¥5491個5日以内出荷噴霧器 No.5200、7000シリーズ、8000シリーズ用グリップ部品です。適合本体No.5200、No.7000シリーズ、No.8000シリーズアズワン品番64-6731-95
Oリング(S12 NBR)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2など





























![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)