絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,405件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクキャップASSY 工進

    タンクキャップASSY

    工進
    429税込472
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100063101エンジン型式KC22
  • フライホイール 工進

    フライホイール

    工進
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100062901エンジン型式KC22
  • コネクトシャフト 工進

    コネクトシャフト

    工進
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途マフラー/イグニッションコイル・フライホイール/リコイル/タンク適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1など部品番号100062601エンジン型式KC22
  • キャスタークミ 工進

    キャスタークミ

    工進
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番TK-50N-AAA-2など部品番号45841302
  • 泡除草2頭口噴口クミ 工進

    泡除草2頭口噴口クミ

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MS-ERH50TH85-AAA-0など部品番号45820301
  • 吐出ホース・ 信号ケーブルクミ 工進

    吐出ホース・ 信号ケーブルクミ

    工進
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-10-AAA-0など部品番号45723901
  • 縦型二頭口噴口クミ 工進

    縦型二頭口噴口クミ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-10N-AAA-0など部品番号45723601
  • メンテナンスキャップクミ 工進

    メンテナンスキャップクミ

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-7N-AAA-0など部品番号45710101
  • タンクキャップクミ(穴位置変更PVC弁あり) 工進

    タンクキャップクミ(穴位置変更PVC弁あり)

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番RW-15DX-AAA-0など部品番号45700803
  • 吸入余水アダプター 工進

    吸入余水アダプター

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SLS-7N-AAA-0など部品番号45312002
  • ストレーナークリップ 工進

    ストレーナークリップ

    工進
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MS-ERH50TH85-AAA-0など部品番号45162801
  • ストレーナー 工進

    ストレーナー

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MS-ERH50TH85-AAA-0など部品番号45145001
  • スーパートップ噴口15型 G1/4 麻場

    スーパートップ噴口15型 G1/4

    麻場
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    到達性能に優れ、高木散布(アメシロ防除)等に最適です。松喰い虫などの防除に有効です。隊摩耗性、耐食性に優れたセラミック製ノズルチップを採用。握りを回すことで噴霧角度の調整が可能です。
    用途散布等仕様噴角(度):~40(at2.0Mpa)全長(mm)1270質量(g)940対応機種セット動噴、必要吸水量20L/min以上取付ねじG1/4到達距離(m)15(直・2.0Mpa)
  • 加圧式お掃除スプレー 明石通商

    加圧式お掃除スプレー

    明石通商
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    レバーロックで連続噴射!加圧式お掃除スプレー(大容量2L)
    容量(L)2寸法(cm)約幅19×奥行15×高さ34素材タンク:PE、ヘッド:PP
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
  • 新広角動力1頭口 ヤマホ工業

    新広角動力1頭口

    ヤマホ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    扇形噴霧でムラなく防除します。動力用です。扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。
    用途殺虫殺菌剤用ノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)29質量(g)29幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4(ISO)適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
  • SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4 工進

    SMS-360RT25用部品 ボールコック G(PF)1/4

    工進
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ

    【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット

    アイリスオーヤマ
    5,798税込6,378
    1セット
    3日以内出荷
    届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】。乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】。水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
    用途雑草の除草に。付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
  • 伸縮ノズル2段2頭口 麻場

    伸縮ノズル2段2頭口

    麻場
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。
    荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:580、伸:1100
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    ・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!。・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
    質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
  • 電動パクパク PK89M サンエー

    電動パクパク PK89M

    サンエー
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    電動式の除草剤「タッチダウンiQ」専用塗布処理機。「パクパク」をモーター駆動方式にすることでボタンを押す操作のみで除草作業を行うことができ、操作性や作業性が大幅に向上しております。
    質量(g)475寸法(cm)3.5×86×12.5
  • 蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械]

    蓄圧式噴霧器 MULTI PRO

    IK[農業機械]
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
    用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口
  • エアレスホース 10M アネスト岩田

    エアレスホース 10M

    アネスト岩田
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    圧送式スプレーガンへの塗料供給で利用できます。
    トラスコ品番257-9331最高使用圧力(MPa)35
  • 石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション

    石灰・肥料散布器コロコロローラー

    和コーポレーション
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
    用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。奥行(mm)400容量(L)ローラー:70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150
  • 蓄圧式スプレー 1L アークランズ

    蓄圧式スプレー 1L

    アークランズ
    818税込900
    1個
    翌々日出荷
    農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
    用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)1目盛(幅)250cc
  • 蓄圧式スプレー 2L アークランズ

    蓄圧式スプレー 2L

    アークランズ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
    用途農薬の散布や植物の水やり作業に材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレングリーン/ホワイト容量(L)2目盛(幅)0.25LT
  • ダブルアクションスプレーボトル 0.5L GLORIA

    ダブルアクションスプレーボトル 0.5L

    GLORIA
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    有機溶剤含有薬剤(低濃度)。 主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
    仕様●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11アズワン品番67-4506-90
  • ラビットスプレー ダリヤ(マルハチ産業)

    ラビットスプレー

    ダリヤ(マルハチ産業)
    649税込714
    1個(200mL)
    7日以内出荷
    アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)。一回のレバー操作で1.6mlの噴霧量。ふんわりとしたミストが長時間続きます。レバー操作一回で約3秒、5回で約10秒間ミストが持続します。
    用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質本体:ポリプロピレン、容器:PET幅(mm)88容量(mL)水:200高さ(mm)240奥行(mm)58
  • バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場

    バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場

    麻場
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
  • バッテリー噴霧器 BIGM(丸山製作所)

    バッテリー噴霧器

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー搭載/本格ユニフローポンプ採用。水和剤にも最適/手元スイッチ採用/圧力無段階調整ダイヤル/横揺れ防止ストレーナー付
    用途水田・畑作・果樹などの薬剤散布にバッテリー18V 3.0Ahバッテリー容量(Ah)3
  • 充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進

    充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L

    工進
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90運転時間(分)約60(2個使用時)
  • 半自動4L用イエローホース セフティー3

    半自動4L用イエローホース

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    半自動用4L用ホース金具付きです。農薬散布に最適です。
    用途噴霧器用ホース。材質PVC・真鍮・アルミ種類半自動ホース内径(Φmm)4.5
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    3,790税込4,169
    1個
    翌日出荷
    ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
    仕様【動作圧力】40~60psi材質【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮寸法(mm)266×361質量(g)400容量(L)2
  • 散粉器 エスコ

    散粉器

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    粉状の殺虫剤等を均等に蒔くのに役立ちます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)300×90×150容量(mL)350質量(g)90
  • タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】 工進

    タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85/MS-ERH50/MS-ERH50H85/MS-ERH100 エンジン部品【GX25 SJD/GX25 SJD】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番MS-ERH25TH85-AAA-1/MS-ERH50-AAA-0/MS-ERH50H85-AAA-0/MS-ERH100-AAA-0エンジン型式GX25 SJD/GX25 SJD
  • ロングショルダー フルプラ

    ロングショルダー

    フルプラ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    安心の日本製。誰でも軽々スプレーできます。
    寸法(mm)215×110×280質量(g)500
  • ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器ハンディタイプ フルプラ

    ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器ハンディタイプ

    フルプラ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    長く支持されているプレッシャー式噴霧器のロングセラー商品です。
    用途家庭園芸など。付属品スポイトトラスコ品番126-3231材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮幅(mm)120高さ(mm)320奥行(mm)330容量(L)1000最高圧力(MPa)1ノズル長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄圧式噴霧器用交換ポンプ EPOCA

    蓄圧式噴霧器用交換ポンプ

    EPOCA
    659税込725
    1個
    当日出荷
    EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
防除機・噴霧器