絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,405件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
    長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
    ホース長さ(m)3.6
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
    長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
  • 単体動噴 SX401 カーツ (KAAZ)

    単体動噴 SX401

    カーツ (KAAZ)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    防除機
    軸径(Φmm)20質量(kg)12.5ねじ吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:19、余水ホー:16吸水量(L/min)24~41所要動力(kW)1.5~4.2
  • アルミズーム6-120型(G1/4) ヤマホ工業

    アルミズーム6-120型(G1/4)

    ヤマホ工業
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85-2 エンジン部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • 背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SLS-15N-AAA-0
  • 背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番LS-7S-AAA-2
  • 散粉器 エスコ

    散粉器

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    粉状の殺虫剤等を均等に蒔くのに役立ちます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)300×90×150容量(mL)350質量(g)90
  • 背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマピーA

    アリミツ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマボーイA

    アリミツ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ

    背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

    アリミツ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
    用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
  • マルチライト噴口 ヤマホ工業

    マルチライト噴口

    ヤマホ工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    軽量で楽々散布!棚上散布に最適です。第1ノズル・第2ノズル・第3ノズルにより、遠距離に分散する霧で広域を散布できます。第1ノズルは調整ノブを回すことで直射噴霧と広角噴霧の調整が簡単にでき、。第2第3ノズルは噴霧角度の調整と噴霧をストップすることができます。ハンドルのロック機構により、片手で簡単に連続の固定と解除ができます。(特許品)。樹脂製本体のため軽量で、レバーが小さいため握りやすく、作業負担を軽減します。
    用途散布
  • コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20 GARDENA(ガルデナ)

    コンビシステム スプレッダー 40cm幅 3L 420-20

    GARDENA(ガルデナ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
    用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン質量(g)935容量(L)3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27散布面積(m2)100(推奨)散布幅(m)0.4
  • ステンレス製杓型噴霧器 SS-1-AAA-1 部品 工進

    ステンレス製杓型噴霧器 SS-1-AAA-1 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製杓型噴霧器 SS-1-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター 大一産業

    ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター

    大一産業
    1,998税込2,198
    1個(1台)
    当日出荷
    ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります。
    用途ACアダプタートラスコ品番388-0171種類充電器電源(V)100連続使用時間(分)30噴射能力(mL/min)70消費電力(VA)129
  • ik噴霧器用ノズルキット IK[農業機械]

    ik噴霧器用ノズルキット

    IK[農業機械]
    1,998税込2,198
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ノズルキットです。
  • 蓄圧式スプレー用ノズルキット IK[農業機械]

    蓄圧式スプレー用ノズルキット

    IK[農業機械]
    1,998税込2,198
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    M18アダプター(黒)は霧状からジェット状に調整可能、M12アダプター(白)は円錐状に噴射します。
  • 噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式) IK[農業機械]

    噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式)

    IK[農業機械]
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。
    用途クリーニング用。薬剤散布用。付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)トラスコ品番195-5515材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)幅(mm)225高さ(mm)600奥行(mm)225容量(L)6最高圧力(MPa)0.4、0.3ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)420ノズル一頭口
  • 蓄圧式噴霧器用交換ノズル EPOCA

    蓄圧式噴霧器用交換ノズル

    EPOCA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 蓄圧式噴霧器用リペアキット EPOCA

    蓄圧式噴霧器用リペアキット

    EPOCA
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    EPOCA社噴霧器の交換用パーツです。
  • ヨレーズDXー1500G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDXー1500G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4) ヤマホ工業

    切替畦畔CPPSタイプ15型(G1/4)

    ヤマホ工業
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 新広角スズラン2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角スズラン2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    3,598税込3,958
    1本
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • 新広角1頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角1頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    取付ねじG1/4
  • APC30E22 モーターセット動噴 マルナカ

    APC30E22 モーターセット動噴

    マルナカ
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    出力(kW)2.2種類電気式周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200最高圧力(MPa)5モーター極数(P)4
  • ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転) 麻場

    ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転)

    麻場
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
    質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800全長(m)3撹拌容量(L)1500回転方向両回転
  • ニップル G3/8×G3/8 麻場

    ニップル G3/8×G3/8

    麻場
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス G3/8
  • ニップル G1/2×R1/2 麻場

    ニップル G1/2×R1/2

    麻場
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R1/2
  • ニップル G1/2×R3/8 麻場

    ニップル G1/2×R3/8

    麻場
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2×オス R3/8
  • 異径金具セット 小袋入 麻場

    異径金具セット 小袋入

    麻場
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    セット内容SW13.8×G1/4 1個 /G1/4×SW13.8 1個
  • 異径金具 M10P1.0×G1/4  ブリスターパック付 麻場

    異径金具 M10P1.0×G1/4 ブリスターパック付

    麻場
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
  • 異径金具 M10P1.0×G1/4 麻場

    異径金具 M10P1.0×G1/4

    麻場
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
  • 異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付 麻場

    異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付

    麻場
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
  • 異径金具 G1/2×G3/8  ヘッダ付 麻場

    異径金具 G1/2×G3/8 ヘッダ付

    麻場
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/2/メス ×G3/8
  • 異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/2 ヘッダ付

    麻場
    899税込989
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/2
  • 異径金具 G3/8×G1/4 ヘッダ付 麻場

    異径金具 G3/8×G1/4 ヘッダ付

    麻場
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8/メス ×G1/4
防除機・噴霧器