カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(112)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- 共立(88)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

白ネギ用除草剤散布機
みのる産業¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷白ネギ専用の畝間除草剤散布機が登場! 背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用ください。 前進で2畝同時に除草剤散布が可能。 畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。 噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。仕様処理畝数:2畝、進行方向:前進式、吐出量:1.3~7.2L/分、除草幅:345~780mm、地上からの噴口高さ:312~465mm、対応作物:白ネギ全長(mm)695~820質量(kg)12全幅(mm)920~1750全高(mm)917~1040
ダイヤフラム背負式噴霧器
セフティー3¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。用途噴霧作業。材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン型式背負式最高圧力(MPa)常用:0.5耐圧(MPa)0.7ねじ規格ISOネジ(PF1/4)ノズル長(cm)49
動力散布機
ゼノア¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。質量(kg)10.2対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)14排気量(cm3)41.5
シングルコーン
永田製作所¥999税込¥1,0991個5日以内出荷低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。用途野菜、果樹等仕様噴霧パターン:円錐全長(mm)35質量(g)14最高使用圧力(MPa)2.5水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン
ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷最新鋭モーターポンプ搭載! 電池長持ち! 音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。 JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ使用電池単1型乾電池4本(別売り)ホース長さ(cm)160
ガーデンフォーミー(除草剤用)
ダリヤ(マルハチ産業)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷希釈した除草剤(界面活性剤入り)を泡状に吹きかける事ができる蓄圧式のスプレーです。 泡状にする事で葉面に長くとどまり、薬剤効果UP。電気も電池も使わず、薬剤も少量で済むので経済的です。付属品ジェットノズル、計量カップ(30mL)容量(L)1.5アズワン品番64-6534-19ノズル形状扇状ノズル
交換用プラスチックノズル 1100mm
MESTO¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷MESTO社製の噴霧器用の交換ノズルです。エチレンプロピレンゴムを使用しています。フラットジェットノズルです。用途ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック品名プラスチックノズルノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1490
蓄圧式噴霧器 EVOLUTION16
MATABi¥14,980税込¥16,4781台当日出荷背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。用途ガーデニング用。除草剤散布用。トラスコ品番858-0926セット内容除草剤用ノズルセット、シールセット材質ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)435質量(kg)4.18高さ(mm)605奥行(mm)185容量(L)16ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1493
蓄圧式噴霧器 BERRY5
MATABi¥7,698税込¥8,4681台当日出荷半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。用途ガーデニング用。クリーニング用。トラスコ品番858-0922材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)幅(mm)185質量(kg)1.56高さ(mm)440奥行(mm)180容量(L)3.5ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1492
蓄圧式噴霧器 A-TYPE5 PRO VITON
EPOCA¥14,980税込¥16,4781台当日出荷耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9159材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)242質量(kg)2.46高さ(mm)422奥行(mm)285容量(L)4.8ホース長さ(m)2ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1495
畜圧式噴霧器 3237PQ PRIMER
MESTO¥5,298税込¥5,8281台当日出荷トラスコ品番828-0681材質ノズル:プラスチック、ノズルパイプ:プラスチック、タンク:プラスチック、ホース:ポリ塩化ビニール、シール材:バイトン[[(R)]]ゴム幅(mm)180型式肩掛式質量(kg)1.7高さ(mm)470種類蓄圧式奥行(mm)220タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)1100ノズル一頭口主な用途ガーデニング
工進MS-ERシリーズ専用 50Lタンクキャリー
工進¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷でこぼこ道も楽に移動できる50Lタンクキャリー 工進エンジン式小型動噴MS-ERシリーズとセットで使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様防振ゴムトラスコ品番775-8120質量(kg)19.5種類動力式噴霧器パーツタンク容量(L)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×846本体質量(kg)19.5材質(タンク)PEアズワン品番64-6358-60
3550・3558共通18cm角度付ノズルセット
フルプラ¥999税込¥1,0991個当日出荷No.3550・3558の18cm角度付ノズルセットです。適合本体No.3530、No.3538アズワン品番64-6732-43
708・718ピストル本体セット
フルプラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷から7日以内出荷No.708・718のピストル本体セットです。 ノズル、吸い上げパイプ20cm付き。適合本体No.708・No.718
扇状噴霧ノズルパイプセット(45cm)
フルプラ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷No.8241、8261用扇状噴霧ノズルパイプセットです。適合本体No.8241、No.8261長さ(cm)45アズワン品番64-6732-38
ポンプシリンダーセット
フルプラ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷No.5701、7700、7710、7720、7760、7800用のポンプシリンダーセット部品です。用途7L用適合本体No.5701、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6731-85
ライマック
HARAX(ハラックス)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。質量(kg)21種類散粒機・散布機・散粉機最大積載量(kg)20全長(cm)118全高(cm)67全幅(cm)65















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)