カテゴリ
絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(6)
- 永田製作所(1,866)
- 工進(1,727)
- 麻場(670)
- フルプラ(238)
- セフティー3(112)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- 共立(88)
- 丸山製作所(87)
- 藤原産業(60)
- ヤマホ工業(50)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- マキタ(32)
- MESTO(31)
- みのる産業(25)
- IK[農業機械](14)
- 和コーポレーション(13)
- 初田工業(12)
- MATABi(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- ブランドをもっと見る

ラウンド25LB-2(動力用)青
永田製作所¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷発砲式で粒子が大きく、風等による飛散がほとんどありません。また、フラットタイプで少量散布用ができます。除草剤専用噴口です。全長(mm)310本体質量(g)96取付ネジ径G1/4
コルト噴口C-1
永田製作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷フード付の為、空気の吸い込みにより噴霧状態が波状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。全長(mm)100穴径(Φmm)墳板:1.8本体質量(g)315機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え取付ネジ径G1/4
散水器 S-5
永田製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷全長(mm)350穴径(Φmm)0.4穴数500適合ホース内径(Φmm)15頭径(縦×横)(mm)45×45水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
スプリンクラーNF-25 (取付PT1/2)
永田製作所¥8,598税込¥9,4581個当日出荷接続口径4.0×2.4直径(Φmm)24.0[0.15MPa]、25.2[0.20MPa]、26.1[0.25MPa]、27.0[0.30MPa]、27.4[0.35MPa]仰角(°)25水量(L/min)[圧力(MPa)]16.0[0.15]、18.7[0.20]、21.2[0.25]、23.7[0.30]、26.0[0.35]
ワイド縦2頭口(L-160mm)(G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷全長(mm)160質量(g)73水量(L/min)[圧力(MPa)]7.9[1.5]
フード付曲射鉄砲FX-1 (G1/4)
永田製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。用途ハウス 果樹全般 平面野菜 立木野菜全長(mm)860タイプ動力本体質量(g)600最高圧力(MPa)3.0機能切替機能吸水量(L/min)10以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
ブラッシングエースクリアカバー25L人力噴口付(G1/4)
永田製作所¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。本体質量(g)240カバー寸法(mm)343×204×175水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.66[0.25]
電動スプレータフ用
精和産業¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷コンテナーを使用せず、チョコウォーマー より直接スプレーしたいときに便利です。用途タフエアレス380用ロング・サクションセット材質樹脂質量(g)212長さ(m)2TKG品番9-1561-1301TKG品番(2017)6-1390-1201
新広角 人力用 1頭口
セフティー3(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)40質量(g)20奥行(mm)25ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)960(0.2MPa)
スーパーノズル 1500
セフティー3(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。用途手動式噴霧器用伸縮ノズル幅(mm)40質量(g)260奥行(mm)20ノズル長(cm)60~150
背負式半自動噴霧器 オアシス(蓄圧式)
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。 背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。用途植物の病害虫の消毒散布に。 除草剤や液肥の散布に。トラスコ品番292-1286材質ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)タンク:ポリエチレン(PE)ホース:塩化ビニール(PVC)型式背負式質量(kg)3種類蓄圧式タンク容量(L)12ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)930ノズルニ頭口
オイル、燃料、グリース
ハスクバーナ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷エンジンの潤滑性能を支えるオイル・燃料・グリースです。製品性能を維持し、安定した運転をサポートします。用途対応するエンジン・機器の潤滑、給油に使用します。用途に適した製品を選んでご使用ください。
レバーコック LC-35 G1/4 台紙付
麻場¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷レバーを握って放して簡単開閉!長さ(mm)158質量(g)160最高圧力(MPa)3.5取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
【部品】 1頭式ノズルパイプ完成
藤原産業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の1頭式ノズルパイプ完成です。用途噴霧器用交換部品。仕様組立品適合機種SSD-3/SSD-5用材質樹脂

































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)